カテゴリ
- 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
- 富士電機
- 3M(スリーエム)(2)
- COOLER MASTER(7)
- Koyo(光洋シーリングテクノ)(10)
- KSフィルター(3)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](24)
- RG(レーシングギア)(7)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- エレコム(6)
- オカムラ(岡村製作所)(17)
- ハウステック(3)
- バンドー化学(3)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(7)
- ホンダ(2)
- ミヤコ自動車(3)
- 三ツ星ベルト(7)
- 松栄電器(5)
- ブランドをもっと見る
「sz-a」の検索結果
特価

押しボタンSW
富士電機¥999税込¥1,0991個22日以内出荷・高輝度LED 照光品「ぴかりくん」を標準化。・操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。・あらかじめボタン・ツマミを操作部に装着した状態で、パネル取付けが可能。・接点ユニット・トランスユニットの追加・交換が容易。・2 方向からの配線が可能。・充電部保護カバーを標準付属。・トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC,EN 規格に対応)。・パネルカット寸法Φ25.5mm へも使用が可能。・標準品でUL/CSA 規格およびTUV(EN 規格)を認証取得。・CE マーク表示をしています
電磁開閉器用端子カバー SZ-T形 SZ-N形 SZ-W形
富士電機(3件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷から11日以内出荷種類関連商品特性充電部の接触保護を規定したDIN57106/VDE0106 Teil100に準拠した端子カバーです。端子充電部の露出を防止し、 作業者の保守・点検時の安全性を高めます。
電磁開閉器用IC出力コイル駆動ユニット SZ-CD形
富士電機(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から11日以内出荷種類関連商品使用温度(℃)-5~55(盤内)使用周囲温度(℃)-5~40開放電圧(V)定格電圧の5%以上(入力部)操作電圧(V)DC24(入力)適合モータ容量(100~120V)(kW)DC24(入力部)