カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • 富士電機
  • SMC(37)
  • BIGM(丸山製作所)(37)
  • 渡辺電機工業(23)
  • NEC(21)
  • エスコ(14)
  • ブロードウォッチ(13)
  • Festo(12)
  • ワルター(8)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7)
  • EVANS(6)
  • omron(オムロン)(5)
  • NB(日本ベアリング)(5)
  • KSフィルター(5)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
  • アサダ(4)
  • 富士通(4)
  • 未来工業(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t-16-g」の検索結果

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP40F 横長角 色板方式(消灯時色付用) 富士電機

    操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP40F 横長角 色板方式(消灯時色付用)

    富士電機
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    9日以内出荷から32日以内出荷
    適合機種AP40F(全電圧式、R分圧式、CR分圧式)種類多窓集合表示灯形式横長角色板の仕様色板方式(消灯時色付用)
  • 操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP30F 横長角 色板方式(消灯時色付用) 富士電機

    操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP30F 横長角 色板方式(消灯時色付用)

    富士電機
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    9日以内出荷から32日以内出荷
    適合機種AP30F(全電圧式、R分圧式、CR分圧式)種類多窓集合表示灯形式横長角色板の仕様色板方式(消灯時色付用)
  • コマンドスイッチ 標準形 AR16シリーズ 押しボタンスイッチ 富士電機

    コマンドスイッチ 標準形 AR16シリーズ 押しボタンスイッチ

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    種類押しボタン端子形状はんだ兼タブ(#110)用定格絶縁電圧(V)AC/DC250保存温度(℃)-40~70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)16機種標準形電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)短絡保護装置gG 2A(IEC60269 ヒューズ)定格インパルス耐電圧(kV)2.5汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500認証マークUL/CSA、CCC、TUV、CE
  • Φ16 押しボタンスイッチ 標準形 AR16 富士電機

    Φ16 押しボタンスイッチ 標準形 AR16

    富士電機
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    種類非照光式保護構造IP65/IP65Fボタン形状長角(平形)端子形状はんだ端子/タブ端子保存温度(℃)-40~+70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)短絡保護装置gG 2A (IEC60269 ヒューズ)条件付短絡電流1000A耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2000
  • コマンドスイッチ 薄形 AF16シリーズ 押しボタンスイッチ 富士電機

    コマンドスイッチ 薄形 AF16シリーズ 押しボタンスイッチ

    富士電機
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    6日以内出荷から23日以内出荷
    種類押しボタン端子形状はんだ兼タブ(#110)用定格絶縁電圧(V)AC/DC250保存温度(℃)-40~+70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)機種薄形電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)短絡保護装置gG 2A(IEC60269 ヒューズ)定格インパルス耐電圧(kV)2.5汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • コマンドスイッチ 標準形 AR16シリーズ 押しボタンスイッチ CCC指定品 富士電機

    コマンドスイッチ 標準形 AR16シリーズ 押しボタンスイッチ CCC指定品

    富士電機
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    7日以内出荷から23日以内出荷
    種類押しボタン端子形状はんだ兼タブ(#110)用定格絶縁電圧(V)AC/DC250絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)機種標準形電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500認証マークCCC