カテゴリ
- 制御機器(34)
絞り込み
ブランド
- 富士電機
- モノタロウ(2)
- CKD(335)
- コガネイ(127)
- BIGM(丸山製作所)(95)
- IDEC(和泉電気)(59)
- DAYTONA(デイトナ)(35)
- 三菱電機(31)
- omron(オムロン)(28)
- M&H(28)
- イメージニクス(16)
- メディアカバーマーケット(15)
- 近江精機(11)
- ParkerTAIYO(10)
- ノーリツ(10)
- SATO(サトー)(8)
- NSK(ナカニシ)(8)
- ALBA(アルバ)(8)
- MAD MAX(マッドマックス)(8)
- ELPA(7)
- ブランドをもっと見る
「t2v」の検索結果
特価

標準形電磁接触器(ケースカバーなし)
富士電機(84件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から23日以内出荷国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。適合レール幅(mm)35
標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)
富士電機(51件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781個当日出荷から23日以内出荷海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備シリーズ新SCシリーズ主回路電圧(V)AC200
標準形電磁接触器(ケースカバーなし)
富士電機(41件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から32日以内出荷国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
オートブレーカ 一般配線用 BWシリーズ
富士電機(4件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1台当日出荷から29日以内出荷種類一般配線用瞬時固定型規格JIS C 8201-2-1、IEC60947-2、EN60974-2(CEマーク)、GB14048.2(CCC認証)接続方式表面形(圧着・バー端子用)トリップボタン有
一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 経済形
富士電機(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷から81日以内出荷種類一般配線用(瞬時固定)過電流引出方法完全電磁式使用電圧範囲(V)80~264(可能)外形寸法b(mm)100外形寸法c(mm)60トリップボタン有逆接続不可外形寸法d(mm)84使用環境条件汚損度2定格使用電圧(AC V)100-230共用アイソレーション適合適合メガテスト切換スイッチ無遮断容量区分経済形漏電表示方法機械式ボタン
標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)
富士電機(12件のレビュー)¥54,980税込¥60,4781個当日出荷から23日以内出荷海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(N1~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性を実現しています。(N5~N16形)種類電磁開閉器規格海外規格:IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA認定シリーズNEO SCシリーズ動作方式非可逆式補助接点2a2b主回路電圧(V)AC200定格使用電圧(V)AC200
直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし)
富士電機(7件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781個当日出荷から5日以内出荷高信頼性の直流用コイルを採用しています。種類電磁接触器保護構造ケースカバーなし動作方式非可逆式リセット方式手動取付ねじ2-M4適合レール幅(mm)35ケースの有無ケースカバーなし操作方式直流操作形定格使用電圧(V)AC200
一般配線用オートブレーカ BWシリーズ(電動機保護用)
富士電機(2件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581台当日出荷付属品本体取付ねじ(M4×55)×2本、端子ねじ(M5×14)×6本質量(kg)0.5種類電動機保護用規格JIS C 8201-2-1、IEC60947-2、EN60974-2(CEマーク)、GB14048.2(CCC認証)定格絶縁電圧(V)AC500接続方式表面形(圧着・バー端子用)定格遮断容量(kA)IEC60947-2/JIS C 8201-2-1/EN60947-2:(AC440/415/400/380V)1.5/1・(AC230V)2.5/2、GB/T14048.2:(AC400V)1.5/1・(AC230V)2.5/2外形寸法a(mm)75外形寸法b(mm)100外形寸法c(mm)60形名BW32形トリップボタン有外形寸法d(mm)84フレーム(AF)32
汎用形配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 汎用形
富士電機¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から82日以内出荷仕様選択度種別:Cat.A種類一般配線用(瞬時固定)使用電圧範囲(V)80~484(可能)トリップボタン有定格使用電圧(AC V)100-230-440共用アイソレーション適合適合漏電表示方法機械式ボタン
用途別配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ 電動機保護用
富士電機¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から112日以内出荷接続方式表面形(ねじ端子)極数・素子数3P3E定格使用電圧(AC V)100-230-440共用
用途別配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ 電動機保護用
富士電機¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から61日以内出荷仕様選択度種別:Cat.A適合アイソレーション種類電動機保護用配線用接続方式表面形(ねじ端子)定格インパルス耐電圧(kV)6トリップボタン有使用環境条件汚損度3機種区分電動機保護用アイソレーション適合適合DC適用AC専用
一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ スタンダード品 汎用形
富士電機(1件のレビュー)¥82,980~税込¥91,278~1台当日出荷から22日以内出荷付属品本体取付ねじ(M4×70)×2本、端子ねじ(M8×16)×6本、相間バリア×4枚(中相抜き2枚)質量(kg)1.3種類一般配線用瞬時固定型規格JIS C 8201-2-1、IEC60947-2、EN60974-2(CEマーク)、GB14048.2(CCC認証)定格電圧(V)100-230-440共用端子形状表面形(圧着・バー端子用)接続方式表面形(圧着・バー端子用)定格遮断容量(kA)IEC60947-2/JIS C 8201-2-2/EN60947-2:(AC440/415/400/380V)30/15・(AC230/200V)50/25・(AC100V)50/25、GB/T14048.2:(AC400V)30/15・(AC230V)50/25外形寸法a(mm)90外形寸法b(mm)155外形寸法c(mm)68形名EW125形トリップボタン有外形寸法d(mm)95極数・素子数3P3Eフレーム(AF)125定格使用電圧(AC V)100-230-440共用
汎用一般配線用オートブレーカ G-TWINシリーズ グローバル品 汎用形
富士電機¥16,980~税込¥18,678~1個7日以内出荷から76日以内出荷定格絶縁電圧(V)AC690/DC250接続方式表面形(ねじ端子)
電磁開閉器 直流操作形
富士電機¥51,980税込¥57,1781個7日以内出荷から23日以内出荷種類電磁開閉器保護構造ケースカバーなし接点構成[補助]双接点動作方式非可逆式リセット方式手動操作方式直流操作形
汎用一般配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ グローバル品 高性能形
富士電機¥439,800税込¥483,7801個23日以内出荷接続方式表面形(平形端子)定格遮断容量(kA)IEC60947-2/JIS C 8201-2-2/EN60947-2:(AC440/415/400/380V)70/35・(AC230/200V)125/63・(AC100V)125/63、GB/T14048.2:(AC400V)70/35・(AC230V)125/63、UL489 CAN/CSA C22.2 NO.5:(AC480V/△)65(ブロック端子付:50)・(AC480V/Y)65(ブロック端子付:50)・(AC240V)100定格感度電流(mA)30極数・素子数3P3Eフレーム(AF)400定格使用電圧(AC V)IEC:100-230-440共用/UL:240-480共用