カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 富士電機
- CKD(3)
- SMC(1)
- イチネンTASCO(2)
「ta165b」の検索結果

Φ16 セレクタスイッチ AH164・AH165
富士電機¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷から33日以内出荷種類セレクタ保護構造操作部:IP65F(防油大形)電源3相 200V接点構成1a1bフレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間:AC2000V 1分間・対異極充電部間:AC1500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC250ノッチ角度(°)90ノッチ数2保存温度(℃)-40~+70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)取付穴径(Φmm)16電気的耐久性50万回以上(AC220V 0.7Aにて)短絡保護装置Fuse 1A汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)5開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500