カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 富士電機
- アネスト岩田(4)
- 京セラ(1)
- 東芝(1)
- TOTO(1)
- タカノ(1)
「tlp22」の検索結果
特価

丸コマンドスイッチ
富士電機¥2,198税込¥2,4181個31日以内出荷・小形コマンドスイッチに待望の薄形が登場。パネルのフラットデザイン化に貢献いたします。・奥行き寸法が表示灯32 mm,表示灯以外は51 mmに統一。・金貼り接点とスライド構造により5V,1mAでの使用が可能。・高輝度LED 照光品「ぴかりくん」を標準化。・3種類(LED・白熱・ネオン)の光源を用意。・接点の追加・交換が容易。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認証取得。・CEマークを表示仕様【パネル内奥行】標準形タイプΦ16系角形薄形 照光押しボタンスイッチ端子構造ハンダ兼タブパネル取付方式【締付リング】後締め