カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- 富士電機
- スリーピース(16)
- レイ・アウト(7)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(6)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- フルーク(FLUKE)(4)
- KTC(2)
- タンガロイ(2)
- 三木プーリ(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- INAX(LIXIL)(2)
- 測範社(2)
- SAMSONG(2)
- 酒井製作所(1)
- 重松製作所(1)
- スーパーツール(1)
- 第一測範(1)
- ナンシン(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ブランドをもっと見る
「tp-38」の検索結果

直流負荷開閉リレー
富士電機¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から9日以内出荷質量(g)約92種類直流負荷開閉用リレー取付方式プラグイン使用温度範囲(℃)-20~40(氷結、結露なきこと)保護構造ケース入り端子形状プラグイン端子外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×36×68.2適合ソケット8GB、TP38S、TP38X機械的耐久性500万回以上最小適合負荷DC24V、20mA接点材質銀動作時間(ms)20以下接点機構1接点最大開閉容量DC110V、6A(誘導負荷L/R=7ms)復帰時間(ms)20以下接点最大許容電流(A)6耐電圧(V/min)入力-出力間:AC2000、接点ギャップ間:AC1500接点定格制御容量(抵抗負荷)DC110V 6A
警報リレー アナンシェータリレーADA1P形
富士電機¥6,498~税込¥7,148~1個5日以内出荷から62日以内出荷質量(g)約106種類アナンシェータリレー取付方式プラグイン使用温度範囲(℃)-10~40(氷結、結露なきこと)電圧許容変動定格電圧の85~110%絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて100以上耐振動(耐久)10~55Hz、複振幅1mm機械的耐久性5000万回以上最小適合負荷DC5V、1mA許容相対湿度(%)95以下動作時間(ms)20以下(ただし、ADA1PEは25ms)以下定格通電電流(A)3復帰時間(ms)25以下耐電圧(V/min)入力-出力間:AC2000、独立充電部相互間:AC1000耐衝撃(耐久)(m/s2)500周波数許容範囲(%)95~105