カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • 富士電機
  • ボンマックス(5)
  • SAMSONG(3)
  • ミヤコ自動車(2)
  • 日本ドライブイット(2)
  • KOA(2)
  • KTC(1)
  • コミー(1)
  • 制研化学工業(1)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
  • 下村工業(1)
  • Roadpartner(マツダ)(1)
  • 常三郎(1)
  • SWAGE-LINE(1)
  • PROMARK(プロマーク)(1)
  • タイテックス(1)
  • MARKLESS STYLE(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tp-68」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レール取付形ねじ配線用ソケット 富士電機

    レール取付形ねじ配線用ソケット

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥819税込¥901
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • ミニコントロールリレー 適用ソケット 富士電機

    ミニコントロールリレー 適用ソケット

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1個
    3日以内出荷から92日以内出荷
    種類リレーソケット
  • パワーリレー HH62 富士電機

    パワーリレー HH62

    富士電機(3件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
    小形、軽量で10Aの大接点容量を有しています。各種機器のパワーリレーとして最適です。 小形ながら、AC200V1分間の高耐電圧を有し、アークバリヤ付です。 電気用品取締法準拠品です。 コイルの化粧紙の色別により、コイル電圧の判別が容易です。
    質量(g)約31種類パワーリレー取付方式プラグイン極数2取り付け形状標準形規格c-UL、TUV保護構造ケース入り接点構成2c端子形状プラグイン端子耐電圧コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000定格絶縁電圧(V)250外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×27.8×41.3絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)ピン数(ピン)8耐振動(耐久)10~55Hz、複振幅1mm X、Y、Z方向各2時間計6時間耐衝撃(耐久)1000 X、Y、Z方向各3回計18回適合ソケットTP68、TP68B、TP68R、TP68X2最大連続印加電圧定格電圧の110%耐振動(誤動作)10~55Hz、複振幅1mm耐衝撃(誤動作)200最小適合負荷5V、100mA(参考値)接点材質銀合金動作時間(ms)20以下定格通電電流(A)10接点機構単接点復帰時間(ms)20以下耐電圧(V/min)コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z方向各3回計18回
  • パワーリレー 標準形 富士電機

    パワーリレー 標準形

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    5日以内出荷
    種類パワーリレー保護構造ケース入り定格絶縁電圧(V)250絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガ-にて100以上接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐衝撃(耐久)1000 X、Y、Z方向各3回計18回最大連続印加電圧定格電圧の110%耐振動(誤動作)10~55Hz、複振幅1mm接点最大許容電圧(V)250
tp-8特集
  • おすすめ人気ランキング
  • tp-8