カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- 富士電機
- インターコムマリン(4)
- 塚本無線(3)
- タカチ電機工業(1)
- JST(日本圧着端子製造)(1)
- パトライト(PATLITE)(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- 東信工業(1)
- Mono Wireless(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
「twe2」の検索結果

Φ16 表示灯 AH164・AH165 長角平形
富士電機(7件のレビュー)¥969税込¥1,0661個当日出荷から63日以内出荷高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。接点の追加・交換が容易。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています形状長角寸法(mm)25×18(突起部含む)種類照光式ボタン形状長角(平形)端子形状はんだ端子/タブ端子相対湿度45~85%RH(at-5~40℃)使用周囲温度(℃)盤内:-20~70取付穴径(Φmm)16.2(+0.2~0)振動共振試験:複振幅0.1mm 10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3mm 16.7Hzボタン部寸法(mm)18×24
コマンドSW
富士電機¥999税込¥1,0991個22日以内出荷・接点数の追加交換が容易に可能。・閉鎖形・防油形シリーズを準備。・奥行き寸法が42.5mmに統一。・金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)中国CCC規格を認証取得。・CEマーク表示。・ランプはLED、白熱、ネオンの3種類を準備