カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- 富士電機
- オカムラ(岡村製作所)(76)
- ホンダ(27)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(25)
- TRUSCO(12)
- イトーキ(10)
- オーハウス(7)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(6)
- ダッドウェイ(6)
- YAMAHA(ヤマハ)(4)
- TY-Rap(3)
- Hola Toys(3)
- ナカバヤシ(2)
- 富士フイルム(2)
- 三菱ふそう(2)
- TOEX(LIXIL)(2)
- トヨタ(2)
- エスティーメディカル(2)
- NBK(2)
- ブランドをもっと見る
「tyh」の検索結果

Φ16 表示灯 AH164・AH165 長角平形
富士電機(7件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から63日以内出荷高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。接点の追加・交換が容易。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています形状長角取付穴径(Φmm)16.2(+0.2~0)種類照光式ボタン形状長角(平形)ボタン部寸法(mm)18×24使用周囲温度(℃)盤内:-20~70振動共振試験:複振幅0.1mm 10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3mm 16.7Hz寸法(mm)25×18(突起部含む)相対湿度45~85%RH(at-5~40℃)端子形状はんだ端子/タブ端子
コマンドSW
富士電機¥879税込¥9671個22日以内出荷・接点数の追加交換が容易に可能。・閉鎖形・防油形シリーズを準備。・奥行き寸法が42.5mmに統一。・金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)中国CCC規格を認証取得。・CEマーク表示。・ランプはLED、白熱、ネオンの3種類を準備
コマンドSW
富士電機¥1,798~税込¥1,978~1個22日以内出荷・接点数の追加交換が容易に可能。・閉鎖形・防油形シリーズを準備。・奥行き寸法が42.5mmに統一。・金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)中国CCC規格を認証取得。・CEマーク表示。・ランプはLED、白熱、ネオンの3種類を準備