カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 富士電機
- エレコム(15)
- BUFFALO(バッファロー)(4)
- サンワサプライ(2)
- リオン(2)
- アーテック[学校教材・教育玩具](2)
- コクヨ(1)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
- T&D(ティアンドデイ)(1)
- VAISALA(ヴァイサラ)(1)
- ICOM(アイコム)(1)
- グリーンハウス(1)
- アペックス(1)
- audio-technica(1)
- INFINEON(1)
- Hisense(ハイセンス)(1)
- TEES(1)
- 日本アビオニクス(1)
- StarTech.com(1)
- ブランドをもっと見る
「usb c minib」の検索結果

高性能多機能形インバータ FRENIC-MEGAシリーズ
富士電機(3件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷制御性能の向上 PGベクトル制御、センサレスベクトル制御、ダイナミックトルクベクトル制御、V/f制御に対応 多彩なアプリケーション ブレーキ信号の信頼性向上 ブレーキ回路内蔵機種の容量増大 メンテナンス性の向上 タッチパネルにUSB(miniB)ポートを搭載 長寿命部品の採用(設計寿命10年) (主回路コンデンサ、電解コンデンサ、冷却ファン)用途一般産業機械・装置全般、ファン・ポンプ、遠心分離機など。特に二乗低減負荷。保護構造(IEC 60529):IP20 閉鎖形、UL open type出力電圧(V)3相 200~240(AVR機能付)周波数許容変動+5~-5%電圧許容変動+10~-15%(相間アンバランス率:2%以内)出力過負荷電流定格150%(1分) 200%(3秒)出力定格周波数(Hz)50/60直流制動制動開始周波数:0.0~60.0Hz、制動時間:0.0~30.0s、制動動作レベル:0~100%制動トランジスタ標準内蔵適合安全規格UL508C、C22.2No.14、IEC/EN 61800-5-1:2007