カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • 富士電機
  • モノタロウ(2)
  • omron(オムロン)(16)
  • Aratas(旧:omron)(11)
  • BELDEN(6)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • KSフィルター(5)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • 興研(3)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • 日本モレックス(molex)(3)
  • brembo(3)
  • StarTech.com(3)
  • Hongfa(ホンファ)(3)
  • EXCEL(エクセル)(2)
  • オーム電機(2)
  • 共立電気計器(2)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(2)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v 105 1a4」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機

    標準形電磁接触器(ケースカバーなし)

    富士電機(41件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
  • 標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E4 富士電機

    標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E4

    富士電機
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    種類電磁接触器規格準拠規格:IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、VDE 0660、JIS C 8201-4-1認定取得規格:UL 60947-4-1、CSA C22.2、認証機関:TUV(EN 60947-4-1)フレームE4取付け方法ねじ取付、35mm幅トップハット形レール取付け標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)50雰囲気塵埃、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、蒸気、塩分があまり含まれない。定格通電電流(A)105周囲温度(℃)-5~55 急激な温度変化による結露や氷結のないこと(24時間の平均温度が35℃を超えないこと)保管温度(℃)-40~65適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):22適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):40相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)10~55 15m/s2
  • サーマルリレー 富士電機

    サーマルリレー

    富士電機
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    6日以内出荷から31日以内出荷