カテゴリ
- 制御機器(16)
絞り込み
ブランド
- 富士電機
- Panasonic(パナソニック)(46)
- 東和制電工業(TOWA)(32)
- CIO(29)
- サンワサプライ(16)
- BIGM(丸山製作所)(15)
- ABB(14)
- ELPA(13)
- シュナイダーエレクトリック(13)
- エアージェイ(10)
- DiodesZetex(10)
- YAMAZEN(山善)(9)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](8)
- 多摩電子(8)
- EATON(イートン)(8)
- Dynabook(8)
- 三菱電機(7)
- SIEMENS(7)
- RS PRO(7)
- ブランドをもっと見る
「v-45a」の検索結果
特価

標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)
富士電機(12件のレビュー)¥74,980~税込¥82,478~1個当日出荷から23日以内出荷海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(N1~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性を実現しています。(N5~N16形)種類電磁開閉器規格海外規格:IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA認定シリーズNEO SCシリーズ動作方式非可逆式補助接点2a2b主回路電圧(V)AC200定格使用電圧(V)AC200
電磁接触器 FCシリーズ 制御コイル電圧指定コード
富士電機(15件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から62日以内出荷電気的耐久性が25万回、機械的耐久性が100万回となっていますので、低開閉頻度の民生機器、軽作業用に最適です。種類電磁接触器
ソリッドステートコンタクタ SSC
富士電機(1件のレビュー)¥81,980税込¥90,1781個当日出荷から92日以内出荷主回路開閉部に半導体素子を採用することにより、電磁接触器の機械的・電気的消耗を解消した無接点接触器です。
電磁開閉器 標準形 SW-N3
富士電機¥53,980~税込¥59,378~1個当日出荷から23日以内出荷長さ(mm)177幅(mm)111厚さ(mm)88タイプ標準形種類電磁接触器補助接点2a2b定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)65/(380~440V)65適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):15適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):30
電磁開閉器 標準形 SW-N4
富士電機¥53,980~税込¥59,378~1個5日以内出荷から23日以内出荷長さ(mm)189幅(mm)117厚さ(mm)88タイプ標準形種類電磁接触器補助接点2a2b定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)80/(380~440V)80適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):18.5適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):37
電磁開閉器 スーパーマグネット付
富士電機¥64,980~税込¥71,478~1個9日以内出荷から23日以内出荷種類電磁開閉器保護構造ケースカバーなし接点構成[補助]双接点動作方式非可逆式操作方式交流、直流両用操作形端子カバーなし
電磁開閉器 速動形サーマルリレー付
富士電機¥93,980税込¥103,3781個10日以内出荷から23日以内出荷付属品速動形サーマルリレー付種類電磁開閉器保護構造ケースカバーなし接点構成[補助]双接点動作方式非可逆式端子カバーなし