カテゴリ
- 制御機器(28)
絞り込み
ブランド
- 富士電機
- マルヤス電業(490)
- SMC(103)
- RS PRO(82)
- 東和制電工業(TOWA)(76)
- STMicro(74)
- シュナイダーエレクトリック(47)
- MAZDA(マツダ)(35)
- ハーティング(34)
- BOURNS(31)
- SIEMENS(29)
- TELEMECANIQUE SENSORS(27)
- LITTELFUSE(26)
- AMPHENOL(19)
- CIO(19)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(17)
- EAO(17)
- サンワサプライ(15)
- エスコ(14)
- ブランドをもっと見る
「v65a」の検索結果

標準形電磁接触器(ケースカバーなし)
富士電機(41件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から32日以内出荷国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)
富士電機(12件のレビュー)¥42,980~税込¥47,278~1個当日出荷から23日以内出荷海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(N1~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性を実現しています。(N5~N16形)種類電磁開閉器規格海外規格:IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA認定シリーズNEO SCシリーズ動作方式非可逆式補助接点2a2b主回路電圧(V)AC200定格使用電圧(V)AC200
電磁接触器 FCシリーズ 制御コイル電圧指定コード
富士電機(15件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から62日以内出荷電気的耐久性が25万回、機械的耐久性が100万回となっていますので、低開閉頻度の民生機器、軽作業用に最適です。種類電磁接触器
直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし)
富士電機(7件のレビュー)¥41,980税込¥46,1781個当日出荷から5日以内出荷高信頼性の直流用コイルを採用しています。種類電磁接触器保護構造ケースカバーなし動作方式非可逆式リセット方式手動取付ねじ2-M4適合レール幅(mm)35ケースの有無ケースカバーなし操作方式直流操作形定格使用電圧(V)AC200
電磁開閉器 ケースカバー付標準形
富士電機(6件のレビュー)¥83,980税込¥92,3781個当日出荷から23日以内出荷手元操作用の I(閉路)O(遮断)押しボタンスイッチを内蔵したケースカバー付電磁開閉器 プラスチック製または、鉄製の専用ケースカバーに電磁開閉器を収納。 プラスチック製のケースカバーはモータ使用場所の近くに電磁開閉器を設置したい場合に便利です。 鉄製のケースカバーはモータ使用場所の近くに可逆形電磁開閉器を設置したい用途に便利です。 すっきりとしたデザインのプラスチック製ケースカバーと鉄製を採用しており、十分な強度で内部の電磁開閉器を保護します。 定格12kW以下適用品は電気用品安全法に準拠したPS-Eマークを表示しております。 サーマルリレーがトリップ動作した場合,Oボタンスイッチを押すことにより,外部からリセットできます。 ケースカバーの構造が防塵および防食構造なので塵埃の多いところ,腐食ガスの発生する場所に最適。 セメント・紡績などの塵埃の多いところ、肥料・化繊・製錬所・めっき工場など 腐食性ガスまたは溶液(ただし、爆発性引火性を除く)の飛散する場所での使用に最適です。付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付タイプ標準形種類電磁開閉器保護構造ケースカバー付接点構成[補助]双接点動作方式非可逆式動作特性標準形リセット方式手動主回路電圧(V)200ケースの有無ケースカバー付定格使用電圧(V)200端子カバーなし
ソリッドステートコンタクタ SSC
富士電機(1件のレビュー)¥46,980~税込¥51,678~1個当日出荷から92日以内出荷主回路開閉部に半導体素子を採用することにより、電磁接触器の機械的・電気的消耗を解消した無接点接触器です。
電磁接触器 高容量補助接点付
富士電機¥51,980~税込¥57,178~1個当日出荷から23日以内出荷付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付種類電磁接触器保護構造ケースカバーなし動作方式非可逆式リセット方式手動ケースの有無ケースカバーなし端子カバーなし
電磁開閉器 標準形 SW-N3
富士電機¥53,980~税込¥59,378~1個当日出荷から23日以内出荷長さ(mm)177幅(mm)111厚さ(mm)88タイプ標準形種類電磁接触器補助接点2a2b定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)65/(380~440V)65適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):15適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):30
標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E2
富士電機¥64,980~税込¥71,478~1個当日出荷から52日以内出荷種類電磁接触器規格準拠規格:IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、VDE 0660、JIS C 8201-4-1認定取得規格:UL 60947-4-1、CSA C22.2、認証機関:TUV(EN 60947-4-1)取付け方法ねじ取付、35mm幅トップハット形レール取付け標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)50雰囲気塵埃、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、蒸気、塩分があまり含まれない。周囲温度(℃)-5~55 急激な温度変化による結露や氷結のないこと(24時間の平均温度が35℃を超えないこと)保管温度(℃)-40~65相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)10~55 15m/s2
電磁接触器 機械ラッチ交直両用操作形
富士電機¥84,980~税込¥93,478~1個当日出荷から52日以内出荷付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付種類電磁接触器保護構造ケースカバーなし接点構成[補助]双接点動作方式非可逆式リセット方式手動操作方式機械ラッチ形(交流・直流両用操作形)端子カバーなし
NEO SCシリーズ 電磁接触器
富士電機¥48,980税込¥53,8781個当日出荷から22日以内出荷付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付種類電磁接触器接点構成[補助]双接点動作方式非可逆式リセット方式手動操作方式交流操作形端子カバーなし
標準形電磁接触器・サーマルリレー SC-E3
富士電機¥82,980~税込¥91,278~1個5日以内出荷から42日以内出荷種類電磁接触器規格準拠規格:IEC 60947-4-1、EN 60947-4-1、VDE 0660、JIS C 8201-4-1認定取得規格:UL 60947-4-1、CSA C22.2、認証機関:TUV(EN 60947-4-1)フレームE3取付け方法ねじ取付、35mm幅トップハット形レール取付け標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)50雰囲気塵埃、煙、腐食性ガス、可燃性ガス、蒸気、塩分があまり含まれない。定格通電電流(A)100周囲温度(℃)-5~55 急激な温度変化による結露や氷結のないこと(24時間の平均温度が35℃を超えないこと)保管温度(℃)-40~65適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):18.5適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):30相対湿度(%RH)45~85耐振動(Hz)10~55 15m/s2
電磁開閉器 直流操作形
富士電機¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷から23日以内出荷種類電磁開閉器保護構造ケースカバーなし接点構成[補助]双接点動作方式非可逆式リセット方式手動操作方式直流操作形
電磁開閉器 スーパーマグネット付
富士電機¥56,980税込¥62,6781個9日以内出荷から23日以内出荷種類電磁開閉器保護構造ケースカバーなし接点構成[補助]双接点動作方式非可逆式操作方式交流、直流両用操作形端子カバーなし