カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- 富士電機
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(7)
- アズワン(2)
- omron(オムロン)(2)
- フエニックス・コンタクト(2)
- Aratas(旧:omron)(2)
- MSTコーポレーション(1)
- コクヨ(1)
- スーパーツール(1)
- テンパール工業(1)
- nexperia(1)
「val2」の検索結果

Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光非常停止用押しボタンスイッチ
富士電機(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から23日以内出荷フレーム丸フレーム取付寸法(mm)Φ22.3・Φ25.5共用絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)機械的耐久性10万回以上短絡保護装置Fuse 15A汚染度(使用環境)3耐振動可変振動耐久試験:複振幅0.7mm(最大50m/s2) 周波数10~500Hz条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)150耐衝撃(耐久)(m/s2)500