カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- 富士電機
- SHIMANO(シマノ)(17)
- HiKOKI(ハイコーキ)(7)
- CKD(6)
- MOTTERU(4)
- EARTH MAN(3)
- OWLTECH(オウルテック)(3)
- エレコム(2)
- オーム電機(2)
- SK(新潟精機)(2)
- オーム電機[配線パーツ](2)
- 雅(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- オーエッチ工業(1)
- 工進(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- サンカ(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- DAIKEN(旧:大建工業)(1)
- ブランドをもっと見る
「wh36」の検索結果

操作表示機器 角形表示灯 DP36形(LED照光)
富士電機¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から52日以内出荷付属品取付金具、充電部カバー(本体一体化構造)幅(mm)36保護構造IP40(閉鎖形)端子形状角ワッシャ付M3.5プラスマイナスねじ(クイック端子)定格周波数(Hz)50/60保存温度(℃)-25~55および24時間を超えない短期間で70以下(ただし,氷結,結露なきこと)光源LED絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~40(ただし、氷結、結露なきこと)標高(m)2000以下汚染度(使用環境)3色(本体)黒色(枠)適合パネル厚さ(mm)1~6相対湿度(%RH)45~85(ただし、氷結、結露なきこと)