カテゴリ

  • 制御機器(18)
絞り込み
ブランド
  • 富士電機
  • Panasonic(パナソニック)(147)
  • コクヨ(16)
  • 渡辺電機工業(16)
  • メディアカバーマーケット(14)
  • ワルター(13)
  • エスコ(12)
  • ナウナウボタン(清原)(11)
  • 神馬本店(9)
  • GMB(9)
  • LAMP(スガツネ工業)(7)
  • 大阪魂(7)
  • 京セラ(6)
  • サンワサプライ(6)
  • デンゲン(6)
  • POSH Faith(6)
  • TOSTEM(LIXIL)(6)
  • BIG DAISHOWA(5)
  • イマオコーポレーション(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wn-1」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電磁開閉器用端子カバー SZ-T形 SZ-N形 SZ-W形 富士電機電磁開閉器用端子カバー SZ-T形 SZ-N形 SZ-W形富士電機(3件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から11日以内出荷
種類関連商品特性充電部の接触保護を規定したDIN57106/VDE0106 Teil100に準拠した端子カバーです。端子充電部の露出を防止し、 作業者の保守・点検時の安全性を高めます。
標準形電磁開閉器(ケースカバーなし) 富士電機標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)富士電機(12件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から23日以内出荷
海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(N1~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性を実現しています。(N5~N16形)
主回路電圧(V)AC200シリーズNEO SCシリーズ種類電磁開閉器規格海外規格:IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA認定動作方式非可逆式補助接点2a2b定格使用電圧(V)AC200
電磁開閉器 ケースカバー付標準形 富士電機電磁開閉器 ケースカバー付標準形富士電機(6件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から63日以内出荷
手元操作用の I(閉路)O(遮断)押しボタンスイッチを内蔵したケースカバー付電磁開閉器 プラスチック製または、鉄製の専用ケースカバーに電磁開閉器を収納。 プラスチック製のケースカバーはモータ使用場所の近くに電磁開閉器を設置したい場合に便利です。 鉄製のケースカバーはモータ使用場所の近くに可逆形電磁開閉器を設置したい用途に便利です。 すっきりとしたデザインのプラスチック製ケースカバーと鉄製を採用しており、十分な強度で内部の電磁開閉器を保護します。 定格12kW以下適用品は電気用品安全法に準拠したPS-Eマークを表示しております。 サーマルリレーがトリップ動作した場合,Oボタンスイッチを押すことにより,外部からリセットできます。 ケースカバーの構造が防塵および防食構造なので塵埃の多いところ,腐食ガスの発生する場所に最適。 セメント・紡績などの塵埃の多いところ、肥料・化繊・製錬所・めっき工場など 腐食性ガスまたは溶液(ただし、爆発性引火性を除く)の飛散する場所での使用に最適です。
種類電磁開閉器定格使用電圧(V)200付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付タイプ標準形保護構造ケースカバー付接点構成[補助]双接点動作方式非可逆式動作特性標準形リセット方式手動主回路電圧(V)200ケースの有無ケースカバー付端子カバーなし
電磁開閉器用充電部保護カバー SZ-J形 SZ-W形 富士電機電磁開閉器用充電部保護カバー SZ-J形 SZ-W形富士電機(1件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から12日以内出荷
正面全体を覆うことにより、充電部の露出を防止し、保守、点検時の安全性を高めます。
種類関連商品
電磁開閉器 2Eサーマルリレー付 富士電機電磁開閉器 2Eサーマルリレー付富士電機
19,980税込21,978
1個
当日出荷から26日以内出荷
種類電磁開閉器
電磁開閉器 可逆形 富士電機電磁開閉器 可逆形富士電機
28,980税込31,878
1個
当日出荷から91日以内出荷
種類電磁開閉器
電磁開閉器 可逆形 2Eサーマルリレー付 富士電機電磁開閉器 可逆形 2Eサーマルリレー付富士電機
25,980税込28,578特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類電磁開閉器動作方式可逆式
電磁開閉器 重負荷始動用 富士電機電磁開閉器 重負荷始動用富士電機
19,980税込21,978
1個
当日出荷から43日以内出荷
種類電磁開閉器保護構造ケースカバーなし接点構成[補助]双接点動作方式非可逆式端子カバーなし
電磁開閉器 3素子サーマルリレー付 富士電機電磁開閉器 3素子サーマルリレー付富士電機
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から43日以内出荷
種類電磁開閉器
電磁開閉器 端子カバー付 富士電機電磁開閉器 端子カバー付富士電機
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷から23日以内出荷
種類電磁開閉器
電磁開閉器 標準形 SW-N1 富士電機電磁開閉器 標準形 SW-N1富士電機
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷から23日以内出荷
種類電磁開閉器適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):5.5適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):11定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)26/(380~440V)25補助接点2a2b長さ(mm)146幅(mm)97厚さ(mm)74タイプ標準形
充電部保護カバー 富士電機充電部保護カバー富士電機
4,898税込5,388
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
種類関連商品
電磁開閉器 速動形サーマルリレー付 富士電機電磁開閉器 速動形サーマルリレー付富士電機
12,980税込14,278
1個
21日以内出荷から31日以内出荷
種類電磁開閉器付属品速動形サーマルリレー付保護構造ケースカバーなし接点構成[補助]双接点動作方式非可逆式端子カバーなし
直流操作形電磁開閉器(ケースカバーなし) SCシリーズ 富士電機直流操作形電磁開閉器(ケースカバーなし) SCシリーズ富士電機
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷から23日以内出荷
種類電磁開閉器ケースの有無
電磁開閉器 直流操作形 富士電機電磁開閉器 直流操作形富士電機
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷から23日以内出荷
種類電磁開閉器保護構造ケースカバーなし接点構成[補助]双接点動作方式非可逆式リセット方式手動操作方式直流操作形
電磁開閉器 スーパーマグネット付 富士電機電磁開閉器 スーパーマグネット付富士電機
15,980税込17,578
1個
23日以内出荷
種類電磁開閉器保護構造ケースカバーなし接点構成[補助]双接点動作方式非可逆式操作方式交流、直流両用操作形端子カバーなし
電磁開閉器 3素子サーマルリレー付 端子カバー付 富士電機電磁開閉器 3素子サーマルリレー付 端子カバー付富士電機
13,980税込15,378
1個
23日以内出荷
種類電磁開閉器タイプサーマルリレ―付
電磁開閉器 自動リセット式 富士電機電磁開閉器 自動リセット式富士電機
11,980税込13,178
1個
23日以内出荷
種類電磁開閉器