カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • NOVA
  • モノタロウ(1)
  • JST(日本圧着端子製造)(8)
  • NSK(日本精工)(3)
  • NSKマイクロプレシジョン(ISC)(2)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(2)
  • VISHAY(197)
  • WURTH ELEKTRONIK(65)
  • ホンダ(46)
  • SHIMANO(シマノ)(35)
  • ミツビシ(32)
  • brembo(29)
  • サンドビック(28)
  • SMC(25)
  • CCS(シーシーエス)(21)
  • アズマ工業(18)
  • TRACO POWER(17)
  • SANDVIK(15)
  • ATHENA(アテナ)(14)
  • MICROCHIP(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「smr」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Nova 抵抗器キット 表面実装 抵抗値許容差:±1% SMR-61 NOVA

    Nova 抵抗器キット 表面実装 抵抗値許容差:±1% SMR-61

    NOVA
    37,980税込41,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様●実装タイプ: 表面実装●値の数: 120●抵抗値範囲: 10 Ω → 1MΩ●テクノロジー: 厚膜●シリーズ: SMR-61●個数: 18100●抵抗値許容差: ±1%●最大定格電力: 0.1W●0603 型 SMD 厚膜抵抗器キット - SMR-61 シリーズです. Nova SMR-61 シリーズ 0603 RTT03 SMD 厚膜チップ抵抗器キットは、 120 値と 18100 個から構成されます( 5 個のフラップ FL24/10 )。 SMR-61 シリーズキットの値は 10 Ω → 1 M Ω ( E24 シリーズ)です( 9M09 を除く)。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Nova 抵抗器キット 表面実装 抵抗値許容差:±1% SMR-07 NOVA

    Nova 抵抗器キット 表面実装 抵抗値許容差:±1% SMR-07

    NOVA
    47,980税込52,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様●実装タイプ: 表面実装●値の数: 168●抵抗値範囲: 1 Ω → 10MΩ●テクノロジー: 厚膜●シリーズ: SMR-07●個数: 14616●抵抗値許容差: ±1%●最大定格電力: 0.063W●0402 型 SMD 厚膜抵抗器キット - SMR-07 シリーズ. Nova SMR-07 シリーズ 0402 RTT02 SMD 厚膜チップ抵抗器キット、 168 個の値を必要とし、 14616 個( 7 個のフラップ FL24/10 )です。 SMR-07 シリーズキットの値は 10 Ω → 10 M Ω ( E24 シリーズ)、( 9M09 を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Nova 抵抗器キット 表面実装 抵抗値許容差:±1% SMR-03 NOVA

    Nova 抵抗器キット 表面実装 抵抗値許容差:±1% SMR-03

    NOVA
    47,980税込52,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様●実装タイプ: 表面実装●値の数: 144●抵抗値範囲: 1 KΩ → 10MΩ●テクノロジー: 厚膜●シリーズ: SMR-03●個数: 16260●抵抗値許容差: ±1%●リング Binder は別売り. 250 mW SMR-03 シリーズ - 1206 SMD. Nova Elektronic のこのチップ金属皮膜抵抗器キットには、 168 種類の値の 16260 個が付属しています。RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
mro特集
  • おすすめ人気ランキング
  • mro
  • smd