カテゴリ

  • 制御機器(66)
  • オフィス家具(2)
絞り込み
ブランド
  • OKW (ENCLOSURES)
  • 黒田精工(672)
  • RS PRO(138)
  • SPARKFUN(137)
  • omron(オムロン)(131)
  • Panasonic(パナソニック)(66)
  • KEMET(63)
  • Thermo Fisher Scientific(59)
  • 日本モレックス(molex)(42)
  • HAMMOND(38)
  • 三菱ふそう(29)
  • climbing(クライミング)(28)
  • 日東樹脂工業(27)
  • ミツビシ(23)
  • ホンダ(21)
  • Jabra(20)
  • CAMDENBOSS(18)
  • AMPHENOL(17)
  • おしゃれEXPO(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ncl」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • OKW Enclosures ヒートシンク OKW (ENCLOSURES)

    OKW Enclosures ヒートシンク

    OKW (ENCLOSURES)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    仕様RaspberryPi用冷却キット、OKWEnclosures.OKWEnclosuresのこの冷却キットは3つのヒートシンクを備えており、あらゆるRaspberryPiコンピュータボードの冷却に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品RaspberryPi1/2
  • 電池金具セット OKW (ENCLOSURES)

    電池金具セット

    OKW (ENCLOSURES)
    289税込318
    1個
    6日以内出荷
    VRA-1515-□Mに乾電池を格納する場合に使用する、電池金具のみのセット品です。適合電池は単3形×2本です。
    仕様●質量:0.003kg●色/外装処理:ニッケルめっきアズワン品番65-6477-56
  • リストバンド OKW (ENCLOSURES)

    リストバンド

    OKW (ENCLOSURES)
    3,798税込4,178
    1式
    6日以内出荷
    OAシリーズ専用のリストバンド(幅18mm)です。腕時計のように手首に装着する場合に使用します。シリコン製なので弾力性と防水性に優れ、滑らかな装着感です。取付用のスプリングバーは、ボディケース本体に付属しています。
    仕様●質量:0.016kg●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6479-65
  • 壁掛キット OKW (ENCLOSURES)

    壁掛キット

    OKW (ENCLOSURES)
    1,998税込2,198
    1式
    7日以内出荷
    壁掛け型として使用する場合のキットです。ケース下カバーにアダプターを、接着シートで装着します。壁面にねじ止めしたホルダーにアダプターを引っ掛けることで、容易に取り付けできます。ホルダーにアダプターを取り付けた状態で、挿入用の溝にロックピンを差し込むと、はずれないようロックされます。
    仕様●質量:0.032kg●色/外装処理:オフホワイトアズワン品番65-6479-91
  • 壁掛キット OKW (ENCLOSURES)

    壁掛キット

    OKW (ENCLOSURES)
    799税込879
    1式
    7日以内出荷
    プラスチックケースOES/OEMシリーズ専用の壁掛け用キットです。壁面角の90°コーナー内側や壁面上に、ケースを設置できます。壁面にねじ止めした壁掛けキットに、ケース本体に装着したアダプターを引っ掛けることで容易に取り付けできます。(壁面への固定用ねじは付属していません)
    仕様●質量:0.015kg●色/外装処理:オフホワイトアズワン品番65-6480-08
  • 仕切パネル OKW (ENCLOSURES)

    仕切パネル

    OKW (ENCLOSURES)
    449税込494
    1個
    7日以内出荷
    仕切りパネルで内部を仕切ることにより、不用意な接触を防止することができます。
    仕様●質量:0.014kg●色/外装処理:オフホワイトアズワン品番65-6477-51
  • リストベルト OKW (ENCLOSURES)

    リストベルト

    OKW (ENCLOSURES)
    2,398税込2,638
    1本
    7日以内出荷
    手首につける場合に使用します。容易に着脱できるマジックテープ(R)式です。長さは、280mmです。
    仕様●質量:0.01kg●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6477-01
  • ヒンジ OKW (ENCLOSURES)

    ヒンジ

    OKW (ENCLOSURES)
    1,998税込2,198
    1式
    7日以内出荷
    ケース外側のヒンジです。カバーの脱落防止になります。ケースへ取り付けるには、上カバーと下カバーにΦ6.5の穴加工を8箇所施す必要があります。
    仕様●質量:0.017kg●色/外装処理:ライトグレイアズワン品番65-6474-02
  • デスクケース W220×H100×D156mm オフホワイト・ぺブルグレイ・アルミ生地 OKW (ENCLOSURES)

    デスクケース W220×H100×D156mm オフホワイト・ぺブルグレイ・アルミ生地

    OKW (ENCLOSURES)
    7,898税込8,688
    1個
    7日以内出荷
    卓上型として幅広くご使用できる電子機器用のプラスチックケースです。傾斜型のため操作性と視認性に優れています。ケース上面はアルミパネルを使用しているので、穴加工が容易です。広い操作パネルは、テンキー等の取り付けに適しています。後面には、コネクタ等の取り付けに適した平面部分があります。広い内部には、部品をたっぷり収納できます。現場・機械などのデータ収集、通信システム、入室・セキュリティの管理・制御、医療・研究分野、工場での機械制御、販売管理用等に幅広く使用できます。
    仕様●外形サイズ:W220×H100×D156mm●質量:0.3kg●色/外装処理:オフホワイト・ぺブルグレイ・アルミ生地アズワン品番65-6473-02
  • チルトスタンド W52×H6.5×D92.5mm オフホワイト OKW (ENCLOSURES)

    チルトスタンド W52×H6.5×D92.5mm オフホワイト

    OKW (ENCLOSURES)
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    汎用のチルトスタンドです。ケースを傾けて使用する場合に取り付けます。チルトスタンドは、プラスチックケース等にΦ4.2の指定穴を設けることにより付属の取付用ねじで取り付けられます。
    仕様●外形サイズ:W52×H6.5×D92.5mm●質量:0.012kg●色/外装処理:オフホワイトアズワン品番65-6473-18
  • セキュリティヒンジ 2個入 OKW (ENCLOSURES)

    セキュリティヒンジ 2個入

    OKW (ENCLOSURES)
    699税込769
    1式(2個)
    7日以内出荷
    メンテナンスの際のカバーの脱落防止用ヒンジです。
    仕様●質量:0.006kg●色/外装処理:自然色アズワン品番65-6474-01
  • シーリングキット OKW (ENCLOSURES)

    シーリングキット

    OKW (ENCLOSURES)
    589税込648
    1式
    7日以内出荷
    OHAシリーズ専用のシーリングです。上下カバーのかん合部に取り付けるゴムです。使用することにより、保護等級IP65に適合します。
    仕様●質量:0.002kg●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6480-57
  • エンドカバー OKW (ENCLOSURES)

    エンドカバー

    OKW (ENCLOSURES)
    419税込461
    1個
    7日以内出荷
    OBシリーズ専用の差込口用のカバーです。ケーブルグランドキットを取り付けない場合、差込口を目隠しします。
  • A0615107 OKW (ENCLOSURES)

    A0615107

    OKW (ENCLOSURES)
    5,198税込5,718
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 壁掛キット OKW (ENCLOSURES)

    壁掛キット

    OKW (ENCLOSURES)
    4,998税込5,498
    1式
    7日以内出荷
    壁掛け型として使用する場合のキットです。スマートターミナルをしっかりと固定する為に、ブラケットとアダプタの2点で固定します。壁面に滑り止め用クッションゴムを接着したブラケットをねじ止めします。ケース背面下側にアダプタを取り付けます。ケースをブラケットに引っ掛けて、アダプタを壁面にねじ止めすると、横滑りすることなくしっかりと固定できます。(壁面への固定用ねじは付属していません)
    仕様●質量:0.044kg●色/外装処理:アルマイトアズワン品番65-6471-97
  • バッテリーコンパートメント OKW (ENCLOSURES)

    バッテリーコンパートメント

    OKW (ENCLOSURES)
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    乾電池を使用する場合に使用します。取り付けはねじを使用しないはめ込み式です。
    仕様●質量:0.016kg●色/外装処理:オフホワイトアズワン品番65-6472-26
  • スピンドルシェイプノブ W31×H16×D31mm 0.09kg グレイ 10個入 OKW (ENCLOSURES)

    スピンドルシェイプノブ W31×H16×D31mm 0.09kg グレイ 10個入

    OKW (ENCLOSURES)
    7,998税込8,798
    1式(10個)
    7日以内出荷
    コンビネーションノブOKTシリーズは、ラウンドノブ/ウイングノブ/スピンドルシェイプノブの3種類のチューニングノブ(ツマミ)に、別売のキャップ、アローディスク、ナットカバー等を組み合わせ、多種多様な用途に使用できます。ノブ本体は直径Φ9~Φ50の9サイズから選択できます。別売のキャップを使用することにより、ネジ部分を隠すことができます。直径Φ9、10、13.5のノブと、スピンドルシェイプノブは、頭部をねじで締め付けて固定するので、マイナスドライバーを使用して容易に取り付けが可能です。軸への固定は上部から容易に取り付けができ、偏芯なく締め付けができる信頼性のある「コレットチャック方式」です。使用用途は、測定・制御技術、医療およびウェルネスデバイス、研究所の備品、エアコンディショニング制御、通信機器などに適しています。
    仕様●外形サイズ:W31×H16×D31mm●質量:0.09kg●色/外装処理:グレイアズワン品番65-6464-06
  • ウォールマウントブラケット OKW (ENCLOSURES)

    ウォールマウントブラケット

    OKW (ENCLOSURES)
    999税込1,099
    1式
    7日以内出荷
    壁掛け型として使用する場合の、ブラケットです。ケースへ取り付けるには、上カバーと下カバーにΦ5の穴加工を8箇所施す必要があります。
    仕様●質量:0.011kg●色/外装処理:ライトグレイアズワン品番65-6473-99
  • インターフェイスターミナルベース W153×H8.5×D153mm オフホワイト OKW (ENCLOSURES)

    インターフェイスターミナルベース W153×H8.5×D153mm オフホワイト

    OKW (ENCLOSURES)
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    用途に応じて携帯、卓上、壁掛けとして使用できる電子機器用のプラスチックケースです。データ収集用の端末としてだけではなく、タッチパネルなどを用いたデータのビジュアル化という課題に応えることのできる画期的なケースです。用途に応じて、パーツの使い分けが可能です。モバイル端末として、またはベースを用いることにより充電、データ収集などにも対応しています。操作パネルには十分なスペースを設けてあるため、快適に使用できます。操作パネルは縦向きまたは横向きに取り付けできます。プラグインコネクターのようなスナップインインターフェイスの使用が可能です。操作や読み取りがしやすい人間工学に基づいたデザインです。電源ボックスはバッテリー挿入向きの互い違いと電流の逆流を防ぎます。使用用途はオフィス用機器、通信用機器、監視装置、医療・研究用機器、健康器具、測定・制御・管制機器等に適しています。別売のシーリングキットを取り付けることで、IP54を確保することができます。
    仕様●外形サイズ:W153×H8.5×D153mm●質量:0.083kg●色/外装処理:オフホワイトアズワン品番65-6478-45
  • A0620107 OKW (ENCLOSURES)

    A0620107

    OKW (ENCLOSURES)
    7,698税込8,468
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリップセット OKW (ENCLOSURES)

    クリップセット

    OKW (ENCLOSURES)
    899税込989
    1式
    7日以内出荷
    さまざまな携帯用途に対応した、OAシリーズ専用のクリップセットです。クリップを取り付けると、シャツやスボン等の衣服にひっかけて携帯できます。ストラップホールを取り付けると、紐やチェーンを通して使用できます。2つのカバーは、取付部を使用しない場合に目隠として使用します。取付用のスプリングバーは、ボディケース本体に付属しています。
    仕様●質量:0.001kg●色/外装処理:トラフィックホワイトアズワン品番65-6479-64
  • ウイングノブ W17×H15.5×D17mm ブラック 10個入 OKW (ENCLOSURES)

    ウイングノブ W17×H15.5×D17mm ブラック 10個入

    OKW (ENCLOSURES)
    5,498税込6,048
    1式(10個)
    7日以内出荷
    コンビネーションノブOKTシリーズは、ラウンドノブ/ウイングノブ/スピンドルシェイプノブの3種類のチューニングノブ(ツマミ)に、別売のキャップ、アローディスク、ナットカバー等を組み合わせ、多種多様な用途に使用できます。ノブ本体は直径Φ9~Φ50の9サイズから選択できます。別売のキャップを使用することにより、ネジ部分を隠すことができます。直径Φ9、10、13.5のノブと、スピンドルシェイプノブは、頭部をねじで締め付けて固定するので、マイナスドライバーを使用して容易に取り付けが可能です。軸への固定は上部から容易に取り付けができ、偏芯なく締め付けができる信頼性のある「コレットチャック方式」です。使用用途は、測定・制御技術、医療およびウェルネスデバイス、研究所の備品、エアコンディショニング制御、通信機器などに適しています。
    仕様●外形サイズ:W17×H15.5×D17mm●質量:0.06kg●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6463-39
  • インターフェイスターミナルベース W183×H8.5×D183mm オフホワイト OKW (ENCLOSURES)

    インターフェイスターミナルベース W183×H8.5×D183mm オフホワイト

    OKW (ENCLOSURES)
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    用途に応じて携帯、卓上、壁掛けとして使用できる電子機器用のプラスチックケースです。データ収集用の端末としてだけではなく、タッチパネルなどを用いたデータのビジュアル化という課題に応えることのできる画期的なケースです。用途に応じて、パーツの使い分けが可能です。モバイル端末として、またはベースを用いることにより充電、データ収集などにも対応しています。操作パネルには十分なスペースを設けてあるため、快適に使用できます。操作パネルは縦向きまたは横向きに取り付けできます。プラグインコネクターのようなスナップインインターフェイスの使用が可能です。操作や読み取りがしやすい人間工学に基づいたデザインです。電源ボックスはバッテリー挿入向きの互い違いと電流の逆流を防ぎます。使用用途はオフィス用機器、通信用機器、監視装置、医療・研究用機器、健康器具、測定・制御・管制機器等に適しています。別売のシーリングキットを取り付けることで、IP54を確保することができます。
    仕様●外形サイズ:W183×H8.5×D183mm●質量:0.119kg●色/外装処理:オフホワイトアズワン品番65-6478-46
  • インターフェイスターミナルベース W123×H8.5×D123mm オフホワイト OKW (ENCLOSURES)

    インターフェイスターミナルベース W123×H8.5×D123mm オフホワイト

    OKW (ENCLOSURES)
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    用途に応じて携帯、卓上、壁掛けとして使用できる電子機器用のプラスチックケースです。データ収集用の端末としてだけではなく、タッチパネルなどを用いたデータのビジュアル化という課題に応えることのできる画期的なケースです。用途に応じて、パーツの使い分けが可能です。モバイル端末として、またはベースを用いることにより充電、データ収集などにも対応しています。操作パネルには十分なスペースを設けてあるため、快適に使用できます。操作パネルは縦向きまたは横向きに取り付けできます。プラグインコネクターのようなスナップインインターフェイスの使用が可能です。操作や読み取りがしやすい人間工学に基づいたデザインです。電源ボックスはバッテリー挿入向きの互い違いと電流の逆流を防ぎます。使用用途はオフィス用機器、通信用機器、監視装置、医療・研究用機器、健康器具、測定・制御・管制機器等に適しています。別売のシーリングキットを取り付けることで、IP54を確保することができます。
    仕様●外形サイズ:W123×H8.5×D123mm●質量:0.06kg●色/外装処理:オフホワイトアズワン品番65-6478-44
  • DINレール用留め具 OKW (ENCLOSURES)

    DINレール用留め具

    OKW (ENCLOSURES)
    589税込648
    1式
    7日以内出荷から33日以内出荷
    DINレール35mm(DINEN60715TH35またはG32)への取り付けが可能になる汎用の留め具です。ケース下面等にΦ3mmの穴を2つ設けて付属のねじで取り付けます。
    材質PA 6質量(g)6規格RoHS compliant、DIN EN 60715 G32、DIN EN 60715 TH35、REACH compliant
  • 電池金具セット OKW (ENCLOSURES)

    電池金具セット

    OKW (ENCLOSURES)
    1,298税込1,428
    1式
    7日以内出荷
    プラスチックケースVGAシリーズ専用の電池金具セットです。VGA-09□-WMに、乾電池を使用する場合に取り付ける金具です。
    仕様●質量:0.004kg●色/外装処理:めっきアズワン品番65-6474-85
  • 傾斜用キット OKW (ENCLOSURES)

    傾斜用キット

    OKW (ENCLOSURES)
    3,490税込3,839
    1式
    7日以内出荷
    操作・読み取りを容易にする、人間工学的に適切な12度の傾斜角度をつけるキットです。スマートターミナルを組み立てる際に、溝部分に差し込んで側面カバーで固定するので、ねじを必要としません。
    仕様●質量:0.03kg●色/外装処理:ダークグレイアズワン品番65-6471-98
  • 回転防止具 OKW (ENCLOSURES)

    回転防止具

    OKW (ENCLOSURES)
    389税込428
    1個
    7日以内出荷
    ベースを使用した場合、ケース本体が回転して脱落するのを防止します。
    仕様●質量:0.003kg●色/外装処理:オフホワイトアズワン品番65-6475-58
  • バッテリースペーサー W50×H4×D25mm 白 OKW (ENCLOSURES)

    バッテリースペーサー W50×H4×D25mm 白

    OKW (ENCLOSURES)
    139税込153
    1個
    7日以内出荷
    乾電池の脱落を防止するクッション材です。プラスチックケースに格納された乾電池が、衝撃等で外れるのを防止します。乾電池使用時に、電池ボックス仕様のケースの、電池ボックス蓋に貼り付けて使用します。
    仕様●外形サイズ:W50×H4×D25mm●質量:0.5kg●色/外装処理:白アズワン品番65-6472-35
  • デスクスタンド OKW (ENCLOSURES)

    デスクスタンド

    OKW (ENCLOSURES)
    639税込703
    1式
    7日以内出荷
    プラスチックケースOES/OEMシリーズ専用の卓上用スタンドです。操作面を、人間工学に基づいた読み取り角度45°で提示します。ケース本体に装着したアダプタを引っ掛けることで、容易に設置できます。滑り止めのゴム足が付属しています。
    仕様●質量:0.01kg●色/外装処理:オフホワイトアズワン品番65-6480-09
  • デスクケース W228×H76×D216mm オフホワイト・ぺブルグレイ・アルミ生地 OKW (ENCLOSURES)

    デスクケース W228×H76×D216mm オフホワイト・ぺブルグレイ・アルミ生地

    OKW (ENCLOSURES)
    7,798税込8,578
    1個
    7日以内出荷
    卓上型として幅広くご使用できる電子機器用のプラスチックケースです。傾斜型のため操作性と視認性に優れています。ケース上面はアルミパネルを使用しているので、穴加工が容易です。広い操作パネルは、テンキー等の取り付けに適しています。後面には、コネクタ等の取り付けに適した平面部分があります。広い内部には、部品をたっぷり収納できます。現場・機械などのデータ収集、通信システム、入室・セキュリティの管理・制御、医療・研究分野、工場での機械制御、販売管理用等に幅広く使用できます。
    仕様●外形サイズ:W228×H76×D216mm●質量:0.345kg●色/外装処理:オフホワイト・ぺブルグレイ・アルミ生地アズワン品番65-6473-03
  • ケースフィート 4個入 OKW (ENCLOSURES)

    ケースフィート 4個入

    OKW (ENCLOSURES)
    529税込582
    1式(4個)
    7日以内出荷
    卓上型として使用する場合に、はめ込むだけで使用できるゴム製の足です。サイズ200×300(VCA-3020-□□PG)、240×360(VCA-3624-□□PG)には、ケースフィートを接着する事をお勧めします。
    仕様●質量:0.002kg●色/外装処理:ライトグレイアズワン品番65-6473-98
  • キャリーテック W270×H247×D42mm 0.284kg オフホワイト OKW (ENCLOSURES)

    キャリーテック W270×H247×D42mm 0.284kg オフホワイト

    OKW (ENCLOSURES)
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    持ち運びしやすい、手提げハンドル付の電子機器用プラスチックケースです。ケースにハンドル部を設けることで、新しい使用用途への可能性が広がりました。ハンドル部はケースの重心線上に位置し、バランスのとれたプロダクトデザイン、人間工学的に設計された優れた操作性を提供しています。ハンドルパッドには柔軟なTPE素材(エラストマー)を使用しており、心地よい手触りと滑り止め効果があります。ケース背面の側面には、手に持って操作する際に保持しやすいよう凹みを設けています。内蔵可能なディスプレイのサイズは、8.4/10.4/13.4インチです。使用用途は、医療機器、入力用端末、モニタリング機器、測定器などです。
    仕様●外形サイズ:W270×H247×D42mm●質量:0.284kg●色/外装処理:オフホワイトアズワン品番65-6479-24
  • ウォールマウントブラケット W48×H133×D8mm 0.012kg ペブルグレイ OKW (ENCLOSURES)

    ウォールマウントブラケット W48×H133×D8mm 0.012kg ペブルグレイ

    OKW (ENCLOSURES)
    929税込1,022
    1個
    7日以内出荷
    VBAシリーズ専用のブラケットです。壁面にねじ等で固定することにより、VBAシリーズをワンタッチで取り付けることができます。
    仕様●外形サイズ:W48×H133×D8mm●質量:0.012kg●色/外装処理:ペブルグレイアズワン品番65-6473-38
  • ウエストベルト OKW (ENCLOSURES)

    ウエストベルト

    OKW (ENCLOSURES)
    2,198税込2,418
    1個ほか
    7日以内出荷
    プラスチックケースVGAVGBシリーズ専用のウエストベルトです。下カバーに取り付ける事で、腕や腰などに装着できます。VGAP-WB045(バックル付ベルト)幅35×長さ450mm。VGAP-WB120(ワンタッチバックル付ベルト)幅30×長さ1200mm。ケースへ取り付けるには下カバーにΦ4.6の穴加工を4箇所施す必要があります。
  • A9040065 OKW (ENCLOSURES)

    A9040065

    OKW (ENCLOSURES)
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
  • 立掛けベース用壁掛ホルダー OKW (ENCLOSURES)

    立掛けベース用壁掛ホルダー

    OKW (ENCLOSURES)
    1,998税込2,198
    1個
    33日以内出荷
    プラスチックケースVUAシリーズ専用オプションの立掛けベース(VUO-134ST-WM)を、壁面にねじで固定して使用する場合のホルダーです。壁掛ホルダーを壁にねじ止めし、さらに立掛けベースを壁掛ホルダーにねじ止めで固定します。(壁面への固定用ねじは付属していません)
  • 立掛けベース W228×H148×D120mm 0.165kg ダークグレイ OKW (ENCLOSURES)

    立掛けベース W228×H148×D120mm 0.165kg ダークグレイ

    OKW (ENCLOSURES)
    5,698税込6,268
    1個
    33日以内出荷
    プラスチックケースVUAシリーズ専用の卓上/壁掛けオプションです。卓上へ置いたり、壁に掛ける場合に使用します。スタンドにねじ止めしたアダプターの突起によりケースがしっかりと固定されます。ケースのハンドルを手前に引くと簡単に取り外せます。別売の卓上プレートを取り付けると滑り止めになり、別売の壁掛ホルダーに取り付けると壁に掛けて使用できます。
    仕様●外形サイズ:W228×H148×D120mm●質量:0.165kg●色/外装処理:ダークグレイアズワン品番65-6480-60
  • ベルトクリップ OKW (ENCLOSURES)

    ベルトクリップ

    OKW (ENCLOSURES)
    1,098税込1,208
    1個
    33日以内出荷
    プラスチックケースVGAVGBシリーズ専用のベルトクリップです。下カバーに取り付ける事で、ベルト等に引っ掛けることができます。ケースへ取り付けるには下カバーにΦ4.2の穴加工を2箇所施す必要があります。
  • スリムケース W74×H22×D148mm オフホワイト・グレイ OKW (ENCLOSURES)

    スリムケース W74×H22×D148mm オフホワイト・グレイ

    OKW (ENCLOSURES)
    4,398税込4,838
    1個
    33日以内出荷
    スリム化された設計と外観を備えた、携帯型プラスチックケースです。フレームレス設計により、最大4インチ(約10cm)の大型ディスプレイやタッチパネル、小型の電子部品を取り付けることができます。内部には、PCBやコネクタ等を設置する為の十分なスペースが用意されています。上カバーは、凹部の無い平面タイプ、メンブレンスイッチ取付に適した凹部(1mm)タイプ、フロントスクリーン取付に適した凹部(1.6mm)タイプの3種類があります。TPE素材の中間リングは高さを拡張し、IP54の防水シーリング効果をもち、柔らかで衝撃吸収に役立ちます。別売のシーリングは、OHAシリーズに取り付けると、保護等級IP65の防塵・防滴性能を発揮します。別売のフロントスクリーンは、タッチパネルやディスプレイ用等に設計されています。UV耐性を備えたUL94V-0適合ASA+PC-FRの樹脂素材を使用しています。使用用途は、計測制御、無線通信、IoT/IIoT、医療および検査、ヘルスケア、オフィス、安全工学、環境技術などです。
    仕様●外形サイズ:W74×H22×D148mm●質量:0.083kg●色/外装処理:オフホワイト・グレイアズワン品番65-6480-56