絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

OPTICON

OPTICONのページです。OPTICONは、物流/保管/梱包用品/テープなどの商品を提供しています。現在21件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
専用充電置台(OPN3102、2102用) OPTICON専用充電置台(OPN3102、2102用)OPTICON
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷
バーコードスキャナOPN3102、2102用充電置台です。電磁誘導式無接点給電を採用しています。
用途OPN3102、2102の充電用に。トラスコ品番115-3915セット内容ACアダプタ材質筐体:PC/ABS LEDレンズ:PMMA幅(mm)70高さ(mm)82.7質量(g)85奥行(mm)74
ハンズフリースタンド(OPL6845S用) OPTICONハンズフリースタンド(OPL6845S用)OPTICON(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷
バーコードスキャナOPL-6845S用ハンズフリースタンドです。
用途OPL-6845Sハンズフリー用に。トラスコ品番115-3955材質樹脂部:AES 金属部:SUS幅(mm)98.8高さ(mm)146.5質量(g)136奥行(mm)174
卓上スキャナ OPTICON卓上スキャナOPTICON
51,980税込57,178
1個
欠品中
スタイリッシュな卓上スキャナです。 液晶画面に表示されたQRコードやバーコード読み取りが可能です。 照明の反射を防止する光学系により、暗い画面でも安定して読み取れます。 ストレスを感じない圧倒的な読み取りスピードです。 暗所や明るい環境下でも、通常と変わらない読み取りレスポンスを実現しました。 液晶画面に表示されたコードも軽快に読み取ります。
トラスコ品番195-1074奥行(mm)70
1次元CCDデータコレクタ OPTICON1次元CCDデータコレクタOPTICON
26,980税込29,678
1個
欠品中
Bluetooth搭載、超コンパクトサイズのデータコレクタです。(1 次元イメージャモデル)洗練されたデザインに高い堅牢性を兼ね備えており、どこにでも手軽に持ち運び、快適に使用できます。タブレットPC、スマートフォンなど Bluetooth 対応機器をベースにした運用に最適です。
用途1次元バーコード読込に。トラスコ品番115-3952セット内容ネックストラップ ミニUSBケーブル材質筐体・ボタン:PC/ABS 読み取り窓:PMMA コネクタキャップ:TPE奥行(mm)83
コンパクトサイズハンディターミナル OPTICONコンパクトサイズハンディターミナルOPTICON
79,980税込87,978
1台
当日出荷から3日以内出荷
2次元コード対応のコンパクトハンディターミナルです。Bluetooth/無線LAN搭載。標準アプリケーションとして入庫、出庫、棚卸、照合、バーコードチェッカなどの業務アプリを標準搭載。標準アプリエディタの活用でノンプログラミングでアプリのカスタムが可能です。
質量(g)約120(主電池含む)保護構造IP54準拠外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)136× 44× 31.3連続使用時間約20 時間(10 秒に2 回コードを読み取る場合。常温の環境にてブザー音量とLCD の輝度は最小、無線通信はOFF)電池リチウムイオン 1100 mAh(Typ.)使用CPU32 bit CISC / 96 MHz警告振動モータ(強さ 3段階 調整可能)、音量調整(3段階)可能・音程調整可能キー方式【入力キー】数字:10個/F1~F3:3個/電源:1個/上、下、SCAN:3個/SHIFT、BS、CLEAR、小数点、ENT:5個RoHS指令(10物質対応)対応表示素子TFTカラー液晶ディスプレイBluetooth仕様 : Bluetooth規格Ver2.1準拠、周波数 : 2402 MHz ~ 2480 MHz、通信距離 : 10 m、出力レベル : クラス2、Profile : SPP/HID対応コードバーコード、2次元コード商品タイプハンディターミナル、ワイヤレス読取方式CMOSエリアセンサ
汎用フォント読取り対応2次元ハンディスキャナ OPTICON汎用フォント読取り対応2次元ハンディスキャナOPTICON
64,980税込71,478
1台
当日出荷
従来の2次元コードに加え、汎用フォントおよび日付などを読み取れるOCR3.0拡張モデルです。低輝度や高密度の液晶上QRコードやバーコード読み取り性能を大幅に改善しました。白色モデルの筐体は抗菌(JIS Z 2081準拠)および耐黄変素材を使用しています。医療や流通向けにも安心してご使用いただけます。
仕様【抗菌】JIS Z 2081 準拠(白色モデル)質量(g)約112(ケーブルを除く)外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約105.4×153.4×60分解能【最小】0.1mm/1次元バーコード(Code39)、0.169mm/2次元コード(QRコード、Data Matrix、PDF417)防塵・防滴IP42相当フォーカス約72mm(スキャナ先端から)インターフェイスFull-Speed 12 Mbps USB(HID/COM)プラグ-ARoHS指令(10物質対応)対応対応コード二次元コード読取方式モノクロCMOSエリアセンサ
ハンディスキャナ用置台 OPTICONハンディスキャナ用置台OPTICON
3,598税込3,958
1個
当日出荷
ガンタイプのハンディスキャナL-46R、L-46X用の置台です。
用途ハンディスキャナの置台として。トラスコ品番195-1082幅(mm)75高さ(mm)85質量(g)140奥行(mm)70.3
OPH-5000BLK-SET 二次元ハンディターミナル導入支援キット OPTICONOPH-5000BLK-SET 二次元ハンディターミナル導入支援キットOPTICON
129,800税込142,780
1式
6日以内出荷
一次元/二次元コード読取対応小型ハンディターミナル。ハンディターミナル本体OPH-5000BLK、充電クレードルCRD-5000-BLK+PS、通信用BluetoothアダプタOPA-3201-USBCOMのセットモデル。入出庫/棚卸等の実績収集、出荷時の消込検品、バーコード照合等の簡単な仕様に対応。手ブレ時、暗所、明るい環境下でも通常と変わらない読み取りレスポンスを実現。縦横どの方向からでも快適にバーコード読取が可能。液晶表示のバーコード読取対応。OCR読取機能を標準装備、パスポートやビザ、旅行証明書、書籍・書籍種類と価格、免許証、マイナンバーなど様々なOCRフォントを読取可能。無線LAN、Bluetooth標準搭載。置くだけで充電可能な無接点充電タイプのクレードルを採用。Bluetooth非搭載のPCでも同梱のBluetoothアダプタをUSBに挿してBluetooth通信が可能。落下1.5m、防塵防滴IP54の耐久性能。バーコードデータの照合/収集/消し込み等の本体アプリを簡単な操作画面で設定できるツール「WelPet」を標準搭載、購入後簡単に設定してすぐに使用可能
用途物流業(入出荷検品/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理/工具貸出管理)、流通業(POS/発注/棚卸)、医療(三点照合)、サービス業(会員管理/レンタル管理)等仕様バイブレータ:振動モータ(強さ 3段階 調整可能)、サイドタッチセンサ:スキャン用、内蔵NFCタグ:ISO/IEC14443 TYPE A、TYPE B JISX6319-4、湾曲面読み取り:R ≧ 20mm (UPC 0.33mm 12桁)、 R ≧ 16mm (NW-7(Codabar) 0.15mm 10桁)、最小PCS値:0.2以上付属品Micro-USBケーブル、ネックストラップ、QUICK START GUIDE、CRD-5000-BLK+PS、OPA-3201-USBCOMキーバックライト:白色文字種別JIS 第一水準/第二水準,ANK保護構造保護構造角度(°)ピッチ:±65/スキュー:±65/チルト:360連続使用時間20時間以上(10秒に2回バーコード読取、Bluetooth送信、バイブ無し)光源電球色LED(エイミング光源:緑色LED)速度(画像取得速度)フレーム速度:100fps(最速値)分解能(mm)0.1 (Code 39)インターフェースUSB電池リチウムイオン 1100mAh表示LED赤緑1、青1ブザー音音量調整(3段階)可能、音程調整可能フォント12/16/24ドットフォント安全規格【LED 安全規格】IEC 62471-1 リスク免除グル-プ【製品安全規格】EN60950-1, IEC60950-1 ,RE/EMC:RE 指令(EN 300 328, EN 62479,EN 301 489-1, EN 301 489-17,EN 55024, EN 55032 Class A)、FCC Part 15(Subpart C , Subpart B Class A)、工事設計認証,(VCCI クラス A)使用周囲照度(Lx)太陽光:100000 以下、蛍光灯:10000 以下動作温度(℃)-10~50画素数30万画素キー数字/F1~F3/電源/上下,SCAN/SHIFT/BS/CLEAR/小数点/ENT表示素子TFTカラー液晶ディスプレイ耐静電気放電非破壊:±15kV、非誤動作:±8kV無線通信方式IEEE 802.11 b/g/n 準拠、周波数:2412~2472MHz(1~13ch)、最大出力:0.0026W/MHz、アクセス方式:インフラストラクチャモード(STA)、セキュリティ:WEP/WPA/WPA2、ネットワークスタック:TCP/IP,UDP,DHCP,ARP,SSL,DNSバックライト白色LED, 輝度調整可能BluetoothBluetoothVer2.1クラス2、周波数:2402MHz~2480MHz、通信距離:10m、Profile:SPP/HID動作湿度(%RH)20~85 (非結露, 非氷結)対応コード(1D)UPC-A, UPC-A Add-on, UPC-E, UPC-E Add-on, EAN-13, EAN-13 Add-on, EAN-8, EAN-8 Add-on, JAN-8, JAN-13, Code 39, Tri-Optic, NW-7(Codabar), Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, S-Code, IATA, Code 93, Code 128, MSI/Plessey, UK/Plessey, TELEPEN, Matrix 2 of 5, Chinese Post Matrix 2 of 5, Code 11, Postal Code[GS1 データバー, コンポジット],GS1 DataBar, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, Composite GS1 DataBar, Composite GS1-128, Composite EAN, Composite UPC(2D)PDF417, MicroPDF417, Codablock F, QRコード, マイクロQRコード, Data Matrix ( ECC 0 - 140 / ECC 200 ), MaxiCode( Modes 2 to 5 ), Aztec Code, Chinese-sensible code給電方式電磁誘導式無接点給電、Micro-USBUSBタイプFull-Speed 12Mbps ( HID/COM/マスストレージ)、Hi-Power Bus-powered 対応読取方式CMOSエリアセンサー落下耐久(m)高さ1.5mからコンクリート床面に6面3サイクル(計18回)自由落下後、読み取りが可能なこと
1次元CCDバーコードスキャナ OPTICON1次元CCDバーコードスキャナOPTICON
17,980税込19,778
1個
当日出荷
広範囲読み取りCCDハンディスキャナです。ハンディCCDスキャナで小型、軽量、スタイリッシュなデザインです。従来レーザスキャナと同様の読み取りレンジを実現し、視認性の高い鮮やかな赤色LEDエイミングを使用しています。スムーズな読み取り性能で、液晶画面上のバーコードも快適に読み取ります。
用途1次元バーコード読込用。液晶バーコード読込用トラスコ品番115-3914材質筐体:PC/ABS ボタン:ABS 読み取り窓:PMMA奥行(mm)154
1次元レーザーデータコレクタ OPTICON1次元レーザーデータコレクタOPTICON
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷
Bluetooth搭載、超コンパクトサイズのデータコレクタです。バーコードの卓越した読み取り性能を実現しました。洗練されたデザインに高い堅牢性を兼ね備えており、どこにでも手軽に持ち運び、快適に使用できます。タブレットPC、スマートフォンなど Bluetooth 対応機器をベースにした運用に最適です。
用途1次元バーコード読込に。トラスコ品番115-3948セット内容ネックストラップ マイクロUSBケーブル材質筐体・ボタン:PC/ABS サイドカバー:ABS+メッキ 読み取り窓:PMMA コネクタキャップ:TPE奥行(mm)83
ハンズフリースタンド(L22用) OPTICONハンズフリースタンド(L22用)OPTICON
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
バーコードスキャナL-22用ハンズフリースタンドです。
用途L-22ハンズフリー設置用に。トラスコ品番115-3953材質樹脂部:AES 金属部:SUS幅(mm)98.8高さ(mm)130.5質量(g)118.5奥行(mm)173.8
小型定置式2次元バーコードスキャナ インターフェース:USB(HID/COM) OPTICON小型定置式2次元バーコードスキャナ インターフェース:USB(HID/COM)OPTICON
76,980税込84,678
1個
5日以内出荷
従来比2倍、業界最速クラスの高速読み取りです。チューニングツールによる最適な設置環境へのサポートします。マーキングコードの読み取り、角度・回転ズレ時の読み取り、高速移動時の読み取りに対応し、製造、医療、組込み装置などのソリューションに対応します。新開発のチューニングとデコードアルゴリズム、最大100フレームCMOSセンサ、最新高性能CPUにより、圧倒的な読み取り性能とスピードを実現しています。高速移動体、二次元コードの30ms台の高速読み取り、DPM読み取りなどを可能とします。筐体側面にはチューニングや読み取り率テストなどを行える操作パネルを搭載、LEDインジケータやブザーにより状態も確認もできます。パソコンや画面がない環境でも、操作により設置調整などが可能となりました。
用途1次元・2次元コードの読取に。製造・医療など様々な装置の組み込み用途に。トラスコ品番195-1076材質筐体:亜鉛ダイカスト幅(mm)41.1高さ(mm)24奥行(mm)33ケーブル長(m)1.5
小型定置式2次元バーコードスキャナ インターフェース:RS-232C(先バラ線) OPTICON小型定置式2次元バーコードスキャナ インターフェース:RS-232C(先バラ線)OPTICON
76,980税込84,678
1個
5日以内出荷
従来比2倍、業界最速クラスの高速読み取りです。チューニングツールによる最適な設置環境へのサポートします。マーキングコードの読み取り、角度・回転ズレ時の読み取り、高速移動時の読み取りに対応し、製造、医療、組込み装置などのソリューションに対応します。新開発のチューニングとデコードアルゴリズム、最大100フレームCMOSセンサ、最新高性能CPUにより、圧倒的な読み取り性能とスピードを実現しています。高速移動体、二次元コードの30ms台の高速読み取り、DPM読み取りなどを可能とします。筐体側面にはチューニングや読み取り率テストなどを行える操作パネルを搭載、LEDインジケータやブザーにより状態も確認もできます。パソコンや画面がない環境でも、操作により設置調整などが可能となりました。
用途1次元・2次元コードの読取に。製造・医療など様々な装置の組み込み用途に。トラスコ品番195-1077材質筐体:亜鉛ダイカスト幅(mm)41.1高さ(mm)24奥行(mm)33ケーブル長(m)1.5
2次元データコレクタ(ガンタイプ) OPTICON2次元データコレクタ(ガンタイプ)OPTICON
74,980税込82,478
1個
5日以内出荷
Bluetooth搭載、ガンタイプハンドヘルド2Dイメージスキャナです。1次元/2次元コードの卓越した読み取り性能を実現しました。本製品は、データコレクタとしてもご使用いただけます。
用途1次元バーコード、2次元コード読込に。付属品ハンドストラップ、ACアダプタ、充電器トラスコ品番115-3950材質筐体:PC/ABS、ボタン:ABS、LEDパネル・読み取り窓:PMMA、ゴムノーズ:TPE幅(mm)56高さ(mm)132奥行(mm)113光源赤色 LED × 2 個、緑色 LED × 1 個分解能(mm)最小:Code 39/0.1インターフェースBluetooth規格Ver2.1準拠SPP/HID防塵・防滴IP42相当読取方式WVGA (36 万画素) CMOS エリアセンサ
OPH-5000専用充電器 OPTICONOPH-5000専用充電器OPTICON
7,998税込8,798
1台
当日出荷
OPH-5000専用の無接点給電を用いた充電クレードルです。無接点給電方式を採用し、汚れなどによる接触不良がありません。電極が露出せず、安全にご使用頂けます。
その他【落下】高さ75cmからコンクリート床面に18 回(6 面3 サイクル)自然落下、正常に動作すること。質量(g)約85外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)74×70×82.7電源動作電圧:4.5V~5.5V、動作電流:2.0A 未満 2.5W 供給時に1.0A 未満、待機電流:25mA 未満、コネクタ:DC ジャック、Micro USB BRoHS指令(10物質対応)対応
小型定置式1次元バーコードスキャナ OPTICON小型定置式1次元バーコードスキャナOPTICON
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷
デコーダ内蔵型のレーザモジュールの採用により超小型化を実現したレーザスキャナです。 取り付け自由度を高めた設計となっています。 流通業界、医療業界のトレーサビリティ業務などで使われる Code-128、EAN-128 にも対応しています。
用途1次元バーコード読込用に。 組み込み設置用途に。トラスコ品番195-1079材質筐体:PC/ABS、ボタン:PET、読み取り窓:PMMA奥行(mm)43.3
小型定置式2次元バーコードスキャナ OPTICON小型定置式2次元バーコードスキャナOPTICON
79,980税込87,978
1個
7日以内出荷
1次元バーコード/2次元コードを高速に読み取ることができる、超小型定置式2Dイメージスキャナです。 超小型軽量設計に加え、圧倒的な読み取り性能、視認性・安全性に優れたLEDエイミング、先進的な機能を実現しています。 ストレスを感じない圧倒的な読み取りスピード、被写体の振れ時、暗所や明るい環境下でも通常と変わらない読み取りレスポンスを実現しました。 オートトリガー機能により、移動しているターゲットを自動検知し、瞬時に読み取ることが可能です。 シャープな緑色LEDシングルラインエイミングにより、高視認性、安全性、長寿命を実現しました。 「データ編集プログラミング」機能により、複数の画像を利用して最大16コードの一括読み取りが可能です。 GS1フォーマットなどの出力編集処理も容易に設定できます。
用途1次元バーコード、2次元コード読込に。 組み込み設置用途に。トラスコ品番195-1078材質/仕上筐体:PC、ボタン:PET、読み取り窓:PMMA奥行(mm)33
卓上/組込スキャナ OPTICON卓上/組込スキャナOPTICON
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷
液晶画面に表示されたQRコードやバーコード読み取りが可能です。 照明の反射を防止する光学系により、暗い画面でも安定して読み取れます。 読み取りモードにより、紙面上コードの移動体を幅広い範囲で読み取れます。 POSレジやセルフレジなどでもご利用できます。 大画面スマートフォン上のコードなど幅広い読み取りが可能です。 読み取り範囲が広いため、様々な向きから瞬時に読み取りを行えます。
トラスコ品番195-1075奥行(mm)124.4
STD-0171-WH OPN-3200/4200用オートスタンド OPTICONSTD-0171-WH OPN-3200/4200用オートスタンドOPTICON
10,980税込12,078
1個
当日出荷
BluetoothバーコードリーダーOPN-3200i/4200i用オートスタンド。専用充電器 CHG-3201を組み合わせることによりスキャナ本体に充電しながらハンズフリー読取を実現
用途物流業(入出荷検品/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理/工具貸出管理)、流通業(POS/発注/棚卸)、医療(三点照合)、サービス業(会員管理/レンタル管理)等長さ(mm)145幅(mm)105高さ(mm)230質量(g)350
小型定置式2次元バーコードスキャナ OPTICON小型定置式2次元バーコードスキャナOPTICON
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷
1次元バーコード/2次元コードを高速に読み取ることができる、超小型定置式2Dイメージスキャナです。超小型軽量設計に加え、圧倒的な読み取り性能、視認性・安全性に優れたLEDエイミング、先進的な機能を実現しています。
用途1次元バーコード、2次元コード読込に。組み込み設置用途に。トラスコ品番115-3945材質筐体:PC ボタン:PET 読み取り窓:PMMA奥行(mm)33
1次元バーコードスキャナ(小型定置式) OPTICON1次元バーコードスキャナ(小型定置式)OPTICON
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
デコーダ内蔵型のレーザモジュールの採用により超小型化を実現したレーザスキャナです。取り付け自由度を高めた設計となっています。
用途1次元バーコード読込用に。組み込み設置用途に。トラスコ品番115-3936材質筐体:PC/ABS ボタン:PET 読み取り窓:PMMA奥行(mm)43.3