カテゴリ
- 梱包用品(3)
絞り込み
ブランド
- OPTICON
- モノタロウ(1)
- オプトエレクトロニクス(8)
- 日東工業(2)
- ウェルコムデザイン(2)
- ZEBEX(1)
- Zebra Technologies(1)
- BUSICOM(ビジコム)(1)
- unitech(1)
「nlv-5201」の検索結果

小型定置式2次元バーコードスキャナ インターフェース:RS-232C(先バラ線)
OPTICON¥76,980税込¥84,6781個5日以内出荷従来比2倍、業界最速クラスの高速読み取りです。チューニングツールによる最適な設置環境へのサポートします。マーキングコードの読み取り、角度・回転ズレ時の読み取り、高速移動時の読み取りに対応し、製造、医療、組込み装置などのソリューションに対応します。新開発のチューニングとデコードアルゴリズム、最大100フレームCMOSセンサ、最新高性能CPUにより、圧倒的な読み取り性能とスピードを実現しています。高速移動体、二次元コードの30ms台の高速読み取り、DPM読み取りなどを可能とします。筐体側面にはチューニングや読み取り率テストなどを行える操作パネルを搭載、LEDインジケータやブザーにより状態も確認もできます。パソコンや画面がない環境でも、操作により設置調整などが可能となりました。用途1次元・2次元コードの読取に。製造・医療など様々な装置の組み込み用途に。トラスコ品番195-1077材質筐体:亜鉛ダイカスト幅(mm)41.1色黒高さ(mm)24奥行(mm)33ケーブル長(m)1.5
小型定置式2次元バーコードスキャナ インターフェース:USB(HID/COM)
OPTICON¥76,980税込¥84,6781個5日以内出荷従来比2倍、業界最速クラスの高速読み取りです。チューニングツールによる最適な設置環境へのサポートします。マーキングコードの読み取り、角度・回転ズレ時の読み取り、高速移動時の読み取りに対応し、製造、医療、組込み装置などのソリューションに対応します。新開発のチューニングとデコードアルゴリズム、最大100フレームCMOSセンサ、最新高性能CPUにより、圧倒的な読み取り性能とスピードを実現しています。高速移動体、二次元コードの30ms台の高速読み取り、DPM読み取りなどを可能とします。筐体側面にはチューニングや読み取り率テストなどを行える操作パネルを搭載、LEDインジケータやブザーにより状態も確認もできます。パソコンや画面がない環境でも、操作により設置調整などが可能となりました。用途1次元・2次元コードの読取に。製造・医療など様々な装置の組み込み用途に。トラスコ品番195-1076材質筐体:亜鉛ダイカスト幅(mm)41.1色黒高さ(mm)24奥行(mm)33ケーブル長(m)1.5
小型定置式2次元バーコードスキャナ
OPTICON¥79,980税込¥87,9781個3日以内出荷1次元バーコード/2次元コードを高速に読み取ることができる、超小型定置式2Dイメージスキャナです。超小型軽量設計に加え、圧倒的な読み取り性能、視認性・安全性に優れたLEDエイミング、先進的な機能を実現しています。用途1次元バーコード、2次元コード読込に。組み込み設置用途に。トラスコ品番115-3945材質筐体:PC ボタン:PET 読み取り窓:PMMA奥行(mm)33