絞り込み
ブランド
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
富士フイルムのロゴ

富士フイルム

富士フイルムおよびその関係会社は、イメージング ソリューション(カラーフィルム、デジタルカメラ、フォトフィニッシング機器、現像プリント用のカラーペーパー・薬品・サービス等)、ヘルスケア&マテリアルズ ソリューション(医療診断用・ライフサイエンス機材、印刷システム機材、フラットパネルディスプレイ材料、記録メディア、光学デバイス、電子材料、インクジェット用材料等)事業分野における製品の開発・生産・販売などを行っています。

会社情報
会社名富士フイルム株式会社
設立2006/10/02
所在地東京都港区赤坂9-7-3
特価
本日5月2日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プレスケール 富士フイルムプレスケール富士フイルム(1件のレビュー)
55,980税込61,578
1個
当日出荷
プレスケールは富士フイルムの高度な精密塗布技術を応用して作られた圧力測定フィルムです。 圧力を受けた箇所、強さに応じて赤く発色します。発色の濃さから、面全体の圧力バランス、分布、大きさを一目で確認できます。測定したい圧力範囲[Mpa]、温度環境ごとに品種が分かれておりますのでお客さまの環境に合わせて、品種をお選びください。
用途圧力測定 押圧、成型圧、ロール圧、ラミネート圧、巻き取り圧、シール圧、締め付け圧、接地圧など精度±10%以下(23℃・65%RH時の濃度計測にて)
DocuWorks 10 アップグレード ライセンス認証版 富士フイルムDocuWorks 10 アップグレード ライセンス認証版富士フイルム
73,980税込81,378
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
情報の収集、文書の閲覧・編集、チームでの情報共有など、さまざまなドキュメント業務をスムーズにサポートするソフトウェア。毎日の業務をさらにシンプル・快適に。
用途DocuWorksは、PC上に再現した電子の机(DocuWorks Desk)と、その上に並べた文書を閲覧・編集するツール(DocuWorks Viewer)で構成された、ドキュメントハンドリング・ソフトウェアです。DocuWorks 10では、オールインワンモデル化により、最適なドキュメント業務環境を実現。情報の収集、文書の閲覧・編集、チームでの情報共有など、さまざまなドキュメント業務で、紙の文書のように分かりやすく作業可能。DocuWorks 10 は初心者にもエキスパートにもシンプルで快適な業務を提供
純正トナー・イメージジングユニット 富士フイルム ApeosPort Print 4020SD用 富士フイルム純正トナー・イメージジングユニット 富士フイルム ApeosPort Print 4020SD用富士フイルム
59,980税込65,978
1本
当日出荷から7日以内出荷
レーザープリンタ用 純正品
種別純正品対応機種ApeosPort Print 4020SD適合メーカー富士フイルム/FUJIFILM
LTO Ultrium7 データカートリッジ 6.0/15.0TB 5巻パック 富士フイルムLTO Ultrium7 データカートリッジ 6.0/15.0TB 5巻パック富士フイルム
69,980税込76,978
1台
翌日出荷
LTO世界シェアNo1。世界初のバリウムフェライト(BaFe)磁性体を採用。 1巻毎のシュリンク包装を無くしたゴミ軽減エコ包装に変更
プレスケール(圧力測定フィルム) 富士フイルムプレスケール(圧力測定フィルム)富士フイルム
55,980税込61,578
1ケース
当日出荷
締結部の締め圧ロールの接触圧などの測定ができます。測定面全面の圧力分布がひと目で判断できます。
精度±10%以下(濃度計測定にて)
”チェキ” instax WIDE Evo 富士フイルム”チェキ” instax WIDE Evo富士フイルム
54,980税込60,478
1台
当日出荷
Evoシリーズ第2弾のモデルで、ミニフォーマットフィルムの2倍の大きさとなる「ワイドフォーマットフィルム」に対応、instax WIDE EVO。カメラ背面のモニターを見ながら撮影、好きな画像を選んでプリントできるほか、スマホプリンターとしても使える1台2役のカメラです。黒を基調にメタリック素材を組み合わせた高級感あるデザインを採用し、各種ダイヤル、プリントクランクによるアナログな操作感を楽しめます。100段階で調整可能な10レンズ×10フィルムエフェクトで表現の幅が一層広がります。
質量(g)約490電源リチウムイオン電池(内蔵型)インターフェースUSB Type-C(充電専用)フラッシュオートフラッシュ / 強制発光 / 発光禁止 撮影可能範囲 約30 cm~1.5 mホワイトバランスAUTO、晴れ、日陰、蛍光灯1、蛍光灯2、蛍光灯3、電球液晶モニター3.5型TFTカラー液晶モニター 画素数: 約46万ドット撮影距離(cm)10 ~ ∞セルフタイマー約2秒 / 約10秒サイズ(mm)138.7×125×62.8記録メディア内蔵メモリー、micro SD/micro SDHCカードオートフォーカスシングルAF、顔認識AF(ON/OFF可)(AF補助光付)
UVスケール(紫外線光量分布測定フィルム) 富士フイルムUVスケール(紫外線光量分布測定フィルム)富士フイルム
50,980税込56,078
1個
10日以内出荷
紫外線に感応し、その光量に応じて色の濃さが変化するフィルムです。 紫外線光量分布を簡単に可視化します。 減光フィルム使用/不使用の切り替えにより中/低光量の測定を行えます。
仕様【測定光量】中光量(減光フィルム使用)/低光量(減光フィルム不使用)幅(mm)270厚さ(mm)0.1(低光量)、0.1×2(中光量)測定範囲【光量】高圧水銀ランプ/4~200mJ/cm2、(低光量)50~2000mJ/cm2(中光量)、メタルハライドランプ/6~200mJ/cm2、(低光量)30~1000mJ/cm2(中光量)、低圧水銀ランプ/20~3000mJ/cm2(低光量)、UV-LEDランプ(365mm)/、200~6000mJ/cm2(低光量)、300~7000mJ/cm2(中光量)長さ(m)5適合波長(nm)200~420
高温用プレスケール(圧力測定フィルム) 富士フイルム高温用プレスケール(圧力測定フィルム)富士フイルム
55,980税込61,578
1個
当日出荷
高温環境で利用可能な圧力測定フィルムです。 加熱加圧時の圧力分布を簡単に確認することができます。
幅(mm)270タイプツーシート測定範囲(MPa)0.5~2.5種類超低圧用長さ(m)6精度±10%以下(濃度計測定にて)精度(%)±10以下(濃度計測定にて)加熱温度(℃)推奨180~220(両面加熱)
純正ドラムカートリッジ ゼロックス DocuPrint 5100 d 富士フイルム純正ドラムカートリッジ ゼロックス DocuPrint 5100 d富士フイルム
80,980税込89,078
1本
翌々日出荷
純正ドラム/トナーカートリッジ ゼロックス DocuPrint 4050 2本セット 富士フイルム純正ドラム/トナーカートリッジ ゼロックス DocuPrint 4050 2本セット富士フイルム
75,980税込83,578
1セット
翌々日出荷
適合機種メーカーゼロックス種別純正品適合DocuPrint 4050印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)30000
純正ドラムカートリッジ ゼロックス DocuPrint C5000d 富士フイルム純正ドラムカートリッジ ゼロックス DocuPrint C5000d富士フイルム
54,980税込60,478
1本
当日出荷
カラーレーザープリンタ用 ドラムカートリッジCMYK4色一体型
適合機種メーカー富士ゼロックス適合DocuPrint C5000 dCMYK種別純正品印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)70000
大容量トナーカートリッジ 富士フイルム大容量トナーカートリッジ富士フイルム
61,980税込68,178
1個
当日出荷
約18000ページプリント可能。
適合ApeosPrint 4830種別純正品ブラック適合機種メーカー富士フイルム
大容量トナーカートリッジ ブラック(K) 富士フイルム大容量トナーカートリッジ ブラック(K)富士フイルム
58,980税込64,878
1個
3日以内出荷
大容量トナーカートリッジ ブラック(K)。約26000ぺージプリント可能。
ブラック印字可能枚数約26000ぺージ
双眼鏡HYPER-CLARITY HC8×42 富士フイルム双眼鏡HYPER-CLARITY HC8×42富士フイルム
99,980税込109,978
1台
7日以内出荷
優れた光学性能と磨き上げられたデザイン、明るくクリアな視界を実現する防水タイプの双眼鏡。全てのレンズ・プリズムにフジノン独自のマルチコート「SUPER EBC FUJINON」を施し、明るくクリアな見え味を実現しています。対物レンズにEDレンズを採用し、色収差を効果的に補正しています。防水防曇構造に加え、堅牢性と重量バランスに優れたマグネシウム合金フレームを採用。快適な操作性も備えています。滑りにくいエラストマー素材や握りやすいボディ形状の採用など人間工学に基づく使い勝手のよさも重視しています。
倍率(倍)8対物レンズ有効径(mm)42実視界(°)8ひとみ径(Φmm)射出瞳径:5.3アイレリーフ(mm)18最短合焦距離2m眼幅調整範囲(mm)57-76ねじ径対物レンズフィルタ:M46×0.75質量(g)786(電池含まず)寸法(mm)139×130×54(拡張時)付属品対物/接眼レンズキャップ、ソフトケース、ストラップ
フジノンレンズ 望遠ズームレンズ 富士フイルムフジノンレンズ 望遠ズームレンズ富士フイルム
57,980税込63,778
1個
5日以内出荷
1枚の非球面レンズと1枚のEDレンズを含む10群13枚のオールガラス製レンズです。 撮影範囲の全域で高い光学性能を発揮し、距離が離れた被写体でもクリアな画像を撮影可能。 フォーカスレンズの軽量化と高精度モーターの採用により高速かつ静かなAFを実現。 光学式手ブレ補正機能(約3.5段)搭載し、静止画、動画ともに手持ち撮影時の手ブレを抑えます。
付属品レンズキャップ寸法(mm)先端よりマウント基準面まで:Φ69.5×111(ワイド端)、177(テレ端)質量(g)375(レンズキャップ・フード含まず)倍率0.2倍(テレ端)フィルター直径(Φmm)58レンズ望遠ズームレンズ撮影範囲標準:1.1m~∞(ズーム全域)、マクロ:1.1m~3mレンズ構成10群13枚(非球面レンズ1枚、異常分散レンズ1枚)絞り羽根枚数:7枚(円形絞り)、ステップ段差:1/3ステップ(全15段)マウントXマウント焦点距離f=50 - 230mm(35mm判換算:76 - 350mm相当)画角31.7° - 7.1°最大口径比F4.5 - F6.7
フジノンXマウント単焦点レンズ XF35mmF1.4 R 富士フイルムフジノンXマウント単焦点レンズ XF35mmF1.4 R富士フイルム
86,980税込95,678
1個
42日以内出荷
開放値F1.4という明るいレンズ。開放でも均一な解像度が得られるように十分配慮した設計。 35mm(135換算53mm)のレンズは、人間の眼に近い画角を持ったスタンダードな焦点距離で代表的なレンズ。 明るい開放F値とあいまって、スナップ撮影にもぴったりです。
倍率(倍)(撮影/最大)0.17フィルター直径(Φmm)52レンズ単焦点レンズ撮影範囲標準0.8m~∞、マクロ:28cm~2.0m焦点距離(mm)f=35(35mm判換算:53mm相当)レンズ構成6群8枚(非球面レンズ1枚)絞り(最小)F16、羽根枚数7枚(円形絞り)ステップ段差1/3ステップ(全22段)画角44.2°レンズマウントFUJIFILMXマウント最大口径比F1.4(開放絞り)
UVスケール解析システム 富士フイルムUVスケール解析システム富士フイルム
96,980税込106,678
1式
9日以内出荷
UVスケールの発色を読み取ることでUV積算光量値への数値化、UV光量分布の解析や保存を可能にするシステムです。 受光面積、平均光量、最大光量、光量有効率などの測定をはじめ、テキストデータ出力などが行えます。 数値化管理によって発色濃度の分布精度をアップでき、目視判断できない箇所の解析が可能です。 デジタル化により、過去のデータとの比較が可能です。
適合機種エプソン製 A4スキャナ GT-S640/GT-F740セット内容専用ソフト(CD-ROM)、専用カバー、キャリブレーションシート測定方式CCDスキャナ読取適用スキャナに準ずる解像度0.125mm主な機能UVスケール画像解析(積算光量測定、光量分布表示/データ保存、CSVデータ出力)
紫外線光量分布測定フィルム 富士フイルム紫外線光量分布測定フィルム富士フイルム(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1箱(5m)
9日以内出荷
フィルムの発色濃度によって紫外線の光量分布を簡単に可視化。 モノシートタイプ:低光量の場合はUVスケールのみで測定が可能です。 ツーシートタイプ:中光量/高光量の場合は、UVスケールの上に減光フィルムを重ねることで測定が可能です。
用途UV接着・UV硬化樹脂・UV塗料・UVコーティング・UV印刷など様々な用途で測定ができます。使用方法1.必要な形(長さ)に切り取ったUVスケールを測定したい部位に置く。2.装置・機器を移動させ、紫外線を照射する(UVスケールマットの両側に照射する)3.紫外線光量に応じてUVスケールが発色する。4.UVスケールを取出し、発色分布から紫外線光量分布を目視で測定する(UVスケールマット両側から観察する)幅(mm)270適合ランプ高圧水銀ランプ、メタルハライドランプ、低圧水銀ランプ、UV-LEDランプ(365nm)
マシンビジョンカメラ用レンズ FUJINONCF-ZAシリーズ 富士フイルムマシンビジョンカメラ用レンズ FUJINONCF-ZAシリーズ富士フイルム
74,800税込82,280
1個
9日以内出荷
周辺光量比90%以上を実現(1.1型、F4.0の場合。)フジノンレンズ独自の高解像性能「4D High Resolution」FUJIFILM独自のメカ機構を採用した「耐振動・耐衝撃」設計大型センサ対応ながらコンパクト外形Φ54mmを実現高い操作性/統一されたデザイン高い利便性(落下防止ネジ、ヘッドレスネジ)高い信頼性/トレーサビリティ
操作方法アイリス:Manual、フォーカス:ManualマウントC-mountRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ドラムカートリッジ 富士フイルムドラムカートリッジ富士フイルム
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷
ドラムカートリッジ。約80000ぺージプリント可能。
フィニッシャーS 富士フイルムフィニッシャーS富士フイルム
61,980税込68,178
1個
9日以内出荷
フィニッシャーS。
双眼鏡7×50WPC-XL-WC 富士フイルム双眼鏡7×50WPC-XL-WC富士フイルム
52,980税込58,278
1台
7日以内出荷
軽量で気密防水の本格仕様。リーズナブルで明るく十分な性能を実現。最大誤差±0.5°の高精度コンパスが組み込まれており、方角だけでなく、目標物までの距離やその大きさを測ることができます。北半球でも南半球でも正確な方位を示すグローバルコンパスです。また、内蔵照明ライトで常に明るいスケールが見られます。水上での使用を考えて内部に窒素ガスを充填した気密防水構造。ポリカーボネートボディによる軽さ、丈夫さを追求しました。50mmの大型対物レンズで光を集め、明るく被写体を捉えることができます。覗きやすく、目が疲れにくい18mmの快適なロングアイレリーフ設計です。メガネをかけたまま全視野を見渡すことができます。
倍率(倍)7対物レンズ有効径(mm)50明るさ51実視界(°)7ひとみ径(Φmm)射出瞳径:7.1アイレリーフ(mm)18最短合焦距離12.3m眼幅調整範囲(mm)56-72質量(g)910(電池含まず)寸法(mm)180×201×76(拡張時)付属品対物/接眼レンズキャップ、フロートタイプストラップ
双眼鏡7×50 MTRC-SX 富士フイルム双眼鏡7×50 MTRC-SX富士フイルム
94,980税込104,478
1台
7日以内出荷
FMTシリーズの優れた光学性能を継承。プロ基準もクリアする実用機。全てのレンズとプリズムに高品質なEBCマルチコーティングを施し、光の透過率をあげて明るく自然な色を再現します。優れた防水性と非常に丈夫なボディにより-20℃~+50℃の厳しい環境下でも使用可能です。濡れても滑りにくいラバータイプ。最大誤差±0.5°のコンパスを搭載。方角だけでなく、目標物までの距離やその大きさを測ることができます。北半球でも南半球でも正確な方位を示すグローバルコンパスです。
倍率(倍)7対物レンズ有効径(mm)50明るさ51実視界(°)7.5ひとみ径(Φmm)射出瞳径:7.1アイレリーフ(mm)12最短合焦距離9.8m眼幅調整範囲(mm)56-74質量(g)1360(電池含まず)寸法(mm)187×218×93(拡張時)付属品対物/接眼レンズキャップ、ソフトケース、ストラップ
双眼鏡7×50 MTR-SX 富士フイルム双眼鏡7×50 MTR-SX富士フイルム
94,980税込104,478
1台
7日以内出荷
FMTシリーズの優れた光学性能を継承。プロ基準もクリアする実用機。全てのレンズとプリズムに高品質なEBCマルチコーティングを施し、光の透過率をあげて明るく自然な色を再現します。優れた防水性と非常に丈夫なボディにより-20℃~+50℃の厳しい環境下でも使用可能です。濡れても滑りにくいラバータイプ。
倍率(倍)7対物レンズ有効径(mm)50明るさ51実視界(°)7.5ひとみ径(Φmm)射出瞳径:7.1アイレリーフ(mm)12最短合焦距離9.8m眼幅調整範囲(mm)56-74質量(g)1300(電池含まず)寸法(mm)187×218×78.5(拡張時)付属品対物/接眼レンズキャップ、ソフトケース、ストラップ
双眼鏡テクノスタビ TS12×28 富士フイルム双眼鏡テクノスタビ TS12×28富士フイルム
88,980税込97,878
1台
7日以内出荷
高倍率12倍の強力防振機能とコンパクトボディを両立した防振双眼鏡。マルチなシーンでクリアな視界を提供。±3°の防振機能を小型ボディに搭載。高倍率を活かしより遠くのものをブレなく鮮明に捉えることができます。小型かつ軽量ボディで携帯しやすく、コンサートやテーマパークなど多彩なシーンで使用可能。ホールド不要の防振機能ON/OFFスイッチ採用で長時間の使用でも疲れません。防振なしでは手振れで使いづらい12倍の高倍率でも、三脚不要で安定した像を見ることが可能です。
倍率(倍)12対物レンズ有効径(mm)28明るさ5.4実視界(°)4.2ひとみ径(Φmm)射出瞳径:2.3アイレリーフ(mm)16.5最短合焦距離3.5m眼幅調整範囲(mm)56-70質量(g)485(電池含まず)寸法(mm)148×109×74(拡張時)付属品接眼レンズキャップ、ソフトケース、ネックストラップ、リチウム電池(CR2)×1本バッテリーCR2×1
フジノンレンズ 富士フイルムフジノンレンズ富士フイルム
1個
欠品中
XF27mmF2.8は小型軽量なサイズに詰め込んだ高い描写性能により、最小限の労力で最大限の美しさを写しとることが可能です。 小型軽量にすぐれたXFレンズの中でも一際薄く、胸ポケットに収まるほど。84gの軽さは付けているのを忘れてしまいます。 視野に近いとされる23mmと、自然な遠近感をもつとされる35mmと、そのあいだにあって双方の個性を兼ね備えた27mm。作為を持たない自然な眼差しは、スナップ、風景、ポートレート、建築物など、幅広いシーンに対応できます。 指標付き絞りリングの採用により、電源オフの状態でも絞り操作や確認が可能で、絞りに対する鋭敏な意識を刺激します。GFレンズに採用されているAポジションロック機能の搭載により、誤操作への対処も万全です。 XF27mmF2.8は雨天でもケースやカメラバッグも必要としません。何も付けていないかのように身軽に、でもタフにカメラを扱うことができます。
質量(g)84形式羽根枚数:7枚、ステップ段差:1/3ステップ(全16段)外形寸法(mm)Φ62×23倍率(倍)0.1フィルターサイズ(mm)Φ39レンズ構成5群7枚 (非球面レンズ1枚)撮影距離(cm)最短:34絞りF16焦点距離f=27mm (35mm判換算:41mm相当)画角55.5°最大口径比F2.8
フジノンレンズ XF16mmF2.8 R WR 富士フイルムフジノンレンズ XF16mmF2.8 R WR富士フイルム
58,980税込64,878
1個
5日以内出荷
ブラックレンズ広角レンズ
フジノンレンズ テレコンバーター 富士フイルムフジノンレンズ テレコンバーター富士フイルム
64,980税込71,478
1個
5日以内出荷
カメラボディと主レンズの間に装着することで、主レンズの焦点距離を2倍に拡大する高性能テレコンバーターです。 「XF2X TC WR」は、富士フイルムが長年に渡り培った光学技術を用い、主レンズの高い光学性能を引き出す高画質設計で優れた描写性能を実現。 また、防塵・防滴・-10℃の耐低温構造を採用。防塵防滴構造のカメラボディ、交換レンズと組み合わせると、アウトドアの過酷な条件下でも、水や砂の侵入を気にすることなく撮影できます。 主レンズとの一体感のあるデザインを採用し、高品位な外観に仕上げました。
ブラック付属品レンズキャップ、レンズリアキャップ、レンズポーチ質量(g)170(レンズキャップ含まず)倍率主レンズの2倍直径×長さL(Φmm×mm)先端よりマウント基準面まで:58×30.2(突起部含まず)撮影範囲主レンズとほぼ同等レンズ構成5群9枚絞り(最小)2段分暗くなります焦点距離主レンズの2倍最大口径比2段分暗くなります
フジノンレンズ テレコンバーター 富士フイルムフジノンレンズ テレコンバーター富士フイルム
64,980税込71,478
1個
5日以内出荷
カメラボディと主レンズの間に装着することで、主レンズの焦点距離を1.4倍に拡大する高性能テレコンバーターです。 本製品は、富士フイルムが長年に渡り培った光学技術を駆使し、主レンズの高い光学性能を余すところなく引き出す高画質設計を施しています。 また、防塵・防滴・-10℃の耐低温構造を採用。防塵防滴構造のカメラボディ及びレンズと組み合わせると、アウトドアの過酷な条件下でも、水や砂の侵入を気にすることなく撮影できます。 主レンズとの一体感のあるデザインを採用し、高品位な外観に仕上げました。
ブラック付属品レンズキャップ、レンズリアキャップ、レンズポーチ質量(g)130(レンズキャップ含まず)倍率主レンズの1.4倍直径×長さL(Φmm×mm)先端よりマウント基準面まで:58×15(突起部含まず)撮影範囲主レンズとほぼ同等レンズ構成3群7枚絞り(最小)1段分暗くなります焦点距離主レンズの1.4倍最大口径比1段分暗くなります
フジノンレンズ 単焦点中望遠レンズ 富士フイルムフジノンレンズ 単焦点中望遠レンズ富士フイルム
64,980税込71,478
1個
5日以内出荷から43日以内出荷
ポートレート撮影やスナップ撮影に最適な中望遠レンズ「フジノンレンズ XF50mmF2 R WR」は、明るい開放F値2.0、焦点距離76mm相当のレンズで、豊かなボケ味を実現します。 小型軽量・スタイリッシュなデザインで高速AFが可能なため、軽快なスタイルで撮影をお楽しみいただけます。 独自開発のX-TransTM CMOSセンサーの性能を余すことなく引き出す高い解像性能を持つ中望遠レンズです。 ED非球面レンズ1枚を含む7群9枚構成の光学設計による小型軽量化と、インナーフォーカス方式でステッピングモーター駆動により静音かつ高速なAFを実現しています。 外装には金属製パーツを全面に用い、高級感と堅牢性を兼ね備えたスタイリッシュなデザインを採用。 絞りリングやフォーカスリングの使用感も追求し、快適な操作性を発揮します。 さらに防塵・防滴・-10℃の耐低温構造のタフネス性能も実現しており、アウトドアなどあらゆる撮影シーンでお使いいただけます。
付属品レンズキャップ、レンズリアキャップ、レンズフード、ラッピングクロス質量(g)200(レンズキャップ・フード含まず)倍率0.15倍フィルター直径(Φmm)46レンズ単焦点中望遠レンズ直径×長さL(Φmm×mm)先端よりマウント基準面まで:60×59.4撮影範囲39cm - ∞レンズ構成7群9枚 (ED非球面レンズ 1枚)絞り羽根枚数:9枚(円形絞り)、ステップ段差:1/3ステップ(全19段)マウントXマウント焦点距離f=50mm (35mm判換算:76mm相当)画角31.7°最大口径比F2
フジノンレンズ 単焦点中望遠マクロレンズ 富士フイルムフジノンレンズ 単焦点中望遠マクロレンズ富士フイルム
93,980税込103,378
1個
5日以内出荷
コンパクトなサイズながらもF2.4という明るいF値を持つ中望遠レンズです。第7レンズにガラスモールド非球面レンズを使用し像面湾曲を防ぎ、第6レンズにED(異常分散)ガラスレンズを使用して色収差を抑えています。美しいボケ味と高精細な描写を両立するこのレンズは、ポートレート撮影で威力を発揮します。また、最短撮影距離26.7cmを利用した、最大撮影倍率0.5倍のマクロ撮影も特徴です。
ブラック付属品レンズキャップ質量(g)215(レンズキャップ・フード含まず)倍率0.5倍フィルター直径(Φmm)39レンズ単焦点中望遠マクロレンズ直径×長さL(Φmm×mm)先端よりマウント基準面まで:64.1×63.6撮影範囲標準:0.6m~∞、マクロ:26.7cm~2.0mレンズ構成8群10枚(非球面レンズ1枚、異常分散レンズ1枚)絞り羽根枚数:9枚(円形絞り)、ステップ段差:1/3ステップ(全20段)マウントXマウント焦点距離f=60mm(35mm判換算:91mm相当)画角26.6°最大口径比F2.4
フジノンレンズ 単焦点広角レンズ 富士フイルムフジノンレンズ 単焦点広角レンズ富士フイルム
86,980税込95,678
1個
5日以内出荷
第5レンズと第7レンズにはガラスモールド非球面レンズを採用。第5レンズは開放F値を明るくするために、第7レンズはレンズを薄くする点で効果を発揮しています。センサーにぎりぎりまで近づけた最終レンズによって、センサーへの光線入射角度を小さくし、周辺光量の低下や色シェーディングを抑えながら、 レンズの薄型化を実現しています。
ブラック付属品レンズキャップ質量(g)116(レンズキャップ・フード含まず)倍率0.14倍フィルター直径(Φmm)52レンズ単焦点広角レンズ直径×長さL(Φmm×mm)先端よりマウント基準面まで:64.5×33.7撮影範囲標準:0.8m~∞、マクロ:18cm~2.0mレンズ構成7群8枚(非球面レンズ2枚)絞り羽根枚数:7枚(円形絞り)、ステップ段差:1/3ステップ(全19段)マウントXマウント焦点距離f=18mm(35mm判換算:27mm相当)画角76.5°最大口径比F2.0
フジノンXマウント単焦点レンズ XF23mmF2 R WR 富士フイルムフジノンXマウント単焦点レンズ XF23mmF2 R WR富士フイルム
64,980税込71,478
1個
43日以内出荷
高い解像性能を持つ広角レンズで、非球面レンズ2枚を含む6群10枚構成の光学設計による小型軽量化と、インナーフォーカス方式ステッピングモーター駆動により静音かつ高速のAFを実現。 防塵・防滴・-10℃の耐低温構造のタフネス性能も実現しており、アウトドアなどあらゆる撮影シーンでお使いいただけます。
付属品レンズキャップFLCP-43、レンズリアキャップRLCP-001、レンズフード、ラッピングクロス長さ(mm)約51.9質量(g)約180(レンズキャップ・フード含まず)倍率(倍)(撮影/最大)0.13フィルター直径(Φmm)43レンズ単焦点レンズ最大径(Φmm)約60撮影範囲22cm~∞焦点距離(mm)f=23(35mm判換算:35mm相当)レンズ構成6群10枚(非球面レンズ2枚)絞り(最小)F16、9枚(円形絞り)、1/3ステップ(全19段)画角63.4°レンズマウントFUJIFILMXマウント最大口径比F2(開放絞り)
フジノンXマウント単焦点レンズ XF35mmF2 R WR 富士フイルムフジノンXマウント単焦点レンズ XF35mmF2 R WR富士フイルム
57,980税込63,778
1個
25日以内出荷
肉眼の見え方に近い描写で、汎用性の高い標準画角53mm相当の焦点距離と明るい開放F値2.0の性能を持つシャープでキレのいい高い描写性能と豊かなボケ味を実現した標準単焦点レンズ。 防塵・防滴・-10℃度の耐低温構造を搭載。使用シーンを選ばないアクティブな撮影に応えるタフネスも備えております。
付属品レンズキャップFLCP-43、レンズリアキャップRLCP-001、レンズフード、ラッピングクロス長さ(mm)約45.9質量(g)約170(レンズキャップ・フード含まず)倍率(倍)(撮影/最大)0.135フィルター直径(Φmm)43レンズ単焦点レンズ最大径(Φmm)約60撮影範囲35cm~∞焦点距離(mm)f=35(35mm判換算:53mm相当)レンズ構成6群9枚(非球面レンズ2枚)絞り(最小)F16、9枚(円形絞り)、1/3ステップ(全19段)画角44.2°レンズマウントFUJIFILMXマウント最大口径比F2(開放絞り)
マシンビジョンカメラ用レンズ FUJINON HF-XA-5Mシリーズ 富士フイルムマシンビジョンカメラ用レンズ FUJINON HF-XA-5Mシリーズ富士フイルム
52,500税込57,750
1個
9日以内出荷
撮影距離や絞り値が変化しても解像性能の低下を抑制一般的なマシンビジョンカメラ用レンズで課題となる撮影距離や絞り値変更による解像性能低下を、フジノンレンズ独自の高解像性能「4D High Resolution」で極限まで抑制。画像の中心部から周辺部まで高い解像性能を保持しつつ、さらに撮影距離や絞り値の変更に伴う解像性能の低下を抑制。幅広い設置・撮影条件下で一貫して高解像な画像が得られます。耐振動・耐衝撃設計独自のメカニカルデザイン*を採用し、耐振動・耐衝撃性能を実現。様々な設置環境に対応。高い操作性/統一されたデザイン高解像レンズでありながら、小型マシンビジョンカメラとの組み合わせに最適なコンパクト設計。8mm~35mmは5モデルを通してレンズ径が共通のΦ29.5mm。レンズ鏡筒にアイリスとフォーカスの固定穴を3か所ずつ設け、設置条件に合わせて最適な固定穴を選択可能。フォーカス、アイリスの操作性もモデル間で共通です。高い信頼性/トレーサビリティ製造時の光学性能結果をレンズ個体毎に工場で全数管理。管理の記しとして、すべてのレンズ鏡筒ラベルに2次元コードを印字。
範囲(mm)フォーカス:∞‐200焦点距離(mm)50操作方法アイリス:Manual、フォーカス:Manual絞りF2.4-F16マウントC-mountRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合画素ピッチ(H×V)(mm)フィルタ:10.4°x7.8°(2/3")径(mm)フィルタ:M30.5×0.5
ストレージ(SSD) 富士フイルムストレージ(SSD)富士フイルム
78,980税込86,878
1個
9日以内出荷
約82GB。セキュリティー機能などを使用する場合に必要。
トレイモジュール(300) 富士フイルムトレイモジュール(300)富士フイルム
56,980税込62,678
1個
9日以内出荷
増設用の給紙トレイモジュール。300枚(C2紙換算)の給紙が可能。最大3段まで増設可能。
トレイモジュール(600) 富士フイルムトレイモジュール(600)富士フイルム
73,980税込81,378
1個
9日以内出荷
増設用の給紙トレイモジュール。600枚(C2紙換算)の給紙が可能。最大3段まで増設可能。
Adobe PostScript ソフトウェアキット(平成3書体) 富士フイルムAdobe PostScript ソフトウェアキット(平成3書体)富士フイルム
90,980税込100,078
1個
9日以内出荷
日本語3書体(平成明朝体TM W3、平成丸ゴシック体TM W4、平成角ゴシック体TM W5)、欧文136書体内蔵。平成3書体用とモリサワ2書体用の同時取り付けはできません。