カテゴリ
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- 富士フイルム
- シュナイダーエレクトリック(3)
- ホンダ(2)
- FINDER(2)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- TOWA(東和コーポレーション)(1)
- SPARKFUN(1)
- RS PRO(1)
- PROST's(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「collage」の検索結果

チェキ プリンター instax mini Link3
富士フイルム¥16,980税込¥18,6781台当日出荷から7日以内出荷スマホの画像をその場でかんたんにプリントできるだけでなく、専用アプリを使用することで、立体的なARエフェクトで自由に空間を彩り撮影できる「instax AiR Studio(TM)」を搭載。フォトブースの感覚で連続撮影からコラージュプリントを作れる「Click to Collage」など”遊べる”機能が充実!付属品専用USB Type-Cケーブル(FZ00013220、長さ30cm)寸法(mm)90.0×37.3×125.0(突起部除く)質量(g)210消費電力(W)約3電源リチウムイオン電池 (内蔵型:取り外し不可)枚数プリント(目安):約100枚(フル充電から)記録方式有機ELによる3色露光方式インターフェースBluetooth Ver.5.1動作環境温度:+5℃~+40℃ 湿度:20%~80%(結露しないこと)充電時間(分)約90~120フォーマット形式プリント可能画像フォーマット:JPEG、PNG、HEIF、DNGバッテリー容量(mAh)680RoHS指令(10物質対応)対応書込速度画像書き込み時間:画像データ受信完了後、書き込みからフィルム排出まで約15秒