カテゴリ
- 家電(4)
絞り込み
ブランド
- 富士フイルム
- omron(オムロン)(2)
- サンワサプライ(1)
- brembo(1)
- Synology(シノロジー)(1)
- CWORKS(1)
「e2f-x10e2」の検索結果

デジタルカメラ用 充電式バッテリー
富士フイルム¥6,998税込¥7,6981個当日出荷リチウムイオンタイプデジタルカメラ用バッテリー。用途X-A3,X-T20,X-T2,X-Pro2,X100F対応バッテリー対応機種FUJIFILMX-Pro2/X-Pro1/X-T2/X-T1/X-T20/X-T10/X-E3/X-E2/X-E1/X-M1/X-A3/X-A2/X-A1/X100F/FinePixHS50EXR/HS30EXR
リモートレリーズ
富士フイルム¥5,500税込¥6,0501個5日以内出荷Φ2.5mm 端子を持つリモートレリーズです。カメラと同様にシャッターボタンを半押しするとピントが合い、さらに最後まで押し込むと撮影されます。バルブ撮影時または連続撮影時には、シャッターボタンをスライドさせてロックすることができます。L 字変換ケーブルをセットにしており、収納性を高めるとともに意図しないケーブルの脱落を防ぎます。対応機種FUJIFILM GFX 50S、X-H1、X-Pro2、X-T3、X-T2、X-T1、X-T20、X-T10、X-T100、X-E3、X-E2、X-M1、X-A5、X-A3、X-A2、X-A1、X100F、X100T、X70、X30、XF10、XQ2、XQ1
デジタルカメラ用 バッテリー充電器
富士フイルム取扱い終了充電式バッテリーNP-W126S用チャージャー。用途NP-W126専用対応機種FUJIFILMX-Pro2/X-Pro1/X-T2/X-T1/X-T20/X-T10/X-E3/X-E2/X-E1/X-M1/X-A3/X-A2/X-A1/X100F/FinePixHS50EXR/HS30EXR
ステレオマイクロホン
富士フイルム取扱い終了高画質で滑らかなフルHD動画とともに臨場感のある音声を記録可能。クリアなステレオ音声を録音できます。カメラ側で、レベルメーターを見ながら4段階でマイクレベルを設定でき、録音漏れや音割れを防止できます。端子形状は、Φ2.5mm。付属の変換アダプターを用いることで、Xシリーズの対象機種に接続可能です。変換アダプターを付属。(Φ2.5mm→3.5mm変換アダプター、Φ2.5mm→USBマルチコネクター)対応機種FUJIFILMGFX50S/GFX50R/X-H1/X-Pro2/X-T3/X-T2/X-T1/X-T30/X-T20/X-T10/X-T100/X-E3/X-E2/X-E1/X-A5/X100F/X100T/X100S/X70/X30/X20/X-S1、FinePixHS50EXR