カテゴリ
- 家電(4)
絞り込み
ブランド
- 富士フイルム
- モノタロウ(3)
- オザック精工(92)
- ミツビシ(76)
- 三菱ふそう(38)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- SMC(9)
- BIGM(丸山製作所)(9)
- NB(日本ベアリング)(8)
- Nikon(ニコン)(6)
- C’ultiva(カルティバ)(6)
- ケナメタル(5)
- サンコーテクノ(4)
- OM SYSTEM(4)
- 大阪ジャッキ製作所(3)
- THK(3)
- TRUSCO(3)
- NWB(日本ワイパブレード)(3)
- ミヤコ自動車(3)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](3)
- ブランドをもっと見る
「mf35」の検索結果

フジノンXマウント単焦点レンズ XF35mmF1.4 R
富士フイルム¥86,980税込¥95,6781個当日出荷開放値F1.4という明るいレンズ。開放でも均一な解像度が得られるように十分配慮した設計。 35mm(135換算53mm)のレンズは、人間の眼に近い画角を持ったスタンダードな焦点距離で代表的なレンズ。 明るい開放F値とあいまって、スナップ撮影にもぴったりです。倍率(倍)(撮影/最大)0.17フィルター直径(Φmm)52レンズ単焦点レンズ撮影範囲標準0.8m~∞、マクロ:28cm~2.0m焦点距離(mm)f=35(35mm判換算:53mm相当)レンズ構成6群8枚(非球面レンズ1枚)絞り(最小)F16、羽根枚数7枚(円形絞り)ステップ段差1/3ステップ(全22段)画角44.2°レンズマウントFUJIFILMXマウント最大口径比F1.4(開放絞り)
フジノンXマウントズームレンズ XF55-200mmF3.5-4.8 R LM OIS
富士フイルム¥100,900税込¥110,9901個42日以内出荷明るいF値を誇る光学設計に加え、リニアモーター駆動による高速AF合焦性能とシャッタースピード4.5段分の手ブレ補正機能を装備。 タフな撮影条件をものともしない、頼りになる1本です。 蛍石レンズに匹敵する性能を持つスーパーEDレンズ1枚を含む2枚のEDレンズを使用し、長焦点領域で発生する色収差を、良好に補正しました。 シャープで切れ味豊かな描写がズーム全域で期待できます。長さ(mm)118(ワイド端)/177(テレ端)質量(g)約580(レンズキャップ・フード含まず)倍率(倍)(撮影/最大)0.18/テレ端フィルター直径(Φmm)62最大径(Φmm)約75撮影範囲標準:1.1m~∞(ズーム全域)、マクロ1.1~3m(ズーム全域)焦点距離(mm)f=55~200(35mm判換算:84-305mm相当)レンズ構成10群14枚(非球面レンズ1枚、異常分散レンズ2枚)絞り(最小)F22、羽根枚数7枚(円形絞り)、ステップ段差1/3ステップ(全17段)画角29°-8.1°レンズマウントFUJIFILMXマウント最大口径比F3.5~F4.8(開放絞り)
フジノンXマウント単焦点レンズ XF35mmF2 R WR
富士フイルム¥57,980税込¥63,7781個25日以内出荷肉眼の見え方に近い描写で、汎用性の高い標準画角53mm相当の焦点距離と明るい開放F値2.0の性能を持つシャープでキレのいい高い描写性能と豊かなボケ味を実現した標準単焦点レンズ。 防塵・防滴・-10℃度の耐低温構造を搭載。使用シーンを選ばないアクティブな撮影に応えるタフネスも備えております。付属品レンズキャップFLCP-43、レンズリアキャップRLCP-001、レンズフード、ラッピングクロス長さ(mm)約45.9質量(g)約170(レンズキャップ・フード含まず)倍率(倍)(撮影/最大)0.135フィルター直径(Φmm)43レンズ単焦点レンズ最大径(Φmm)約60撮影範囲35cm~∞焦点距離(mm)f=35(35mm判換算:53mm相当)レンズ構成6群9枚(非球面レンズ2枚)絞り(最小)F16、9枚(円形絞り)、1/3ステップ(全19段)画角44.2°レンズマウントFUJIFILMXマウント最大口径比F2(開放絞り)
フジノンレンズ XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ
富士フイルム¥43,980税込¥48,3781個92日以内出荷電動ズーム機能を初めて搭載し、使用頻度が高い23mm~69mm相当(35mm判換算)の焦点距離をカバーし、広角端での高い接写性能も備えているため、幅広いシーンで軽快に高画質な写真を撮影できます。高度な光学設計により、「Xシリーズ」用交換ズームレンズとして最小(全長44.2mm)・最軽量(135g)を実現し、優れた携帯性を発揮。付属品レンズキャップ FLCP-52II、レンズリアキャップ長さ(mm)44.2(収納時)、65.2(ワイド端)、62.1(テレ端)質量(g)約135(レンズキャップ・フード含まず)最大径(Φmm)62.6レンズ倍率最大0.24倍(ワイド側)フィルターサイズ(mm)Φ52焦点距離(mm)f=15-45(35mm判換算:23-69mm相当)レンズ構成9群10枚(非球面レンズ3枚、EDレンズ2枚)撮影距離(cm)広角:13-∞、望遠:35-∞マウントXマウント画角86.9°-35.0°最大口径比F3.5-5.6(開放絞り)