フジノンレンズ XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ富士フイルム92日以内出荷
電動ズーム機能を初めて搭載し、使用頻度が高い23mm~69mm相当(35mm判換算)の焦点距離をカバーし、広角端での高い接写性能も備えているため、幅広いシーンで軽快に高画質な写真を撮影できます。高度な光学設計により、「Xシリーズ」用交換ズームレンズとして最小(全長44.2mm)・最軽量(135g)を実現し、優れた携帯性を発揮。
付属品レンズキャップ FLCP-52II、レンズリアキャップ長さ(mm)44.2(収納時)、65.2(ワイド端)、62.1(テレ端)質量(g)約135(レンズキャップ・フード含まず)最大径(Φmm)62.6レンズ倍率最大0.24倍(ワイド側)フィルターサイズ(mm)Φ52焦点距離(mm)f=15-45(35mm判換算:23-69mm相当)レンズ構成9群10枚(非球面レンズ3枚、EDレンズ2枚)撮影距離(cm)広角:13-∞、望遠:35-∞マウントXマウント画角86.9°-35.0°最大口径比F3.5-5.6(開放絞り)