カテゴリ

  • 家電(5)
絞り込み
ブランド
  • 富士フイルム
  • Panasonic(パナソニック)(48)
  • ハイテクウッドプラス(29)
  • ハンマーキャスター(27)
  • SHIMANO(シマノ)(16)
  • SanDisk(サンディスク)(13)
  • ニッサチェイン(5)
  • 三菱電機(5)
  • Both-Well(ボスウェル)(5)
  • 藤井高圧(5)
  • SUS(エスユーエス)(4)
  • ダイワインダストリ(4)
  • TRUSCO(3)
  • 不二ラテックス(3)
  • ウチエ(3)
  • RIGOL(リゴル)(3)
  • SK11(3)
  • SHAKES(3)
  • Altrider (アルトライダー)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「swr」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フジノンレンズ 望遠ズームレンズ 富士フイルム

    フジノンレンズ 望遠ズームレンズ

    富士フイルム
    129,800税込142,780
    1個
    5日以内出荷
    広角27mmから望遠206mmまでの幅広い領域をカバーする高性能レンズです。 「Xシリーズ」の交換レンズとして初めて、20ヶ所にシーリングを施した防塵防滴構造を実現。世界最高5.0段の強力な手ブレ補正効果や、最速0.10秒の高速AFと合わせ、さまざまな撮影シーンで威力を発揮します。 比較的大きいレンズで構成される前部は動かさずに、中間部あるいは後部の比較的小さなレンズを動かす方式。
    付属品レンズキャップ寸法(mm)先端よりマウント基準面まで:Φ75.7×97.8(ワイド端)、158(テレ端)ブラック質量(g)490(レンズキャップ・フード含まず)倍率0.27倍フィルター直径(Φmm)67レンズ望遠ズームレンズ撮影範囲標準:0.6m~∞、マクロ:0.45m~∞レンズ構成12群16枚(非球面レンズ4枚、異常分散レンズ2枚)絞り羽根枚数:7枚(円形絞り)、ステップ段差:1/3ステップ(全17段)マウントXマウント焦点距離f=18 - 135mm(35mm判換算:27 - 206mm相当)画角76.5°- 12°最大口径比F3.5 - F5.6
  • フジノンレンズ 望遠ズームレンズ 富士フイルム

    フジノンレンズ 望遠ズームレンズ

    富士フイルム
    239,800税込263,780
    1個
    5日以内出荷
    35mm判換算76-213mmという常用望遠全域を、F2.8の開放値でカバーする望遠ズームレンズ。 それに加え徹底した防塵・防滴・耐低温設計、トリプル・リニアモーター、XFレンズ史上最高峰の手ブレ補正技術など、最新技術が搭載され、過酷な状況下でもシャッターチャンスを逃しません。 人物やスナップなど撮影のみならず、スポーツや動物などの動きの速い被写体や、ネイチャーフォトなどのアウトドアでの撮影でも実力を発揮します。
    付属品レンズキャップ寸法(mm)先端よりマウント基準面まで:Φ82.9×175.9(ワイド端・テレ端)ブラック質量(g)995(レンズキャップ・フード含まず)倍率0.12倍(望遠)フィルター直径(Φmm)72レンズ望遠ズームレンズ撮影範囲標準:1m~∞、マクロ:1m~3mレンズ構成16群23枚(異常分散レンズ6枚、内1枚スーパーEDレンズ)絞り羽根枚数:7枚(円形絞り)、ステップ段差:1/3ステップ(全19段)マウントXマウント焦点距離f=50 - 140mm(35mm判換算:76 - 213mm相当)画角31.7°- 11.6°最大口径比F2.8
  • フジノンレンズ 超望遠ズームレンズ 富士フイルム

    フジノンレンズ 超望遠ズームレンズ

    富士フイルム
    279,800税込307,780
    1個
    5日以内出荷
    35mm判換算で152mm~609mm相当の焦点距離をカバーする超望遠ズームレンズです。EDの高画質を可能にします。また、AFには高速なリニアモーターを採用し、5.0段分の手ブレ補正や、小型・軽量設計を実現したことにより、超望遠領域での手持ち撮影が可能。飛行機やモータースポーツなどの撮影における、動きの速い被写体の撮影にも適しています。さらに、本製品は、防塵・防滴・-10℃の耐低温構造に加え、最前面のレンズに施したフッ素コーティングによる優れた撥水・防汚性能も備えます。これらの高いタフネス性能により、屋外の様々な天候下での撮影にも対応します。
    付属品レンズキャップ、レンズリアキャップ、レンズフード、ラッピングクロス寸法(mm)先端よりマウント基準面まで:Φ94.8×210.5(ワイド端)、270(テレ端)ブラック質量(g)1,375(レンズキャップ・フード含まず)倍率0.19倍(テレ端)フィルター直径(Φmm)77レンズ超望遠ズームレンズ撮影範囲1.75m~∞(ズーム全域)レンズ構成14群21枚 (EDレンズ6枚、内1枚スーパーEDレンズ)絞り羽根枚数:9枚(円形絞り)、ステップ段差:1/3ステップ(全15段)マウントXマウント焦点距離f=100 - 400mm(35mm判換算:152 - 609mm相当)画角16.2°- 4.1°最大口径比F4.5(ワイド端)、F5.6(テレ端)
  • Xマウント単焦点レンズ フジノンレンズ XF200mmF2 R LM OIS WR テレコンバーター XF1.4X TC F2 WR キット 富士フイルム

    Xマウント単焦点レンズ フジノンレンズ XF200mmF2 R LM OIS WR テレコンバーター XF1.4X TC F2 WR キット

    富士フイルム
    869,800税込956,780
    1セット
    6日以内出荷
    開放F値2.0の明るい望遠レンズ。放送・シネマ業界で採用されている「FUJINONレンズ」の技術で、高い解像力と豊かなボケ味を実現。305mm相当(35mm判換算)の焦点距離でありながら開放F値2.0を実現した「XFレンズ」。初の大口径望遠レンズ主レンズの焦点距離を1.4倍に拡大するF2対応の高性能テレコンバーター「フジノンテレコンバーター XF1.4X TC F2 WR」を同時開発し、「XF200mmF2 R LM OIS WR」とキットにしました。これにより、305mmF2と427mmF2.8相当をカバーする望遠レンズとなります。快適なAF操作を実現する多彩な機能を搭載。さまざまな撮影環境に耐える高いタフネス性能を発揮。高性能テレコンバーター「XF1.4X TC F2 WR」を同梱。
    セット内容レンズフロントキャップ FLCP-105、レンズリアキャップRLCP-001、レンズフード、ショルダーストラップ、レンズケース質量(g)約2265/三脚座込み(レンズキャップ・フード含まず)、テレコンバーター:約130(レンズキャップ含まず)倍率(倍)(最大)0.12倍、テレコンバーター:主レンズの1.4倍フィルター直径(Φmm)105レンズ望遠レンズ寸法(Φ×mm)外形:122×205.5(先端よりマウント基準面まで、テレコンバーター外形:58×15(マウント基準面間距離)撮影範囲1.8m~∞、テレコンバーター:主レンズとほぼ同等焦点距離(mm)f=200(35mm判換算:305mm相当)、テレコンバーター:主レンズの1.4倍レンズ構成14群19枚(EDレンズ:2枚、スーパーEDレンズ:1枚)、テレコンバーター:4群7枚 (非球面レンズ:1枚)絞り羽根枚数:9枚(円形絞り)、ステップ段差:1/3ステップ(全22段)、F22(最小)、テレコンバーター:1段分暗くなりますマウントXマウント画角8.1°最大口径比(開放絞り)F2、テレコンバーター:(開放絞り)1段分暗くなります
  • フジノンレンズ 富士フイルム

    フジノンレンズ

    富士フイルム
    119,800税込131,780
    1個
    43日以内出荷
    質量(g)580形式羽根枚数:9枚、ステップ段差:1/3ステップ(全16段)外形寸法(mm)Φ75×132.5(W端)、Φ75×205.5(T端)倍率(倍)0.33フィルターサイズ(mm)Φ67レンズ構成12群17枚 (非球面レンズ1枚、EDレンズ2枚)撮影距離(m)最短:0.83絞りF22焦点距離f=70-300mm (35mm判換算:107-457mm相当)画角22.9°/-5.4°最大口径比F4-F5.6