FUJINON MARINERseries 双眼鏡富士フイルム6日以内出荷
・軽量で気密防水の本格仕様。リーズナブルで明るく十分な性能を実現。
水上での使用を考えて内部に窒素ガスを充填した気密防水構造。
ポリカーボネートボディによる軽さ、丈夫さを追求しました。
・ロングアイレリーフ設計
覗きやすく、目が疲れにくい18mmの快適なロングアイレリーフ設計です。
メガネをかけたまま全視野を見渡すことができます。
仕様見掛視界(°):46.4、射出瞳径(mm):7.1付属品対物/接眼レンズキャップ、フロートタイプストラップ長さ(mm)180幅(mm)201高さ(mm)65質量(g)885(電池含まず)使用温度範囲(℃)-20~+50倍率(倍)7眼幅調整範囲(mm)56~72視度調整範囲±4mm視界1000mにおける視界(m):122最短合焦距離9.8m対物レンズ有効径(mm)50フォーカスIF明るさ51防水性1m-5minアイレリーフ(mm)18実視界(°)7