カテゴリ
- 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
- OXLEY
- スバル(109)
- ホンダ(58)
- IKO(日本トムソン)(25)
- SMC(22)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(15)
- VISHAY(15)
- NTN(エヌティーエヌ)(14)
- 河村電器産業(11)
- OSG(オーエスジー)(10)
- 3M(スリーエム)(9)
- DNライティング(9)
- オザック精工(8)
- 京セラ(8)
- FYH(日本ピローブロック)(8)
- PLUS(プラス)[文具](8)
- 朝日産業(捕虫器・包装機器)(7)
- ヤマト(機構部品)(7)
- エスコ(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「fl-30」の検索結果

Oxley パイロットランプ, 1.9V dc, 赤, 実装ホールサイズ:5mm, OXL/MIL50/FL30/AlGaAs Red
OXLEY¥6,398税込¥7,0381個7日以内出荷仕様●定格電圧: 1.9V dc●ライト出力色: 赤●実装ホールサイズ: 5mm●ランプタイプ: LED●終端タイプ: リードワイヤ●IPレーティング: IP67●ベゼルスタイル: 埋込型●ベゼル色: 黒●定格電流: 20mA●強度: 1200mcd●長さ: 16.5mm●LED Indicators, 5mm Mount, OXL/MIL50 Series. Voltage sub-miniature flat lens single chip LED indicator lamp well suited for use where panel space is at a premium. Rugged glass and metal construction Sealed top and rear to IP67 Black anodised bezel for harsh environment Flat diffused lens 60° viewing angle Storage temperature -55 to 100℃RoHS指令(10物質対応)対応
表示灯 230V dc 緑 実装ホールサイズ:10mm
OXLEY¥7,298税込¥8,0281個7日以内出荷Oxley STR/LH10 シリーズの取り付け穴 10mm の緑のインジケータ。動作電圧は 230 V dc で、フライングリード終端となっています。10 mm 取り付け 視野角: 60 ° 又は 100 ° IP68等級のシール構造 ガラス及び金属製 動作温度: -40 → +85 ℃ 保管温度: -55 → +100 ℃仕様●定格電圧:230V dc●ライト出力色:緑●実装ホールサイズ:10mm●ランプタイプ:LED●終端タイプ:リードワイヤ●IPレーティング:IP68●シリーズ:STRLH10●コード番号:228-7946アズワン品番65-7250-13
パネルLED 28V dc 赤 実装ホールサイズ:8mm
OXLEY¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷仕様●定格電圧:28V dc●ライト出力色:赤●実装ホールサイズ:8mm●ランプタイプ:LED●終端タイプ:リードワイヤ●IPレーティング:IP67●シリーズ:OXL/CLH/80●コード番号:232-1985アズワン品番65-7236-48
パネルLED 12V ac 青 実装ホールサイズ:8mm
OXLEY¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷仕様●定格電圧:12V ac●ライト出力色:青●実装ホールサイズ:8mm●ランプタイプ:LED●終端タイプ:リードワイヤ●IPレーティング:IP67●シリーズ:OXL/CLH/80●コード番号:232-1987アズワン品番65-7236-49
パネルLED 24V ac 青 実装ホールサイズ:6.35mm
OXLEY¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷仕様●定格電圧:24V ac●ライト出力色:青●実装ホールサイズ:6.35mm●ランプタイプ:LED●終端タイプ:リードワイヤ●IPレーティング:IP66●シリーズ:OXL/CLH/63●コード番号:232-1967アズワン品番65-7237-35