カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- OXLEY
- モノタロウ(2)
- ODELIC(オーデリック)(10)
- オーム電機(8)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(8)
- オーツカ光学(7)
- タジマツール(TJMデザイン)(7)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(5)
- コイズミ照明(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- 三菱電機(2)
- SOARING(ソァーイング)(2)
- omron(オムロン)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- JAPPY(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- エコリカ(1)
- DAIKO(大光電機)(1)
- OSRAM(オスラム)(1)
- HotaluX(ホタルクス)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「fl10 led」の検索結果

表示灯 230V dc 緑 実装ホールサイズ:10mm
OXLEY¥8,298税込¥9,1281個7日以内出荷Oxley STR/LH10 シリーズの取り付け穴 10mm の緑のインジケータ。動作電圧は 230 V dc で、フライングリード終端となっています。10 mm 取り付け 視野角: 60 ° 又は 100 ° IP68等級のシール構造 ガラス及び金属製 動作温度: -40 → +85 ℃ 保管温度: -55 → +100 ℃仕様●定格電圧:230V dc●ライト出力色:緑●実装ホールサイズ:10mm●ランプタイプ:LED●終端タイプ:リードワイヤ●IPレーティング:IP68●シリーズ:STRLH10●コード番号:228-7946アズワン品番65-7250-13