カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • OXLEY
  • モノタロウ(1)
  • DAIKO(大光電機)(6)
  • オーム電機(3)
  • 中川ケミカル(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • エコリカ(2)
  • 日機(2)
  • エスコ(1)
  • MG(旧エム・システム技研)(1)
  • DNライティング(1)
  • 吉野(1)
  • 山田照明(1)
  • TOSTEM(LIXIL)(1)
  • HotaluX(ホタルクス)(1)
  • cado(1)
  • 東京メタル(1)
  • PETZL(1)
  • 光商事(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fl30 led」の検索結果

7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Oxley パイロットランプ, 1.9V dc, 赤, 実装ホールサイズ:5mm, OXL/MIL50/FL30/AlGaAs Red OXLEY

    Oxley パイロットランプ, 1.9V dc, 赤, 実装ホールサイズ:5mm, OXL/MIL50/FL30/AlGaAs Red

    OXLEY
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    7日以内出荷
    仕様●定格電圧: 1.9V dc●ライト出力色: 赤●実装ホールサイズ: 5mm●ランプタイプ: LED●終端タイプ: リードワイヤ●IPレーティング: IP67●ベゼルスタイル: 埋込型●ベゼル色: 黒●定格電流: 20mA●強度: 1200mcd●長さ: 16.5mm●LED Indicators, 5mm Mount, OXL/MIL50 Series. Voltage sub-miniature flat lens single chip LED indicator lamp well suited for use where panel space is at a premium. Rugged glass and metal construction Sealed top and rear to IP67 Black anodised bezel for harsh environment Flat diffused lens 60° viewing angle Storage temperature -55 to 100℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oxley LED表示灯 OXLEY

    Oxley LED表示灯

    OXLEY
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Oxley パネル取付け LEDインジケータ OXLEY

    Oxley パネル取付け LEDインジケータ

    OXLEY
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    7日以内出荷
  • パネルLED 28V dc 赤 実装ホールサイズ:8mm OXLEY

    パネルLED 28V dc 赤 実装ホールサイズ:8mm

    OXLEY
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    7日以内出荷
    仕様●定格電圧:28V dc●ライト出力色:赤●実装ホールサイズ:8mm●ランプタイプ:LED●終端タイプ:リードワイヤ●IPレーティング:IP67●シリーズ:OXL/CLH/80●コード番号:232-1985アズワン品番65-7236-48
  • パネルLED 12V ac 青 実装ホールサイズ:8mm OXLEY

    パネルLED 12V ac 青 実装ホールサイズ:8mm

    OXLEY
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    7日以内出荷
    仕様●定格電圧:12V ac●ライト出力色:青●実装ホールサイズ:8mm●ランプタイプ:LED●終端タイプ:リードワイヤ●IPレーティング:IP67●シリーズ:OXL/CLH/80●コード番号:232-1987アズワン品番65-7236-49
  • パネルLED 24V ac 青 実装ホールサイズ:6.35mm OXLEY

    パネルLED 24V ac 青 実装ホールサイズ:6.35mm

    OXLEY
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    7日以内出荷
    仕様●定格電圧:24V ac●ライト出力色:青●実装ホールサイズ:6.35mm●ランプタイプ:LED●終端タイプ:リードワイヤ●IPレーティング:IP66●シリーズ:OXL/CLH/63●コード番号:232-1967アズワン品番65-7237-35
  • 表示灯 230V dc 緑 実装ホールサイズ:10mm OXLEY

    表示灯 230V dc 緑 実装ホールサイズ:10mm

    OXLEY
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    7日以内出荷
    Oxley STR/LH10 シリーズの取り付け穴 10mm の緑のインジケータ。動作電圧は 230 V dc で、フライングリード終端となっています。10 mm 取り付け 視野角: 60 ° 又は 100 ° IP68等級のシール構造 ガラス及び金属製 動作温度: -40 → +85 ℃ 保管温度: -55 → +100 ℃
    仕様●定格電圧:230V dc●ライト出力色:緑●実装ホールサイズ:10mm●ランプタイプ:LED●終端タイプ:リードワイヤ●IPレーティング:IP68●シリーズ:STRLH10●コード番号:228-7946アズワン品番65-7250-13