カテゴリ

  • 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
  • OXLEY
  • ホンダ(119)
  • スバル(109)
  • IKO(日本トムソン)(25)
  • SMC(22)
  • NTN(エヌティーエヌ)(16)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(15)
  • VISHAY(15)
  • 河村電器産業(11)
  • OSG(オーエスジー)(10)
  • 3M(スリーエム)(9)
  • DNライティング(9)
  • オザック精工(8)
  • 京セラ(8)
  • FYH(日本ピローブロック)(8)
  • PLUS(プラス)[文具](8)
  • 東和制電工業(TOWA)(8)
  • 朝日産業(捕虫器・包装機器)(7)
  • エスコ(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fl30」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • OXL/MIL50/FL30/ALGAAS RED OXLEY

    OXL/MIL50/FL30/ALGAAS RED

    OXLEY
    6,398税込7,038
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oxley パイロットランプ, 1.9V dc, 赤, 実装ホールサイズ:5mm, OXL/MIL50/FL30/AlGaAs Red OXLEY

    Oxley パイロットランプ, 1.9V dc, 赤, 実装ホールサイズ:5mm, OXL/MIL50/FL30/AlGaAs Red

    OXLEY
    6,398税込7,038
    1個
    7日以内出荷
    仕様●定格電圧: 1.9V dc●ライト出力色: 赤●実装ホールサイズ: 5mm●ランプタイプ: LED●終端タイプ: リードワイヤ●IPレーティング: IP67●ベゼルスタイル: 埋込型●ベゼル色: 黒●定格電流: 20mA●強度: 1200mcd●長さ: 16.5mm●LED Indicators, 5mm Mount, OXL/MIL50 Series. Voltage sub-miniature flat lens single chip LED indicator lamp well suited for use where panel space is at a premium. Rugged glass and metal construction Sealed top and rear to IP67 Black anodised bezel for harsh environment Flat diffused lens 60° viewing angle Storage temperature -55 to 100℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oxley LED表示灯 OXLEY

    Oxley LED表示灯

    OXLEY
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • パネルLED 1.9V dc 赤 実装ホールサイズ:8mm OXLEY

    パネルLED 1.9V dc 赤 実装ホールサイズ:8mm

    OXLEY
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    仕様●定格電圧:1.9V dc●ライト出力色:赤●実装ホールサイズ:8mm●ランプタイプ:LED●終端タイプ:リードワイヤ●IPレーティング:IP67●シリーズ:OXL/CLH/80●コード番号:232-1995アズワン品番65-7237-95
  • パネルLED 24V dc 赤 実装ホールサイズ:8mm OXLEY

    パネルLED 24V dc 赤 実装ホールサイズ:8mm

    OXLEY
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    仕様●定格電圧:24V dc●ライト出力色:赤●実装ホールサイズ:8mm●ランプタイプ:LED●終端タイプ:リードワイヤ●IPレーティング:IP67●シリーズ:OXL/CLH/80アズワン品番65-7237-20
  • 表示灯 230V dc 緑 実装ホールサイズ:10mm OXLEY

    表示灯 230V dc 緑 実装ホールサイズ:10mm

    OXLEY
    7,298税込8,028
    1個
    7日以内出荷
    Oxley STR/LH10 シリーズの取り付け穴 10mm の緑のインジケータ。動作電圧は 230 V dc で、フライングリード終端となっています。10 mm 取り付け 視野角: 60 ° 又は 100 ° IP68等級のシール構造 ガラス及び金属製 動作温度: -40 → +85 ℃ 保管温度: -55 → +100 ℃
    仕様●定格電圧:230V dc●ライト出力色:緑●実装ホールサイズ:10mm●ランプタイプ:LED●終端タイプ:リードワイヤ●IPレーティング:IP68●シリーズ:STRLH10●コード番号:228-7946アズワン品番65-7250-13
  • パネルLED 28V dc 赤 実装ホールサイズ:8mm OXLEY

    パネルLED 28V dc 赤 実装ホールサイズ:8mm

    OXLEY
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    仕様●定格電圧:28V dc●ライト出力色:赤●実装ホールサイズ:8mm●ランプタイプ:LED●終端タイプ:リードワイヤ●IPレーティング:IP67●シリーズ:OXL/CLH/80●コード番号:232-1985アズワン品番65-7236-48
  • パネルLED 12V ac 青 実装ホールサイズ:8mm OXLEY

    パネルLED 12V ac 青 実装ホールサイズ:8mm

    OXLEY
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    仕様●定格電圧:12V ac●ライト出力色:青●実装ホールサイズ:8mm●ランプタイプ:LED●終端タイプ:リードワイヤ●IPレーティング:IP67●シリーズ:OXL/CLH/80●コード番号:232-1987アズワン品番65-7236-49
  • パネルLED 24V ac 青 実装ホールサイズ:6.35mm OXLEY

    パネルLED 24V ac 青 実装ホールサイズ:6.35mm

    OXLEY
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    仕様●定格電圧:24V ac●ライト出力色:青●実装ホールサイズ:6.35mm●ランプタイプ:LED●終端タイプ:リードワイヤ●IPレーティング:IP66●シリーズ:OXL/CLH/63●コード番号:232-1967アズワン品番65-7237-35
  • パネルLED 28V ac 緑 実装ホールサイズ:8mm OXLEY

    パネルLED 28V ac 緑 実装ホールサイズ:8mm

    OXLEY
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    仕様●定格電圧:28V ac●ライト出力色:緑●実装ホールサイズ:8mm●ランプタイプ:LED●終端タイプ:リードワイヤ●IPレーティング:IP66●シリーズ:OXL/CLH/80/AC●コード番号:232-1989アズワン品番65-7237-06
  • パネルLED 12V ac 緑 実装ホールサイズ:8mm OXLEY

    パネルLED 12V ac 緑 実装ホールサイズ:8mm

    OXLEY
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    仕様●定格電圧:12V ac●ライト出力色:緑●実装ホールサイズ:8mm●ランプタイプ:LED●終端タイプ:リードワイヤ●IPレーティング:IP66●シリーズ:OXL/CLH/80/AC直径(Φmm)8端子の種類リードワイヤー発光色保護等級IP66アズワン品番65-7236-52
  • Oxley パネル取付け LEDインジケータ OXLEY

    Oxley パネル取付け LEDインジケータ

    OXLEY
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷