カテゴリ
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- フジプラ
「lpd3226n」の検索結果
特価

パウチタイプラミネーター ラミパッカー LPD3226N(6本ローラー)
フジプラ¥149,800税込¥164,7801台4日以内出荷安定した連続ラミネートを可能にする外部加熱ヒートロール方式を採用。加熱と加圧を同時に行うヒートロール方式は素材とラミネートフィルムとの密着性が高く、フィルムの中の気泡の発生が抑えられます。6本ローラー機構により、書類や印刷物だけでなく写真やインクジェット出力紙も反りのない美しい仕上がりが得られます。リバース機能が付いていますので、万一のフィルム詰まりにも逆回転して取り出すことが出来ます。各スイッチを操作しない状態やラミネート加工をしていない状態が約15分続くと自動的に過熱を中止するスタンバイモードを搭載。その状態でさらに約45分経過するとモーターと冷却ファンが停止するモーターオフモードを搭載しました。あらかじめ各フィルム厚に対応した設定を記憶しているプリセット機能や、最後に使用した設定を呼び出せるメモリー機能、お好みの設定を登録できるデータ設定機能搭載で操作がより簡単になりました。用途ラミネート加工により用紙などの加工物を傷や汚れ、水から守ることが出来ます。カラープリントをラミネート加工すると、耐久性の向上だけではなく、印刷面が平滑になり、より美しい仕上がりとなります。付属品リアトレー、取り扱い説明書(保証書)消費電力(W)1200電源電圧(V)AC100(50/60Hz)加熱方式外部加熱方式機能メモリー、リバース、スタンバイモード、モーターオフモード、プリセット、データー設定温度調節範囲(℃)80~160ウォームアップ時間約3分最大ラミネート厚さ(mm)1.0(用紙厚を含む)ローラー数6ラミネート速度(mm/分)400~1800フィルム厚さ(μm)100~350(片面厚)最大ラミネート幅(mm)330(A3)