カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- PEPPERL+FUCHS
- オリエンタルモーター(2)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- NPA(東洋テック)(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「2gn5s」の検索結果

イーサネットケーブル
PEPPERL+FUCHS¥7,898税込¥8,6881個112日以内出荷色【被覆】緑色(RAL 6018 と同等)コネクタ形状コネクタ 1:M12アングルプラグ、コネクタ 2:RJ45保護等級EN 60529締付トルク(N・m)0.6耐油性DIN EN 60811-2-1被覆外径(mm)4.9RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性IEC 60332-1-2 / UL 1581 / ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01)構成部品CAT5 (IEC 11801) 、 CAT5e (IEC 61156-6)動作電圧(V)最大 48 AC / 60 DC動作電流(A)最大 1