カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- PEPPERL+FUCHS
- モノタロウ(1)
- SMC(5)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(5)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- GSユアサ(1)
- BM LINK(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「60d23r」の検索結果
特価

光電センサー R2000
PEPPERL+FUCHS¥1,398,000税込¥1,537,8001個52日以内出荷仕様【ビーム発散】横方向 2 mrad 、 縦方向 10 mrad【光学面】PMMA【周囲光限度】80000 Lux長さ(mm)106幅(mm)106質量(kg)0.8高さ(mm)116.5角度(°)スキャン/360測定方法パルスレンジングテクノロジー(PRT)接続4 ピン、M12×1 コネクタ、標準(電源) 、8 ピン、M12×1 コネクタ、A コード(マルチポート) 、4 ピン、M12×1 ソケット、D コード(LAN)フィルター最大値、平均値、中央値、反射能保護等級IP65光源レーザーダイオード速度スキャン/10 ... 50 s-1波長(nm)905ハウジングABS + PC + アルミニウム解像度1 mmパルス幅5 nsライト種類変調赤外線レーザークラス1直径(mm)ライトスポット/(10 m で) 25 × 105RoHS指令(10物質対応)対応エネルギー(J)最大パルス/< 94 n