カテゴリ

  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • PEPPERL+FUCHS
  • KEMET(78)
  • Panasonic(パナソニック)(37)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(34)
  • VISHAY(23)
  • KOA(18)
  • WURTH ELEKTRONIK(18)
  • YAGEO(12)
  • RS PRO(9)
  • TAKMAN(7)
  • ARCOL(OHMITE)(5)
  • JVC(4)
  • ARCOLECTRIC(4)
  • omron(オムロン)(3)
  • WELWYN(3)
  • 進工業(3)
  • BOURNS(2)
  • LITTELFUSE(2)
  • ROHM(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「8.2ω」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インダクティブ NAMUR M5 PEPPERL+FUCHS

    インダクティブ NAMUR M5

    PEPPERL+FUCHS
    17,980税込19,778
    1個
    42日以内出荷
    仕様【ヒステリシス】0.03【リダクションファクタ 】rCu/0.3材質PVC長さ(mm)20周波数(Hz)切替え/0 ... 5000ケーブル長(m)2接続方式ケーブル周囲温度-25 ... 100 ℃ (-13 ... 212 °F)保護等級IP67公称電圧(V)8.2 (Ri 約 1 kΩ)材質(ハウジング)ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303設置方法面一係数[減衰] r304/0.85、rAl/0.4検出面PBTスイッチング方式常閉(NC)直径(mm)5断面積(mm2)コア/0.14RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(mm)保証/0 ... 0.65、定格/0.8曲げR> 10×ケーブル直径ケーブル径(Φmm)2.6 ± 0.2動作電圧(V)5 ... 25出力タイプ2 線式,NAMUR
  • インダクティブ NAMUR M8 PEPPERL+FUCHS

    インダクティブ NAMUR M8

    PEPPERL+FUCHS
    12,980税込14,278
    1個
    42日以内出荷
    材質(ハウジング)ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303設置方法面一スイッチング方式常閉(NC)直径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • インダクティブ スロット型 NAMUR PEPPERL+FUCHS

    インダクティブ スロット型 NAMUR

    PEPPERL+FUCHS
    13,980税込15,378
    1個
    42日以内出荷から52日以内出荷
    幅(mm)10高さ(mm)15深さ(mm)浸漬(横方向)/5 ... 7 、標準 6接続方式フレキシブルリード LiY周囲温度-25 ... 100 ℃ (-13 ... 212 °F)保護等級IP67公称電圧(V)8.2 (Ri 約 1 kΩ)材質(ハウジング)PBTスイッチング方式常閉(NC)断面積(mm2)コア/0.14RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)1.1 ± 0.1動作電圧(V)5 ... 25
  • インダクティブ NAMUR D4.5 PEPPERL+FUCHS

    インダクティブ NAMUR D4.5

    PEPPERL+FUCHS
    17,980税込19,778
    1個
    42日以内出荷
    仕様【ヒステリシス】標準 5 %【リダクションファクタ 】rCu/0.3長さ(mm)20周波数(Hz)切替え/0 ... 5000ケーブル長(m)2接続方式ケーブル周囲温度-25 ... 100 ℃ (-13 ... 212 °F)保護等級IP67材料PVC公称電圧(V)8.2 (Ri 約 1 kΩ)材質(ハウジング)ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303設置方法面一係数[減衰] r304/0.85、rAl/0.4検出面PBTスイッチング方式常閉(NC)直径(mm)4.5断面積(mm2)コア/0.14RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(mm)保証/0 ... 0.65、定格/0.8、実際/1.35 ... 1.65 標準曲げRケーブル直径の > 10 倍ケーブル径(Φmm)2.6 ± 0.2動作電圧(V)5 ... 25出力タイプ2 線式,NAMUR
  • インダクティブ NAMUR M12 PEPPERL+FUCHS

    インダクティブ NAMUR M12

    PEPPERL+FUCHS
    10,980税込12,078
    1個
    42日以内出荷から52日以内出荷
    検出面PBTスイッチング方式常閉(NC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • インダクティブ NAMUR M14 PEPPERL+FUCHS

    インダクティブ NAMUR M14

    PEPPERL+FUCHS
    12,980税込14,278
    1個
    42日以内出荷
    仕様【ヒステリシス】0.5 ... 3.5 標準 2 %【リダクションファクタ 】rCu/0.3【SIO モードのサポート】はい長さ(mm)30周波数(Hz)切替え/0 ... 3000ケーブル長(m)2接続方式ケーブル周囲温度-25 ... 100 ℃ (-13 ... 212 °F)保護等級IP68材料PVC公称電圧(V)8.2 (Ri 約 1 kΩ)材質(ハウジング)ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303設置方法面一係数[減衰] r304/0.85、rAl/0.4検出面PVDFスイッチング方式常閉(NC)直径(mm)14断面積(mm2)コア/0.34RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(mm)保証/0 ... 1.62、定格/2、実際/1.8 ... 2.2 標準曲げRケーブル直径の > 10 倍ケーブル径(Φmm)4.8 ± 0.2出力タイプ2 線式
  • インダクティブ NAMUR M18 PEPPERL+FUCHS

    インダクティブ NAMUR M18

    PEPPERL+FUCHS
    14,980税込16,478
    1個
    42日以内出荷
    検出面PBTスイッチング方式常閉(NC)直径(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
  • インダクティブ NAMUR M30 PEPPERL+FUCHS

    インダクティブ NAMUR M30

    PEPPERL+FUCHS
    18,980税込20,878
    1個
    42日以内出荷から52日以内出荷
    検出面PBTスイッチング方式常閉(NC)直径(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • インダクティブ NAMUR D6.5 PEPPERL+FUCHS

    インダクティブ NAMUR D6.5

    PEPPERL+FUCHS
    15,980税込17,578
    1個
    42日以内出荷
    青色接続方式ケーブル材質(ハウジング)ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303設置方法面一係数[減衰] r304/0.65、rAl/0.22スイッチング方式常閉(NC)直径(mm)6.5断面積(mm2)コア/0.14RoHS指令(10物質対応)対応曲げR> 10×ケーブル直径ケーブル径(Φmm)2.6 ± 0.2コア数2出力タイプ2 線式,NAMUR
  • インダクティブ NAMUR バリコント PEPPERL+FUCHS

    インダクティブ NAMUR バリコント

    PEPPERL+FUCHS
    19,980税込21,978
    1個
    42日以内出荷から52日以内出荷
    長さ(mm)118幅(mm)40高さ(mm)40質量(g)225検出面PAスイッチング方式常閉(NC)RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
検出・センサカテゴリ