カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- PEPPERL+FUCHS
- スズキ(11)
- ニッサン(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- ADVANTEC(1)
- 三菱ふそう(1)
- K&N(1)
- ダイハツ(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
「999-068」の検索結果

センサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-W-BK5M-PUR-Uシリーズ
PEPPERL+FUCHS¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷。Pepperl + Fuchs 丸型コネクタ 4 メスピンです。 M12 ライトアングルコネクタが付いています。この製品は 250 V ac/dc の動作電源を備えています。UL 認定コンポーネント 耐 UV 性を向上 工具の組み立てに適したローレット加工ナット ・機械式ラッチングによる振動耐性 ・保護等級: IP67/IP68/IP69K 金めっきコンタクト仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:4●長さ:5m●シース材質:PVC●外被色:黒●保護等級:IP67、IP68、IP69●外径:4.8mm●コード番号:203-0999アズワン品番65-7467-75