カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • PEPPERL+FUCHS
  • ニッサチェイン(5)
  • Festo(3)
  • 岡崎精工(2)
  • Kawasaki(2)
  • ダイハツ(2)
  • トヨタ(2)
  • スバル(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • D'Addario(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bb1030」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 8.1 mm ねじの呼び M30 Flush PEPPERL+FUCHS誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 8.1 mm ねじの呼び M30 FlushPEPPERL+FUCHS
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30●出力タイプ:PNP●検出範囲:10 mm●接続方式:M12 - 4ピン●電源電圧:5 → 36 V●応答周波数:0 → 1100 Hz●奥行き:30mm●実装タイプ:洗浄●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:239-7440アズワン品番65-7271-20
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 8.1 mm ねじの呼び M30 Flush PEPPERL+FUCHS誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 8.1 mm ねじの呼び M30 FlushPEPPERL+FUCHS
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30●出力タイプ:NPN●検出範囲:10 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:5 → 36 V●応答周波数:0 → 1100 Hz●奥行き:30mm●実装タイプ:洗浄●材質:黄銅、白青銅コーティング●動作温度 Min:-40℃●コード番号:239-7437アズワン品番65-7268-30
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 8.1 mm ねじの呼び M30 Flush PEPPERL+FUCHS誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 8.1 mm ねじの呼び M30 FlushPEPPERL+FUCHS
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30●出力タイプ:PNP●検出範囲:10 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:5 → 36 V●応答周波数:0 → 1100 Hz●奥行き:30mm●実装タイプ:洗浄●材質:黄銅、白青銅コーティング●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7267-75
関連キーワード
gt1030特集