カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • PEPPERL+FUCHS
  • ダイヘン(20)
  • ホンダ(14)
  • マンヨーツール(9)
  • BIGM(丸山製作所)(5)
  • バーテック(3)
  • メディアカバーマーケット(3)
  • オーム電機(2)
  • ケイ・ジー・ワイ工業(2)
  • MAD MAX(マッドマックス)(2)
  • SMC(1)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • タンガロイ(1)
  • 日研工作所(1)
  • ニューレジストン(1)
  • HIOKI(日置電機)(1)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • 因幡電工(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bt350」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 5 mm → 350 mm PEPPERL+FUCHS光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 5 mm → 350 mmPEPPERL+FUCHS
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
Pepperl+Fuchs R100シリーズIO-Link光電センサ。Pepperl+Fuchs R100シリーズ光電センサでは、最先端の設計を経済的、簡単、革新的な技術に統合しています。 R100シリーズでは、光電センサモードのファミリ全体に単一のファミリ設計が採用されています。 用途に必要な検出モードに関係なく、寸法、配線、取り付けなどのハウジング特性はシリーズ全体で同一
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:5 mm → 350 mm●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●通信プロトコル:IO-LINK●接続方式:4ピンコネクタ●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67, IP69, IP69K●電流 Max:100 mA●応答時間:1 ms●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7348-44
光電センサー R100 PEPPERL+FUCHS光電センサー R100PEPPERL+FUCHS
23,980税込26,378
1個
37日以内出荷から52日以内出荷
幅(mm)11寸法(mm)深度/21.5高さ(mm)44.5質量(g)10接続M8×1 コネクタ、4 ピンハウジングPC (ポリカーボネート)ライト種類変調された可視赤色光RoHS指令(10物質対応)対応