カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- PEPPERL+FUCHS
- オイレス工業(1)
- 住友重機械工業(6)
- MAZDA(マツダ)(2)
「cbb60」の検索結果
特価

近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 x 1
PEPPERL+FUCHS¥35,980税込¥39,5781個7日以内出荷4 mm埋込型 動作距離はポテンショメータで調整可能 食材条件に最適 腐食性媒体に対する耐性仕様●センサ技術:静電容量型●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:4 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 36 V dc●長さ:59.8mm●応答周波数:50 Hz●最大DC電圧:36V●出力開閉電流:100 mA●動作温度 Max:+70℃●短絡過負荷保護:あり●コード番号:184-8808アズワン品番65-7290-27