カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • PEPPERL+FUCHS
  • RS PRO(184)
  • アラム(31)
  • ノーリツ(11)
  • LINKMAN(8)
  • エレコム(7)
  • HAMMOND(5)
  • メディアカバーマーケット(5)
  • 三菱ふそう(4)
  • スーパーツール(3)
  • 千代田通商(3)
  • ホンダ(3)
  • マパール(3)
  • 日野自動車(3)
  • WURTH ELEKTRONIK(3)
  • ナビス(アズワン)(3)
  • SMC(2)
  • 日本化線(2)
  • シュナイダーエレクトリック(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「chs 14」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インダクティブ NAMUR M14 PEPPERL+FUCHSインダクティブ NAMUR M14PEPPERL+FUCHS
12,980税込14,278
1個
42日以内出荷
仕様【ヒステリシス】0.5 ... 3.5 標準 2 %【リダクションファクタ 】rCu/0.3【SIO モードのサポート】はい長さ(mm)30周波数(Hz)切替え/0 ... 3000ケーブル長(m)2接続方式ケーブル周囲温度-25 ... 100 ℃ (-13 ... 212 °F)保護等級IP68材料PVC公称電圧(V)8.2 (Ri 約 1 kΩ)材質(ハウジング)ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303設置方法面一係数[減衰] r304/0.85、rAl/0.4検出面PVDFスイッチング方式常閉(NC)直径(mm)14断面積(mm2)コア/0.34RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(mm)保証/0 ... 1.62、定格/2、実際/1.8 ... 2.2 標準曲げRケーブル直径の > 10 倍ケーブル径(Φmm)4.8 ± 0.2出力タイプ2 線式
光電センサー ML100 PEPPERL+FUCHS光電センサー ML100PEPPERL+FUCHS
25,980税込28,578
1個
37日以内出荷から42日以内出荷
幅(mm)11寸法(mm)深度/20高さ(mm)31ケーブル長(m)2接続2 m 固定ケーブル保護等級IP67光源LEDハウジングPC (ポリカーボネート)RoHS指令(10物質対応)対応
P+F NAMUR/防爆ケーブル PEPPERL+FUCHSP+F NAMUR/防爆ケーブルPEPPERL+FUCHS
3,598税込3,958
1個
42日以内出荷から52日以内出荷
締付トルク(N・m)0.6ピン数(ピン)2被覆青色(RAL 5015 に類似)ロックねじ接続被覆外径(mm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応
超音波センサー アクセサリー PEPPERL+FUCHS超音波センサー アクセサリーPEPPERL+FUCHS
5,798税込6,378
1個
42日以内出荷から52日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
超音波センサー M18 PEPPERL+FUCHS超音波センサー M18PEPPERL+FUCHS
38,980税込42,878
1個
42日以内出荷から52日以内出荷
接続方式コネクタプラグ M12×1 、 5 ピン保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応