カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • PEPPERL+FUCHS
  • RS PRO(184)
  • アラム(33)
  • ノーリツ(11)
  • LINKMAN(9)
  • エレコム(7)
  • HAMMOND(5)
  • Xiaomi(5)
  • メディアカバーマーケット(5)
  • 三菱ふそう(4)
  • スーパーツール(3)
  • 千代田通商(3)
  • ホンダ(3)
  • マパール(3)
  • 日野自動車(3)
  • WURTH ELEKTRONIK(3)
  • ナビス(アズワン)(3)
  • SMC(2)
  • ヤガミ(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「chs 14」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インダクティブ NAMUR M14 PEPPERL+FUCHS

    インダクティブ NAMUR M14

    PEPPERL+FUCHS
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    42日以内出荷
    仕様【ヒステリシス】0.5 ... 3.5 標準 2 %【リダクションファクタ 】rCu/0.3【SIO モードのサポート】はい長さ(mm)30周波数(Hz)切替え/0 ... 3000ケーブル長(m)2接続方式ケーブル周囲温度-25 ... 100 ℃ (-13 ... 212 °F)保護等級IP68材料PVC公称電圧(V)8.2 (Ri 約 1 kΩ)材質(ハウジング)ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303設置方法面一係数[減衰] r304/0.85、rAl/0.4検出面PVDFスイッチング方式常閉(NC)直径(mm)14断面積(mm2)コア/0.34RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(mm)保証/0 ... 1.62、定格/2、実際/1.8 ... 2.2 標準曲げRケーブル直径の > 10 倍ケーブル径(Φmm)4.8 ± 0.2出力タイプ2 線式
  • 光電センサー ML100 PEPPERL+FUCHS

    光電センサー ML100

    PEPPERL+FUCHS
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    37日以内出荷から42日以内出荷
    幅(mm)11寸法(mm)深度/20高さ(mm)31ケーブル長(m)2接続2 m 固定ケーブル保護等級IP67光源LEDハウジングPC (ポリカーボネート)RoHS指令(10物質対応)対応
  • P+F NAMUR/防爆ケーブル PEPPERL+FUCHS

    P+F NAMUR/防爆ケーブル

    PEPPERL+FUCHS
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    42日以内出荷から52日以内出荷
    締付トルク(N・m)0.6ピン数(ピン)2被覆青色(RAL 5015 に類似)ロックねじ接続被覆外径(mm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超音波センサー アクセサリー PEPPERL+FUCHS

    超音波センサー アクセサリー

    PEPPERL+FUCHS
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    42日以内出荷から52日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超音波センサー M18 PEPPERL+FUCHS

    超音波センサー M18

    PEPPERL+FUCHS
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個
    42日以内出荷から52日以内出荷
    接続方式コネクタプラグ M12×1 、 5 ピン保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応