カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • PEPPERL+FUCHS
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ece1581」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • イーサネットケーブル PEPPERL+FUCHS

    イーサネットケーブル

    PEPPERL+FUCHS
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個
    112日以内出荷
    色【被覆】緑色(RAL 6018 と同等)コネクタ形状コネクタ 1:M12アングルプラグ、コネクタ 2:RJ45保護等級EN 60529締付トルク(N・m)0.6耐油性DIN EN 60811-2-1被覆外径(mm)4.9RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性IEC 60332-1-2 / UL 1581 / ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01)構成部品CAT5 (IEC 11801) 、 CAT5e (IEC 61156-6)動作電圧(V)最大 48 AC / 60 DC動作電流(A)最大 1
関連キーワード
PCアクセサリーカテゴリ