カテゴリ
- 制御機器(17)
絞り込み
ブランド
- PEPPERL+FUCHS
- モノタロウ(1)
- ATEN(19)
- BXカネシン(52)
- Durbal(43)
- HIROSE(ヒロセ電機)(46)
- TPP(30)
- YAMAHA(ヤマハ)(39)
- エスコ(38)
- カナイ(33)
- カーメックス(15)
- コガネイ(19)
- サンコー(三甲)(56)
- タナカ(66)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(29)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(17)
- マイクロソフト(49)
- リンナイ(84)
- 中央精機(27)
- 住友重機械工業(94)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「ep2」の検索結果
特価

距離センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 550 mm
PEPPERL+FUCHS¥68,980税込¥75,8781個7日以内出荷Pepperl + Fuchs Distance センサは、小型標準設計で省スペースの距離センサです。このシリーズの光学センサは、スルービームセンサから測定距離センサまで、中規模の標準設計でエンドツーエンドソリューションを提供する初のデバイスです。サービスおよびプロセスデータ用の IO リンクインターフェイス 汎用性の高い取り付けオプションを備えた中程度の設仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:透過型●検出範囲:550 mm●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●インターフェイス:IO-Link●シリーズ:OMT550アズワン品番65-7343-74
光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 1.4 m
PEPPERL+FUCHS¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷Pepperl + Fuchs 拡散モードセンサは、IP69K 等級の保護性能を備えています。このシリーズの光学センサは、スルービームセンサから測定距離センサまで、中規模の標準設計でエンドツーエンドソリューションを提供する初のデバイスです。光源: LED 光タイプ変調可視赤色光 サービスおよびプロセスデータ用の IO リンクインターフェイス仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:拡散●検出範囲:1.4 m●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●インターフェイス:IO-Link●シリーズ:OBD1400●コード番号:203-1020アズワン品番65-7339-36
光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 15 m
PEPPERL+FUCHS¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷Pepperl + Fuchs 極性フィルタ付き逆反射型センサは、IP69K 等級の保護性能を備えています。このシリーズの光学センサは、スルービームセンサから測定距離センサまで、中規模の標準設計でエンドツーエンドソリューションを提供する初のデバイスです。光源: LED サービスおよびプロセスデータ用の IO リンクインターフェイス仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:15 m●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●インターフェイス:IO-Link●シリーズ:OBR15M●コード番号:203-1024アズワン品番65-7340-27
光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 600 mm
PEPPERL+FUCHS¥45,980税込¥50,5781個7日以内出荷Pepperl + Fuchs Triangulation センサは、IP69K 等級の保護性能を備えています。このシリーズの光学センサは、スルービームセンサから測定距離センサまで、中規模の標準設計でエンドツーエンドソリューションを提供する初のデバイスです。汎用性の高い取り付けオプションを備えた中程度の設計 DuraBeam レーザーセンサです仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:拡散●検出範囲:600 mm●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●インターフェイス:IO-Link●シリーズ:OBT600アズワン品番65-7344-98
距離センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 300 mm
PEPPERL+FUCHS¥68,980税込¥75,8781個7日以内出荷Pepperl + Fuchs Distance センサは、小型標準化設計で省スペースの距離センサです。このシリーズの光学センサは、スルービームセンサから測定距離センサまで、中規模の標準設計でエンドツーエンドソリューションを提供する初のデバイスです。サービスおよびプロセスデータ用の IO リンクインターフェイス 光源: LED 光タイプ変調可視赤色光仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:透過型●検出範囲:300 mm●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●インターフェイス:IO-Link●シリーズ:OMT300アズワン品番65-7340-35
光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 40 m
PEPPERL+FUCHS¥56,980税込¥62,6781個7日以内出荷Pepperl + Fuchs Laser スルービームセンサは、IP69K 等級の保護性能を備えています。このシリーズの光学センサは、スルービームセンサから測定距離センサまで、中規模の標準設計でエンドツーエンドソリューションを提供する初のデバイスです。DuraBeam レーザーセンサです しきい値検出範囲: 50 m 光源レーザーダイオード仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:40 m●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●インターフェイス:IO-Link●シリーズ:OBE40Mアズワン品番65-7342-85
光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 25 m
PEPPERL+FUCHS¥40,980税込¥45,0781個7日以内出荷Pepperl + Fuchs レーザー回帰反射型センサは、IP69K 等級の保護性能を備えています。このシリーズの光学センサは、スルービームセンサから測定距離センサまで、中規模の標準設計でエンドツーエンドソリューションを提供する初のデバイスです。サービスおよびプロセスデータ用の IO リンクインターフェイス 光源レーザーダイオード仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:25 m●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●インターフェイス:IO-Link●シリーズ:OBR25Mアズワン品番65-7344-22
光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 5.6 m
PEPPERL+FUCHS¥36,980税込¥40,6781個7日以内出荷Pepperl + Fuchs 逆反射型センサは IP69K 等級の保護性能を備えています。このシリーズの光学センサは、スルービームセンサから測定距離センサまで、中規模の標準設計でエンドツーエンドソリューションを提供する初のデバイスです。光源: LED サービスおよびプロセスデータ用の IO リンクインターフェイス仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:5.6 m●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●インターフェイス:IO-Link●シリーズ:OBG8000アズワン品番65-7337-89
光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 400 mm
PEPPERL+FUCHS¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷Pepperl + Fuchs Triangulation センサは、複数のスイッチポイントを備えた測定センサです。このシリーズの光学センサは、スルービームセンサから測定距離センサまで、中規模の標準設計でエンドツーエンドソリューションを提供する初のデバイスです。ターゲットの色に対する感度が低い あらゆる面で信頼性の高い検出 色や構造に依存しません仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:透過型●検出範囲:400 mm●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●インターフェイス:IO-Link●シリーズ:OQT400●コード番号:203-1033アズワン品番65-7340-05
光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 650 mm
PEPPERL+FUCHS¥34,980税込¥38,4781個7日以内出荷Pepperl + Fuchs Triangulation センサは、IP69K 等級の保護性能を備えています。このシリーズの光学センサは、スルービームセンサから測定距離センサまで、中規模の標準設計でエンドツーエンドソリューションを提供する初のデバイスです。サービスおよびプロセスデータ用の IO リンクインターフェイス クラス最高のバックグラウンドサプレッサです仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:拡散●検出範囲:650 mm●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●インターフェイス:IO-Link●シリーズ:OBT650●コード番号:203-1027アズワン品番65-7342-45
光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 25 m
PEPPERL+FUCHS¥44,980税込¥49,4781個7日以内出荷Pepperl + Fuchs Thru ビームセンサは IP69K 等級の保護を備えています。このシリーズの光学センサは、スルービームセンサから測定距離センサまで、中規模の標準設計でエンドツーエンドソリューションを提供する初のデバイスです。しきい値検出範囲: 33 m 光源: LED仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:25 m●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●インターフェイス:IO-Link●シリーズ:OBE25Mアズワン品番65-7342-19
光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 5 mm → 350 mm
PEPPERL+FUCHS¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷Pepperl+Fuchs R100シリーズIO-Link光電センサ。Pepperl+Fuchs R100シリーズ光電センサでは、最先端の設計を経済的、簡単、革新的な技術に統合しています。 R100シリーズでは、光電センサモードのファミリ全体に単一のファミリ設計が採用されています。 用途に必要な検出モードに関係なく、寸法、配線、取り付けなどのハウジング特性はシリーズ全体で同一仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:5 mm → 350 mm●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●通信プロトコル:IO-LINK●接続方式:4ピンコネクタ●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67, IP69, IP69K●電流 Max:100 mA●応答時間:1 ms●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7348-44
光電センサー R100
PEPPERL+FUCHS¥23,980~税込¥26,378~1個37日以内出荷から52日以内出荷幅(mm)11寸法(mm)深度/21.5高さ(mm)44.5質量(g)10接続M8×1 コネクタ、4 ピンハウジングPC (ポリカーボネート)ライト種類変調された可視赤色光RoHS指令(10物質対応)対応
超音波センサー M18
PEPPERL+FUCHS¥38,980税込¥42,8781個42日以内出荷から52日以内出荷接続方式コネクタプラグ M12×1 、 5 ピン保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
超音波 ダブルシート検出 M30
PEPPERL+FUCHS¥109,800~税込¥120,780~1個42日以内出荷から52日以内出荷仕様【ねじ切り】M12×1【書き込みサイクル】300000材質トランスデューサ:エポキシ樹脂 / 中空ガラス球混合物、ポリウレタンフォーム長さ(mm)200色黒色質量(g)300消費電力≦ 1500 mW接続方式プラグ付き固定ケーブル保護等級IP65材料PURハウジングステンレス鋼 1.4305/AISI 303、ポリアミドプラスチック部品メモリー不揮発性/EEPROM検知範囲50 ... 150 mm 、最適距離: 80 mm締付トルク(N・m)(締め付けねじ)最大 30電流(mA)無負荷供給/≦ 100ピン数(ピン)8RoHS指令(10物質対応)対応曲げR5×直径 、 固定設置ケーブル径(Φmm)4.3動作電圧(V)18 ... 30 DC 、リップル 10 %SSトランスデューサ周波数(kHz)85遅延時間(ms)(適切に操作可能になるまで)≦ 300
超音波センサー M30
PEPPERL+FUCHS¥75,980~税込¥83,578~1個52日以内出荷材質トランスデューサ:エポキシ樹脂 / 中空ガラス球混合物、ポリウレタンフォーム消費電力(W)≦ 1接続方式コネクタプラグ M12×1 、 5 ピン保護等級IP67メモリー不揮発性/EEPROM電流(mA)無負荷供給/≦ 60RoHS指令(10物質対応)対応
超音波 ダブルシート検出 M18
PEPPERL+FUCHS¥82,980税込¥91,2781個52日以内出荷仕様【ねじ切り】M12×1【書き込みサイクル】300000材質トランスデューサ:エポキシ樹脂 / 中空ガラス球混合物、ポリウレタンフォーム長さ(mm)200色黒色質量(g)75消費電力≦ 550 mW接続方式プラグ付き固定ケーブル保護等級IP65材料PURハウジングステンレス鋼 1.4305/AISI 303、ポリアミドプラスチック部品メモリー不揮発性/EEPROM検知範囲20 ... 60 mm 、最適距離: 45 mm締付トルク(N・m)(締め付けねじ)最大 20電流(mA)無負荷供給/≦ 40ピン数(ピン)8RoHS指令(10物質対応)対応超音波仕様【受信ユニット】18 mm、52 mm【送信ユニット】18 mm、21 mm曲げR5×直径 、 固定設置ケーブル径(Φmm)4.3動作電圧(V)18 ... 30 DC 、リップル 10 %SSトランスデューサ周波数(kHz)255