カテゴリ

  • 制御機器(140)
  • 電気材料(24)
  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • PEPPERL+FUCHS
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(26)
  • TRUSCO(2)
  • MEAN WELL(4)
  • サンコー(三甲)(57)
  • ヴォルラース(1)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(714)
  • EPSON(13)
  • LAPP(18)
  • RS PRO(170)
  • SKC(環境測定)(30)
  • SKF(日本エスケイエフ)(18)
  • SPARKFUN(18)
  • アズワン(14)
  • エレコム(42)
  • ホンダ(56)
  • メディアカバーマーケット(31)
  • 三菱ふそう(13)
  • 鹿島化学金属(UKB)(39)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(48)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「epp」の検索結果

166件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブラケット センサ反射板 OMH-C110-01 PEPPERL+FUCHS

    ブラケット センサ反射板 OMH-C110-01

    PEPPERL+FUCHS
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    Pepperl + Fuchs リフレクタは、直径 84 mm の中央に取り付け穴がある丸型です。取り付け穴があるため、取り付けが簡単です 取り付け穴のある反射板
    仕様●アクセサリタイプ:センサ反射板●併用可能製品:OMH-C110-01●コード番号:203-1038アズワン品番65-7343-23
  • 光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 5 mm → 350 mm PEPPERL+FUCHS

    光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 5 mm → 350 mm

    PEPPERL+FUCHS
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    7日以内出荷
    Pepperl+Fuchs R100シリーズIO-Link光電センサ。Pepperl+Fuchs R100シリーズ光電センサでは、最先端の設計を経済的、簡単、革新的な技術に統合しています。 R100シリーズでは、光電センサモードのファミリ全体に単一のファミリ設計が採用されています。 用途に必要な検出モードに関係なく、寸法、配線、取り付けなどのハウジング特性はシリーズ全体で同一
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:5 mm → 350 mm●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●通信プロトコル:IO-LINK●接続方式:4ピンコネクタ●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67, IP69, IP69K●電流 Max:100 mA●応答時間:1 ms●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7348-44
  • センサ反射板 センサ反射板 光電センサ PEPPERL+FUCHS

    センサ反射板 センサ反射板 光電センサ

    PEPPERL+FUCHS
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    7日以内出荷
    Pepperl + Fuchs リフレクタ(マイクロ構造)は角形で、寸法 82 mm x 60 mm、取り付け穴があります。マイクロ構造 レーザー光検出器用反射板です
    仕様●アクセサリタイプ:センサ反射板●併用可能製品:光電センサアズワン品番65-7339-95
  • 取り付けブラケット ブラケット R200 の場合 PEPPERL+FUCHS

    取り付けブラケット ブラケット R200 の場合

    PEPPERL+FUCHS
    ¥6,098税込¥6,708
    1個
    7日以内出荷
    Pepperl + Fuchs 取り付け補助金は、直径 12 mm の丸型スチールや 1.5 → 3 mm のシートに使用されます。丸型スチール又はシート用ブラケット 簡単かつ迅速に取り付け可能
    仕様●アクセサリタイプ:ブラケット●併用可能製品:R200 の場合アズワン品番65-7341-56
  • 取り付けブラケット 取り付けブラケット MLV12 センサ PEPPERL+FUCHS

    取り付けブラケット 取り付けブラケット MLV12 センサ

    PEPPERL+FUCHS
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    7日以内出荷
    Pepperl + Fuchs 取り付けブラケットは、シリーズ MLV12 センサで使用できます。使用されている材料は、金属シート(スチール)のニッケルめっきです。取り付けブラケット 簡単かつ迅速に取り付け可能
    仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:MLV12 センサ●コード番号:203-1036アズワン品番65-7339-23
  • 光電センサ ブロック形 検出範囲 7 m PEPPERL+FUCHS

    光電センサ ブロック形 検出範囲 7 m

    PEPPERL+FUCHS
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    7日以内出荷
    Pepperl + Fuchs は、極性フィルタと高視認性 LED を備えた回帰反射型センサです。 強力なプッシュプル出力を備えています。保護クラス II非常に見やすいLED 強力なプッシュプル出力 最適な価格 / 性能比 保護クラスII
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:7 m●出力タイプ:2 プッシュ / プル●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●シリーズ:RL29●コード番号:218-8279アズワン品番65-7293-57
  • トランスポンダ 1袋 50個入 PEPPERL+FUCHS

    トランスポンダ 1袋 50個入

    PEPPERL+FUCHS
    ¥31,980税込¥35,178
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Pepperl + Fuchs IQC21-16 50 個の RFID トランスポンダです。動作周波数: 13.56 MHz 896 ビットのメモリがある 64 ビットの Fix コード 両側から読み取りと書き込みが可能 保護等級: IP67 パッケージユニット: 50 個
    仕様●検出タイプ:トランスポンダ●接続タイプ:ワイヤレス●寸法:16 mm●コード番号:205-9832アズワン品番65-7306-58
  • 光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 25 m PEPPERL+FUCHS

    光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 25 m

    PEPPERL+FUCHS
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    7日以内出荷
    Pepperl + Fuchs Thru ビームセンサは IP69K 等級の保護を備えています。このシリーズの光学センサは、スルービームセンサから測定距離センサまで、中規模の標準設計でエンドツーエンドソリューションを提供する初のデバイスです。しきい値検出範囲: 33 m 光源: LED
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:25 m●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●インターフェイス:IO-Link●シリーズ:OBE25Mアズワン品番65-7342-19
  • トランスポンダ 1袋 25個入 PEPPERL+FUCHS

    トランスポンダ 1袋 25個入

    PEPPERL+FUCHS
    ¥22,980税込¥25,278
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    Pepperl + Fuchs IQC21-30 RFID トランスポンダ 25 個。動作周波数: 13.56 MHz 64 ビットの Fix コード 896 ビットのメモリがある 両側から読み取りと書き込みが可能 IP68 保護等級 取り付け穴があるため、取り付けが簡単です
    仕様●検出タイプ:トランスポンダ●接続タイプ:ワイヤレス●寸法:30 mmアズワン品番65-7306-39
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-GV4A-2M-PP-W1シリーズ PEPPERL+FUCHS

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-GV4A-2M-PP-W1シリーズ

    PEPPERL+FUCHS
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    7日以内出荷
    Pepperl + Fuchs 丸型コネクタ 4 ピンです。 M12 ストレートコネクタが付いています。この製品は 250 V ac/dc の動作電源を備えています。食品及び飲料業界での飛沫領域での用途に適しています ・ ECOLAB 認定 ・一般的なあらゆる酸・アルカリ洗浄剤及び消毒剤に耐性がありま
    仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:2m●シリーズ:V1-GV4A-2M-PP-W1●コード番号:203-1007アズワン品番65-7468-95
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-GV4A-5M-PP-H1シリーズ PEPPERL+FUCHS

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-GV4A-5M-PP-H1シリーズ

    PEPPERL+FUCHS
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    7日以内出荷
    Pepperl + Fuchs 丸型コネクタ 4 ピンです。 M12 ストレートコネクタが付いています。この製品は 250 V ac/dc の動作電源を備えています。食品及び飲料業界での飛沫領域での用途に適しています ・ ECOLAB 認定 ・一般的なあらゆる酸・アルカリ洗浄剤及び消毒剤に耐性がありま
    仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:5m●シース材質:PP●外被色:グレー●シリーズ:V1-GV4A-5M-PP-H1●外径:4.7mm●コード番号:203-1015アズワン品番65-7467-55
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-GV4A-10M-PP-H1シリーズ PEPPERL+FUCHS

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-GV4A-10M-PP-H1シリーズ

    PEPPERL+FUCHS
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    7日以内出荷
    Pepperl + Fuchs 丸型コネクタ 4 メスピンです。 M12 ストレートコネクタが付いています。この製品は 250 V ac/dc の動作電源を備えています。食品及び飲料業界での飛沫領域での用途に適しています ・ ECOLAB 認定 ・一般的なあらゆる酸・アルカリ洗浄剤及び消毒剤に耐性があ
    仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:10m●シリーズ:V1-GV4A-10M-PP-H1●コード番号:203-1016アズワン品番65-7466-43
  • センサアクチュエータケーブル コア数:3 V3-GM-10M-PVCシリーズ PEPPERL+FUCHS

    センサアクチュエータケーブル コア数:3 V3-GM-10M-PVCシリーズ

    PEPPERL+FUCHS
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    7日以内出荷
    Pepperl + Fuchs 丸形コネクタ 3 メスピンです。 M8 ストレートコネクタを備えています。この製品は、48 V ac / 60 V dc の動作電源を備えています。工具の組み立てに適したローレット加工のナット ・機械式ラッチングによる振動耐性 金メッキおよび機械加工されたコンタクト
    仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:3●長さ:10m●シース材質:PVC●外被色:グレー●コネクタAのコンタクト数:3●外径:4.3mm●コード番号:203-0998アズワン品番65-7464-85
  • 光電センサ ブロック形 検出範囲 1.2 m PEPPERL+FUCHS

    光電センサ ブロック形 検出範囲 1.2 m

    PEPPERL+FUCHS
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    7日以内出荷
    Pepperl+Fuchs バックグラウンド抑制センサ、高視認性 LED、赤色伝送 LED により優れた整列 Ability、最小限の白黒差非常に見やすいLED 赤色伝送 LED による優れた位置合わせ Ability 白黒差最小 強力なプッシュプル出力 最適な価格 / 性能比 保護クラスII
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:1.2 m●出力タイプ:2 プッシュ / プル●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●シリーズ:RL29●コード番号:218-8280アズワン品番65-7293-60
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-G-10M-PURシリーズ PEPPERL+FUCHS

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-G-10M-PURシリーズ

    PEPPERL+FUCHS
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    7日以内出荷
    Pepperl + Fuchs 丸型コネクタ 4 メスピンです。 M12 ストレートコネクタが付いています。この製品は 250 V ac/dc の動作電源を備えています。工具の組み立てに適したローレット加工のナット メカニカルラッチによる振動に対する優れた耐性 金めっき及び機械加工コンタクト
    仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●芯数:4●長さ:10m●シリーズ:V1-G-10M-PUR●コード番号:203-1000アズワン品番65-7467-12
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-G-5M-PURシリーズ PEPPERL+FUCHS

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-G-5M-PURシリーズ

    PEPPERL+FUCHS
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    7日以内出荷
    Pepperl + Fuchs 丸型コネクタ 4 メスピンです。 M12 ストレートコネクタが付いています。この製品は 250 V ac/dc の動作電源を備えています。工具の組み立てに適したローレット加工のナット ・機械式ラッチングによる振動耐性 金めっきコンタクト IP67/IP68/IP69K 保護等級
    仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:5m●シリーズ:V1-G-5M-PUR●コード番号:203-0992アズワン品番65-7464-78
  • トランスポンダ 1袋 25個入 PEPPERL+FUCHS

    トランスポンダ 1袋 25個入

    PEPPERL+FUCHS
    ¥27,980税込¥30,778
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    Pepperl + Fuchs IQC21-50 RFID トランスポンダ 25 個。動作周波数: 13.56 MHz ISO15693 に準拠しています 64 ビットの Fix コード 896 ビットのメモリがある 両側から読み取りと書き込みが可能 IP68 保護等級 取り付け穴があるため、取り付けが簡単です
    仕様●検出タイプ:トランスポンダ●接続タイプ:ワイヤレス●寸法:50 mmアズワン品番65-7306-40
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-W-5M-PURシリーズ PEPPERL+FUCHS

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-W-5M-PURシリーズ

    PEPPERL+FUCHS
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    7日以内出荷
    Pepperl + Fuchs 丸型コネクタ 4 メスピンです。 M12 ライトアングルコネクタが付いています。この製品は 250 V ac/dc の動作電源を備えています。工具の組み立てに適したローレット加工のナット ・機械式ラッチングによる振動耐性 金めっきコンタクト IP67/IP68/IP69K 保護等級
    仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:4●長さ:5m●シース材質:PUR●外被色:グレー●コネクタAのコンタクト数:4●外径:4.8mm●コード番号:203-0994アズワン品番65-7466-65
  • 光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 5.6 m PEPPERL+FUCHS

    光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 5.6 m

    PEPPERL+FUCHS
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    7日以内出荷
    Pepperl + Fuchs 逆反射型センサは IP69K 等級の保護性能を備えています。このシリーズの光学センサは、スルービームセンサから測定距離センサまで、中規模の標準設計でエンドツーエンドソリューションを提供する初のデバイスです。光源: LED サービスおよびプロセスデータ用の IO リンクインターフェイス
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:5.6 m●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●インターフェイス:IO-Link●シリーズ:OBG8000アズワン品番65-7337-89
  • センサアクチュエータケーブル コア数:3 V3-GM-5M-PURシリーズ PEPPERL+FUCHS

    センサアクチュエータケーブル コア数:3 V3-GM-5M-PURシリーズ

    PEPPERL+FUCHS
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    7日以内出荷
    Pepperl + Fuchs 丸型コネクタ 3 オスピンです。 M8 ストレートコネクタを備えています。この製品は、48 V ac / 60 V dc の動作電源を備えています。工具の組み立てに適したローレット加工のナット ・機械式ラッチングによる振動耐性 金めっきコンタクト ハロゲンフリー 微生物と加水分解に対する耐性
    仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●シース材質:PVC●シリーズ:V3-GM-5M-PUR●コード番号:203-1004色グレー全長(m)5芯数(C)3アズワン品番65-7464-46導体外径(Φmm)4.3
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 V1S-G-5M-PVCシリーズ PEPPERL+FUCHS

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 V1S-G-5M-PVCシリーズ

    PEPPERL+FUCHS
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    7日以内出荷
    Pepperl + Fuchs 丸型コネクタ 4 メスピンです。 M12 ストレートコネクタが付いています。この製品は 250 V ac/dc の動作電源を備えています。工具の組み立てに適したローレット加工のナット ・機械式ラッチングによる振動耐性 金めっきコンタクト IP67/IP68/IP69K 保護等級
    仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:5m●コネクタAのコンタクト数:4●コード番号:203-0990アズワン品番65-7466-30
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-G-5M-PUR-V1-Gシリーズ PEPPERL+FUCHS

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-G-5M-PUR-V1-Gシリーズ

    PEPPERL+FUCHS
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    7日以内出荷
    Pepperl + Fuchs 丸型コネクタ 4 オスピンです。 M12 ストレートコネクタが付いています。この製品は 250 V ac/dc の動作電源を備えています。工具の組み立てに適したローレット加工のナット ・機械式ラッチングによる振動耐性 金めっきコンタクト IP67/IP68/IP69K 保護等級
    仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●芯数:4●長さ:5m●シース材質:PUR●外被色:グレー●シリーズ:V1-G-5M-PUR-V1-G●最小曲げ半径:10 mm●コード番号:203-0991アズワン品番65-7477-23
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-G-5M-PUR-ABG-V1-Wシリーズ PEPPERL+FUCHS

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-G-5M-PUR-ABG-V1-Wシリーズ

    PEPPERL+FUCHS
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    Pepperl + Fuchs 丸型コネクタ 4 オスピンです。 M12 ストレートコネクタが付いています。この製品は 250 V ac/dc の動作電源を備えています。工具の組み立てに適したローレット加工のナット ・機械式ラッチングによる振動耐性 金めっきコンタクト IP67/IP68/IP69K 保護等級
    仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●芯数:4●長さ:5m●シース材質:PUR●外被色:グレー●シリーズ:V1-G-5M-PUR-ABG-V1-W●ケーブル形状:マルチコア●コード番号:203-0993アズワン品番65-7467-02
  • 光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 25 m PEPPERL+FUCHS

    光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 25 m

    PEPPERL+FUCHS
    ¥40,980税込¥45,078
    1個
    7日以内出荷
    Pepperl + Fuchs レーザー回帰反射型センサは、IP69K 等級の保護性能を備えています。このシリーズの光学センサは、スルービームセンサから測定距離センサまで、中規模の標準設計でエンドツーエンドソリューションを提供する初のデバイスです。サービスおよびプロセスデータ用の IO リンクインターフェイス 光源レーザーダイオード
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:25 m●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●インターフェイス:IO-Link●シリーズ:OBR25Mアズワン品番65-7344-22
  • 光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 15 m PEPPERL+FUCHS

    光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 15 m

    PEPPERL+FUCHS
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    7日以内出荷
    Pepperl + Fuchs 極性フィルタ付き逆反射型センサは、IP69K 等級の保護性能を備えています。このシリーズの光学センサは、スルービームセンサから測定距離センサまで、中規模の標準設計でエンドツーエンドソリューションを提供する初のデバイスです。光源: LED サービスおよびプロセスデータ用の IO リンクインターフェイス
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:15 m●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●インターフェイス:IO-Link●シリーズ:OBR15M●コード番号:203-1024アズワン品番65-7340-27
  • 距離センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 550 mm PEPPERL+FUCHS

    距離センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 550 mm

    PEPPERL+FUCHS
    ¥73,980税込¥81,378
    1個
    7日以内出荷
    Pepperl + Fuchs Distance センサは、小型標準設計で省スペースの距離センサです。このシリーズの光学センサは、スルービームセンサから測定距離センサまで、中規模の標準設計でエンドツーエンドソリューションを提供する初のデバイスです。サービスおよびプロセスデータ用の IO リンクインターフェイス 光源: LED
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:550 mm●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●インターフェイス:IO-Link●シリーズ:OMT550●コード番号:203-1031アズワン品番65-7338-68
  • 取り付けアダプタ USBプログラミングツール PEPPERL+FUCHS

    取り付けアダプタ USBプログラミングツール

    PEPPERL+FUCHS
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    7日以内出荷
    Pepperl + Fuchs インターフェイスケーブルは、赤外線インターフェイスを備えた超音波センサのパラメータ化に適しています。このケーブルは、センサの赤外線インターフェイスを備えた PC の USB インターフェイス間の接続を開始できます。100 mA 未満の動作電流 ポイントツーポイント接続 耐振動性: 10 → 55 Hz
    仕様●アクセサリタイプ:USBプログラミングツールアズワン品番65-7298-63
  • 距離センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 300 mm PEPPERL+FUCHS

    距離センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 300 mm

    PEPPERL+FUCHS
    ¥73,980税込¥81,378
    1個
    7日以内出荷
    Pepperl + Fuchs Distance センサは、小型標準化設計で省スペースの距離センサです。このシリーズの光学センサは、スルービームセンサから測定距離センサまで、中規模の標準設計でエンドツーエンドソリューションを提供する初のデバイスです。サービスおよびプロセスデータ用の IO リンクインターフェイス 光源: LED
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:300 mm●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●インターフェイス:IO-Link●シリーズ:OMT300アズワン品番65-7341-07
  • 光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 400 mm PEPPERL+FUCHS

    光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 400 mm

    PEPPERL+FUCHS
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    7日以内出荷
    Pepperl + Fuchs Triangulation センサは、複数のスイッチポイントを備えた測定センサです。このシリーズの光学センサは、スルービームセンサから測定距離センサまで、中規模の標準設計でエンドツーエンドソリューションを提供する初のデバイスです。ターゲットの色に対する感度が低い あらゆる面で信頼性の高い検出 色や構造に依存しません
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:透過型●検出範囲:400 mm●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●インターフェイス:IO-Link●シリーズ:OQT400●コード番号:203-1033アズワン品番65-7340-05
  • 光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 600 mm PEPPERL+FUCHS

    光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 600 mm

    PEPPERL+FUCHS
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    7日以内出荷
    Pepperl + Fuchs Triangulation センサは、IP69K 等級の保護性能を備えています。このシリーズの光学センサは、スルービームセンサから測定距離センサまで、中規模の標準設計でエンドツーエンドソリューションを提供する初のデバイスです。汎用性の高い取り付けオプションを備えた中程度の設計 DuraBeam レーザーセンサです
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:拡散●検出範囲:600 mm●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●インターフェイス:IO-Link●シリーズ:OBT600アズワン品番65-7344-98
  • 距離センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 300 mm PEPPERL+FUCHS

    距離センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 300 mm

    PEPPERL+FUCHS
    ¥68,980税込¥75,878
    1個
    7日以内出荷
    Pepperl + Fuchs Distance センサは、小型標準化設計で省スペースの距離センサです。このシリーズの光学センサは、スルービームセンサから測定距離センサまで、中規模の標準設計でエンドツーエンドソリューションを提供する初のデバイスです。サービスおよびプロセスデータ用の IO リンクインターフェイス 光源: LED 光タイプ変調可視赤色光
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:透過型●検出範囲:300 mm●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●インターフェイス:IO-Link●シリーズ:OMT300アズワン品番65-7340-35
  • 光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 650 mm PEPPERL+FUCHS

    光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 650 mm

    PEPPERL+FUCHS
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    7日以内出荷
    Pepperl + Fuchs Triangulation センサは、IP69K 等級の保護性能を備えています。このシリーズの光学センサは、スルービームセンサから測定距離センサまで、中規模の標準設計でエンドツーエンドソリューションを提供する初のデバイスです。サービスおよびプロセスデータ用の IO リンクインターフェイス クラス最高のバックグラウンドサプレッサです
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:拡散●検出範囲:650 mm●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●インターフェイス:IO-Link●シリーズ:OBT650●コード番号:203-1027アズワン品番65-7342-45
  • トランスポンダ PEPPERL+FUCHS

    トランスポンダ

    PEPPERL+FUCHS
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    7日以内出荷
    Pepperl + Fuchs IQT1-FP-IO-V1 読み取り / 書き込みステーション。動作周波数: 13.56 MHz IO-Link インターフェイス ISO15693 に準拠しています FRAM トランスポンダに最適です LED を機能インジケータとして搭載 保護等級: IP67 IO-Link Master に接続するのに使用します
    仕様●検出タイプ:読み取り / 書き込みステーション●接続タイプ:ケーブル●寸法:80 x 65 x 40 mm●コード番号:205-9828アズワン品番65-7305-82
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-W-10M-PURシリーズ PEPPERL+FUCHS

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-W-10M-PURシリーズ

    PEPPERL+FUCHS
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    7日以内出荷
    Pepperl + Fuchs 丸型コネクタ 4 メスピンです。 M12 ストレートコネクタが付いています。この製品は 250 V ac/dc の動作電源を備えています。工具の組み立てに適したローレット加工のナット メカニカルラッチによる振動に対する優れた耐性 金めっき及び機械加工コンタクト 保護等級: IP67 / IP68 / IP69K ハロゲンフリー
    仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:4●長さ:10m●シース材質:PUR●外被色:グレー●シリーズ:V1-W-10M-PUR●外径:4.8mm●コード番号:203-1002アズワン品番65-7467-83
  • 光電センサ ブロック形 検出範囲 4 m PEPPERL+FUCHS

    光電センサ ブロック形 検出範囲 4 m

    PEPPERL+FUCHS
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    7日以内出荷
    Pepperl+Fuchs は、MLV41 シリーズのユニークで非常に人気のある設計になっているため、狭い場所にも正しく取り付けることができ、大型光電センサでのみ使用される機能をすべて備えています。MLV41 シリーズには、一連の機能があります。たとえば、前面と背面の高視認性ステータス LED、周辺光に対する耐性、クロストーク保護、及びあらゆる使用可能なスイ
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:4 m●出力タイプ:2 プッシュ / プル●電気的接続:M12 5 ピンコネクタ●シリーズ:MLV41アズワン品番65-7294-42
  • 光電センサ ブロック形 検出範囲 350 mm PEPPERL+FUCHS

    光電センサ ブロック形 検出範囲 350 mm

    PEPPERL+FUCHS
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    7日以内出荷
    Pepperl + Fuchs ML100 シリーズは、総金属製ねじブッシュを備えたミニチュアハウジングの特徴を備えています。すべてのタイプには、可視赤色トランスミッタ LED が装備されています。 これにより、設置と試運転が大幅に簡素化されます。見やすい LED により、スイッチング状態はあらゆる方向から簡単に視認できます。ミニチュア設計 取り扱いが簡単 非常
  • 光電センサ ブロック形 検出範囲 1.7 m PEPPERL+FUCHS

    光電センサ ブロック形 検出範囲 1.7 m

    PEPPERL+FUCHS
    ¥61,980税込¥68,178
    1個
    7日以内出荷
    Pepperl+Fuchs は、極性フィルタ付きの回帰反射型センサです。電源オン用の超高輝度 LED、弱い信号表示、スイッチング状態を備えています。スイッチ付き省エネランプを使用しても、非周囲光に対して感度があります。防水性・保護等級 IP67 の保護クラス II です電源オン、弱い信号表示、及びスイッチング状態を示す超高輝度 LED スイッチ付き省エネランプ
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:1.7 m●出力タイプ:1 PNP●電気的接続:M12 5 ピンコネクタ●シリーズ:RL28アズワン品番65-7293-55
  • 光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 40 m PEPPERL+FUCHS

    光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 40 m

    PEPPERL+FUCHS
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    7日以内出荷
    Pepperl + Fuchs Laser スルービームセンサは、IP69K 等級の保護性能を備えています。このシリーズの光学センサは、スルービームセンサから測定距離センサまで、中規模の標準設計でエンドツーエンドソリューションを提供する初のデバイスです。DuraBeam レーザーセンサです しきい値検出範囲: 50 m 光源レーザーダイオード
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:40 m●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●インターフェイス:IO-Link●シリーズ:OBE40Mアズワン品番65-7342-85
  • 距離センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 550 mm PEPPERL+FUCHS

    距離センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 550 mm

    PEPPERL+FUCHS
    ¥68,980税込¥75,878
    1個
    7日以内出荷
    Pepperl + Fuchs Distance センサは、小型標準設計で省スペースの距離センサです。このシリーズの光学センサは、スルービームセンサから測定距離センサまで、中規模の標準設計でエンドツーエンドソリューションを提供する初のデバイスです。サービスおよびプロセスデータ用の IO リンクインターフェイス 汎用性の高い取り付けオプションを備えた中程度の設
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:透過型●検出範囲:550 mm●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●インターフェイス:IO-Link●シリーズ:OMT550アズワン品番65-7343-74
  • 光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 1.4 m PEPPERL+FUCHS

    光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 1.4 m

    PEPPERL+FUCHS
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    7日以内出荷
    Pepperl + Fuchs 拡散モードセンサは、IP69K 等級の保護性能を備えています。このシリーズの光学センサは、スルービームセンサから測定距離センサまで、中規模の標準設計でエンドツーエンドソリューションを提供する初のデバイスです。光源: LED 光タイプ変調可視赤色光 サービスおよびプロセスデータ用の IO リンクインターフェイス
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:拡散●検出範囲:1.4 m●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●インターフェイス:IO-Link●シリーズ:OBD1400●コード番号:203-1020アズワン品番65-7339-36
ppt特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ppt