カテゴリ
- 制御機器(139)
- 電気材料(24)
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- PEPPERL+FUCHS
- モノタロウ(1)
- RS PRO(125)
- MARWI(120)
- メディアカバーマーケット(101)
- ホンダ(77)
- シュナイダーエレクトリック(77)
- AMPHENOL(70)
- 三菱ふそう(65)
- Laserliner(レーザーライナー)(54)
- イトーキ(53)
- 三菱マテリアル(51)
- Marving Exhaust (マービングエキゾースト)(46)
- アールズ(40)
- SPARKFUN(37)
- MasterLOCK(29)
- スバル(28)
- Erler-Zimmer(28)
- ENDO(遠藤照明)(25)
- SMC(21)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(48)
「erl」の検索結果

ブラケット センサ反射板 OMH-C110-01
PEPPERL+FUCHS¥4,198税込¥4,6181個当日出荷Pepperl + Fuchs リフレクタは、直径 84 mm の中央に取り付け穴がある丸型です。取り付け穴があるため、取り付けが簡単です 取り付け穴のある反射板仕様●アクセサリタイプ:センサ反射板●併用可能製品:OMH-C110-01●コード番号:203-1038アズワン品番65-7343-23
センサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-G-5M-PURシリーズ
PEPPERL+FUCHS¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷Pepperl + Fuchs 丸型コネクタ 4 メスピンです。 M12 ストレートコネクタが付いています。この製品は 250 V ac/dc の動作電源を備えています。工具の組み立てに適したローレット加工のナット ・機械式ラッチングによる振動耐性 金めっきコンタクト IP67/IP68/IP69K 保護等級仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:5m●シリーズ:V1-G-5M-PUR●コード番号:203-0992アズワン品番65-7464-78
光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 5 mm → 350 mm
PEPPERL+FUCHS¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷Pepperl+Fuchs R100シリーズIO-Link光電センサ。Pepperl+Fuchs R100シリーズ光電センサでは、最先端の設計を経済的、簡単、革新的な技術に統合しています。 R100シリーズでは、光電センサモードのファミリ全体に単一のファミリ設計が採用されています。 用途に必要な検出モードに関係なく、寸法、配線、取り付けなどのハウジング特性はシリーズ全体で同一仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:5 mm → 350 mm●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●通信プロトコル:IO-LINK●接続方式:4ピンコネクタ●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67, IP69, IP69K●電流 Max:100 mA●応答時間:1 ms●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7348-44
センサ反射板 センサ反射板 光電センサ
PEPPERL+FUCHS¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷Pepperl + Fuchs リフレクタ(マイクロ構造)は角形で、寸法 82 mm x 60 mm、取り付け穴があります。マイクロ構造 レーザー光検出器用反射板です仕様●アクセサリタイプ:センサ反射板●併用可能製品:光電センサアズワン品番65-7339-95
センサ反射板 センサ反射板 光電センサ
PEPPERL+FUCHS¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷Pepperl + Fuchs リフレクタは、寸法 60 mm x 19 mm の取り付け穴のある長方形です。取り付け穴があるため、取り付けが簡単です PMMA / ABS 製仕様●アクセサリタイプ:センサ反射板●併用可能製品:光電センサ●コード番号:203-1039アズワン品番65-7341-67
取り付けブラケット ブラケット R200 の場合
PEPPERL+FUCHS¥6,098税込¥6,7081個7日以内出荷Pepperl + Fuchs 取り付け補助金は、直径 12 mm の丸型スチールや 1.5 → 3 mm のシートに使用されます。丸型スチール又はシート用ブラケット 簡単かつ迅速に取り付け可能仕様●アクセサリタイプ:ブラケット●併用可能製品:R200 の場合アズワン品番65-7341-56
取り付けブラケット 取り付けブラケット MLV12 センサ
PEPPERL+FUCHS¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷Pepperl + Fuchs 取り付けブラケットは、シリーズ MLV12 センサで使用できます。使用されている材料は、金属シート(スチール)のニッケルめっきです。取り付けブラケット 簡単かつ迅速に取り付け可能仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:MLV12 センサ●コード番号:203-1036アズワン品番65-7339-23
光電センサ ブロック形 検出範囲 7 m
PEPPERL+FUCHS¥34,980税込¥38,4781個7日以内出荷Pepperl + Fuchs は、極性フィルタと高視認性 LED を備えた回帰反射型センサです。 強力なプッシュプル出力を備えています。保護クラス II非常に見やすいLED 強力なプッシュプル出力 最適な価格 / 性能比 保護クラスII仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:7 m●出力タイプ:2 プッシュ / プル●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●シリーズ:RL29●コード番号:218-8279アズワン品番65-7293-57
光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 25 m
PEPPERL+FUCHS¥44,980税込¥49,4781個7日以内出荷Pepperl + Fuchs Thru ビームセンサは IP69K 等級の保護を備えています。このシリーズの光学センサは、スルービームセンサから測定距離センサまで、中規模の標準設計でエンドツーエンドソリューションを提供する初のデバイスです。しきい値検出範囲: 33 m 光源: LED仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:25 m●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●インターフェイス:IO-Link●シリーズ:OBE25Mアズワン品番65-7342-19
トランスポンダ 1袋 50個入
PEPPERL+FUCHS¥31,980税込¥35,1781袋(50個)7日以内出荷Pepperl + Fuchs IQC21-16 50 個の RFID トランスポンダです。動作周波数: 13.56 MHz 896 ビットのメモリがある 64 ビットの Fix コード 両側から読み取りと書き込みが可能 保護等級: IP67 パッケージユニット: 50 個仕様●検出タイプ:トランスポンダ●接続タイプ:ワイヤレス●寸法:16 mm●コード番号:205-9832アズワン品番65-7306-58
センサアクチュエータケーブル コア数:3 V3-GM-10M-PVCシリーズ
PEPPERL+FUCHS¥6,398税込¥7,0381個7日以内出荷Pepperl + Fuchs 丸形コネクタ 3 メスピンです。 M8 ストレートコネクタを備えています。この製品は、48 V ac / 60 V dc の動作電源を備えています。工具の組み立てに適したローレット加工のナット ・機械式ラッチングによる振動耐性 金メッキおよび機械加工されたコンタクト仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:3●長さ:10m●シース材質:PVC●外被色:グレー●コネクタAのコンタクト数:3●外径:4.3mm●コード番号:203-0998アズワン品番65-7464-85
光電センサ ブロック形 検出範囲 1.2 m
PEPPERL+FUCHS¥41,980税込¥46,1781個7日以内出荷Pepperl+Fuchs バックグラウンド抑制センサ、高視認性 LED、赤色伝送 LED により優れた整列 Ability、最小限の白黒差非常に見やすいLED 赤色伝送 LED による優れた位置合わせ Ability 白黒差最小 強力なプッシュプル出力 最適な価格 / 性能比 保護クラスII仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:1.2 m●出力タイプ:2 プッシュ / プル●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●シリーズ:RL29●コード番号:218-8280アズワン品番65-7293-60
センサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-G-10M-PURシリーズ
PEPPERL+FUCHS¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷Pepperl + Fuchs 丸型コネクタ 4 メスピンです。 M12 ストレートコネクタが付いています。この製品は 250 V ac/dc の動作電源を備えています。工具の組み立てに適したローレット加工のナット メカニカルラッチによる振動に対する優れた耐性 金めっき及び機械加工コンタクト仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●芯数:4●長さ:10m●シリーズ:V1-G-10M-PUR●コード番号:203-1000アズワン品番65-7467-12
センサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-GV4A-2M-PP-W1シリーズ
PEPPERL+FUCHS¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷Pepperl + Fuchs 丸型コネクタ 4 ピンです。 M12 ストレートコネクタが付いています。この製品は 250 V ac/dc の動作電源を備えています。食品及び飲料業界での飛沫領域での用途に適しています ・ ECOLAB 認定 ・一般的なあらゆる酸・アルカリ洗浄剤及び消毒剤に耐性がありま仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:2m●シリーズ:V1-GV4A-2M-PP-W1●コード番号:203-1007アズワン品番65-7468-95
センサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-GV4A-5M-PP-H1シリーズ
PEPPERL+FUCHS¥7,398税込¥8,1381個7日以内出荷Pepperl + Fuchs 丸型コネクタ 4 ピンです。 M12 ストレートコネクタが付いています。この製品は 250 V ac/dc の動作電源を備えています。食品及び飲料業界での飛沫領域での用途に適しています ・ ECOLAB 認定 ・一般的なあらゆる酸・アルカリ洗浄剤及び消毒剤に耐性がありま仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:5m●シース材質:PP●外被色:グレー●シリーズ:V1-GV4A-5M-PP-H1●外径:4.7mm●コード番号:203-1015アズワン品番65-7467-55
光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 15 m
PEPPERL+FUCHS¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷Pepperl + Fuchs 極性フィルタ付き逆反射型センサは、IP69K 等級の保護性能を備えています。このシリーズの光学センサは、スルービームセンサから測定距離センサまで、中規模の標準設計でエンドツーエンドソリューションを提供する初のデバイスです。光源: LED サービスおよびプロセスデータ用の IO リンクインターフェイス仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:15 m●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●インターフェイス:IO-Link●シリーズ:OBR15M●コード番号:203-1024アズワン品番65-7340-27
距離センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 550 mm
PEPPERL+FUCHS¥73,980税込¥81,3781個7日以内出荷Pepperl + Fuchs Distance センサは、小型標準設計で省スペースの距離センサです。このシリーズの光学センサは、スルービームセンサから測定距離センサまで、中規模の標準設計でエンドツーエンドソリューションを提供する初のデバイスです。サービスおよびプロセスデータ用の IO リンクインターフェイス 光源: LED仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:550 mm●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●インターフェイス:IO-Link●シリーズ:OMT550●コード番号:203-1031アズワン品番65-7338-68
取り付けアダプタ USBプログラミングツール
PEPPERL+FUCHS¥34,980税込¥38,4781個7日以内出荷Pepperl + Fuchs インターフェイスケーブルは、赤外線インターフェイスを備えた超音波センサのパラメータ化に適しています。このケーブルは、センサの赤外線インターフェイスを備えた PC の USB インターフェイス間の接続を開始できます。100 mA 未満の動作電流 ポイントツーポイント接続 耐振動性: 10 → 55 Hz仕様●アクセサリタイプ:USBプログラミングツールアズワン品番65-7298-63
距離センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 300 mm
PEPPERL+FUCHS¥73,980税込¥81,3781個7日以内出荷Pepperl + Fuchs Distance センサは、小型標準化設計で省スペースの距離センサです。このシリーズの光学センサは、スルービームセンサから測定距離センサまで、中規模の標準設計でエンドツーエンドソリューションを提供する初のデバイスです。サービスおよびプロセスデータ用の IO リンクインターフェイス 光源: LED仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:300 mm●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●インターフェイス:IO-Link●シリーズ:OMT300アズワン品番65-7341-07
センサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-W-5M-PURシリーズ
PEPPERL+FUCHS¥5,898税込¥6,4881個7日以内出荷Pepperl + Fuchs 丸型コネクタ 4 メスピンです。 M12 ライトアングルコネクタが付いています。この製品は 250 V ac/dc の動作電源を備えています。工具の組み立てに適したローレット加工のナット ・機械式ラッチングによる振動耐性 金めっきコンタクト IP67/IP68/IP69K 保護等級仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:4●長さ:5m●シース材質:PUR●外被色:グレー●コネクタAのコンタクト数:4●外径:4.8mm●コード番号:203-0994アズワン品番65-7466-65
光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 5.6 m
PEPPERL+FUCHS¥36,980税込¥40,6781個7日以内出荷Pepperl + Fuchs 逆反射型センサは IP69K 等級の保護性能を備えています。このシリーズの光学センサは、スルービームセンサから測定距離センサまで、中規模の標準設計でエンドツーエンドソリューションを提供する初のデバイスです。光源: LED サービスおよびプロセスデータ用の IO リンクインターフェイス仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:5.6 m●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●インターフェイス:IO-Link●シリーズ:OBG8000アズワン品番65-7337-89
トランスポンダ 1袋 25個入
PEPPERL+FUCHS¥27,980税込¥30,7781袋(25個)7日以内出荷Pepperl + Fuchs IQC21-50 RFID トランスポンダ 25 個。動作周波数: 13.56 MHz ISO15693 に準拠しています 64 ビットの Fix コード 896 ビットのメモリがある 両側から読み取りと書き込みが可能 IP68 保護等級 取り付け穴があるため、取り付けが簡単です仕様●検出タイプ:トランスポンダ●接続タイプ:ワイヤレス●寸法:50 mmアズワン品番65-7306-40
トランスポンダ 1袋 25個入
PEPPERL+FUCHS¥22,980税込¥25,2781袋(25個)7日以内出荷Pepperl + Fuchs IQC21-30 RFID トランスポンダ 25 個。動作周波数: 13.56 MHz 64 ビットの Fix コード 896 ビットのメモリがある 両側から読み取りと書き込みが可能 IP68 保護等級 取り付け穴があるため、取り付けが簡単です仕様●検出タイプ:トランスポンダ●接続タイプ:ワイヤレス●寸法:30 mmアズワン品番65-7306-39
センサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-GV4A-10M-PP-H1シリーズ
PEPPERL+FUCHS¥9,498税込¥10,4481個7日以内出荷Pepperl + Fuchs 丸型コネクタ 4 メスピンです。 M12 ストレートコネクタが付いています。この製品は 250 V ac/dc の動作電源を備えています。食品及び飲料業界での飛沫領域での用途に適しています ・ ECOLAB 認定 ・一般的なあらゆる酸・アルカリ洗浄剤及び消毒剤に耐性があ仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:10m●シリーズ:V1-GV4A-10M-PP-H1●コード番号:203-1016アズワン品番65-7466-43
光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 1.4 m
PEPPERL+FUCHS¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷Pepperl + Fuchs 拡散モードセンサは、IP69K 等級の保護性能を備えています。このシリーズの光学センサは、スルービームセンサから測定距離センサまで、中規模の標準設計でエンドツーエンドソリューションを提供する初のデバイスです。光源: LED 光タイプ変調可視赤色光 サービスおよびプロセスデータ用の IO リンクインターフェイス仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:拡散●検出範囲:1.4 m●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●インターフェイス:IO-Link●シリーズ:OBD1400●コード番号:203-1020アズワン品番65-7339-36
センサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-G-10M-PVC-V1-Gシリーズ
PEPPERL+FUCHS¥8,698税込¥9,5681個7日以内出荷Pepperl + Fuchs 丸型コネクタ 4 オスピンです。 M12 ストレートコネクタが付いています。この製品は 250 V ac/dc の動作電源を備えています。工具の組み立てに適したローレット加工のナット ・機械式ラッチングによる振動耐性 金めっきコンタクト ・保護等級: IP67/IP68/IP69K ・ 2 線、3 線、4 線技術に適しています仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●芯数:4●長さ:10m●シース材質:PVC●外被色:グレー●シリーズ:V1-G-10M-PVC-V1-G●ケーブル形状:マルチコア●コード番号:203-1001アズワン品番65-7378-62
センサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-G-5M-PURシリーズ
PEPPERL+FUCHS¥7,598税込¥8,3581個7日以内出荷。Pepperl + Fuchs 丸型コネクタには、4 つのオスピンがあります。 M12 → M12 ねじコネクタと PVC ケーブルが付いています。この製品は 250 V ac/dc の動作電源を備えています。工具の組み立てに適したローレット加工のナット ・機械式ラッチングによる振動耐性 金めっきコンタクト IP67/IP68/IP69K 保護等級仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●芯数:4●長さ:5m●シース材質:PVC●外被色:グレー●定格電圧:250 V●導体材質:銅●コード番号:203-0986アズワン品番65-7477-44
光電センサ ブロック形 検出範囲 17 m
PEPPERL+FUCHS¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷Pepperl+Fuchs 回帰反射型センサ(極性フィルタ付き)、汎用性の高いフィールド使用のユニバーサルシリーズ、ノイズに対する耐性:あらゆる条件下での信頼性の高い動作、赤色光タイプ、リレー出力付きタイプ。汎用性の高いフィールドで使用できるユニバーサルシリーズです ノイズに対する耐性:あらゆる条件下で信頼性の高い動作 赤色ライト付きのタイプ仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:17 m●電気的接続:スプリング式端子 x 8●シリーズ:Series 28アズワン品番65-7323-90
光電センサ ブロック形 検出範囲 17 m
PEPPERL+FUCHS¥69,980税込¥76,9781個7日以内出荷Pepperl + Fuchs シリーズ 28 のセンサファミリは、一般的に使用することができます。あらゆるオートメーション環境に統合できるように、幅広いモデルを取り揃えています。このセンサは、複数の固定オプションと耐擦傷性光学カバーを備えた頑丈な防水プラスチックハウジングに収容されています。タイマ機能、ライト / ダークスイッチ、感度アジャスタ、非仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:17 m●電気的接続:スプリング式端子 x 8●シリーズ:Series 28アズワン品番65-7296-36
光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 650 mm
PEPPERL+FUCHS¥34,980税込¥38,4781個7日以内出荷Pepperl + Fuchs Triangulation センサは、IP69K 等級の保護性能を備えています。このシリーズの光学センサは、スルービームセンサから測定距離センサまで、中規模の標準設計でエンドツーエンドソリューションを提供する初のデバイスです。サービスおよびプロセスデータ用の IO リンクインターフェイス クラス最高のバックグラウンドサプレッサです仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:拡散●検出範囲:650 mm●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●インターフェイス:IO-Link●シリーズ:OBT650●コード番号:203-1027アズワン品番65-7342-45
トランスポンダ
PEPPERL+FUCHS¥109,800税込¥120,7801個7日以内出荷Pepperl + Fuchs IQT1-FP-IO-V1 読み取り / 書き込みステーション。動作周波数: 13.56 MHz IO-Link インターフェイス ISO15693 に準拠しています FRAM トランスポンダに最適です LED を機能インジケータとして搭載 保護等級: IP67 IO-Link Master に接続するのに使用します仕様●検出タイプ:読み取り / 書き込みステーション●接続タイプ:ケーブル●寸法:80 x 65 x 40 mm●コード番号:205-9828アズワン品番65-7305-82
センサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-W-10M-PURシリーズ
PEPPERL+FUCHS¥9,398税込¥10,3381個7日以内出荷Pepperl + Fuchs 丸型コネクタ 4 メスピンです。 M12 ストレートコネクタが付いています。この製品は 250 V ac/dc の動作電源を備えています。工具の組み立てに適したローレット加工のナット メカニカルラッチによる振動に対する優れた耐性 金めっき及び機械加工コンタクト 保護等級: IP67 / IP68 / IP69K ハロゲンフリー仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:4●長さ:10m●シース材質:PUR●外被色:グレー●シリーズ:V1-W-10M-PUR●外径:4.8mm●コード番号:203-1002アズワン品番65-7467-83
光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 400 mm
PEPPERL+FUCHS¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷Pepperl + Fuchs Triangulation センサは、複数のスイッチポイントを備えた測定センサです。このシリーズの光学センサは、スルービームセンサから測定距離センサまで、中規模の標準設計でエンドツーエンドソリューションを提供する初のデバイスです。ターゲットの色に対する感度が低い あらゆる面で信頼性の高い検出 色や構造に依存しません仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:透過型●検出範囲:400 mm●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●インターフェイス:IO-Link●シリーズ:OQT400●コード番号:203-1033アズワン品番65-7340-05
光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 600 mm
PEPPERL+FUCHS¥45,980税込¥50,5781個7日以内出荷Pepperl + Fuchs Triangulation センサは、IP69K 等級の保護性能を備えています。このシリーズの光学センサは、スルービームセンサから測定距離センサまで、中規模の標準設計でエンドツーエンドソリューションを提供する初のデバイスです。汎用性の高い取り付けオプションを備えた中程度の設計 DuraBeam レーザーセンサです仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:拡散●検出範囲:600 mm●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●インターフェイス:IO-Link●シリーズ:OBT600アズワン品番65-7344-98
距離センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 300 mm
PEPPERL+FUCHS¥68,980税込¥75,8781個7日以内出荷Pepperl + Fuchs Distance センサは、小型標準化設計で省スペースの距離センサです。このシリーズの光学センサは、スルービームセンサから測定距離センサまで、中規模の標準設計でエンドツーエンドソリューションを提供する初のデバイスです。サービスおよびプロセスデータ用の IO リンクインターフェイス 光源: LED 光タイプ変調可視赤色光仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:透過型●検出範囲:300 mm●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●インターフェイス:IO-Link●シリーズ:OMT300アズワン品番65-7340-35
センサアクチュエータケーブル コア数:3 V3-GM-5M-PURシリーズ
PEPPERL+FUCHS¥5,498税込¥6,0481個7日以内出荷Pepperl + Fuchs 丸型コネクタ 3 オスピンです。 M8 ストレートコネクタを備えています。この製品は、48 V ac / 60 V dc の動作電源を備えています。工具の組み立てに適したローレット加工のナット ・機械式ラッチングによる振動耐性 金めっきコンタクト ハロゲンフリー 微生物と加水分解に対する耐性仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●シース材質:PVC●シリーズ:V3-GM-5M-PUR●コード番号:203-1004色グレー全長(m)5芯数(C)3アズワン品番65-7464-46導体外径(Φmm)4.3
センサアクチュエータケーブル コア数:4 V1S-G-5M-PVCシリーズ
PEPPERL+FUCHS¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷Pepperl + Fuchs 丸型コネクタ 4 メスピンです。 M12 ストレートコネクタが付いています。この製品は 250 V ac/dc の動作電源を備えています。工具の組み立てに適したローレット加工のナット ・機械式ラッチングによる振動耐性 金めっきコンタクト IP67/IP68/IP69K 保護等級仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:5m●コネクタAのコンタクト数:4●コード番号:203-0990アズワン品番65-7466-30
センサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-G-5M-PUR-V1-Gシリーズ
PEPPERL+FUCHS¥6,498税込¥7,1481個7日以内出荷Pepperl + Fuchs 丸型コネクタ 4 オスピンです。 M12 ストレートコネクタが付いています。この製品は 250 V ac/dc の動作電源を備えています。工具の組み立てに適したローレット加工のナット ・機械式ラッチングによる振動耐性 金めっきコンタクト IP67/IP68/IP69K 保護等級仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●芯数:4●長さ:5m●シース材質:PUR●外被色:グレー●シリーズ:V1-G-5M-PUR-V1-G●最小曲げ半径:10 mm●コード番号:203-0991アズワン品番65-7477-23
センサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-G-5M-PUR-ABG-V1-Wシリーズ
PEPPERL+FUCHS¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷Pepperl + Fuchs 丸型コネクタ 4 オスピンです。 M12 ストレートコネクタが付いています。この製品は 250 V ac/dc の動作電源を備えています。工具の組み立てに適したローレット加工のナット ・機械式ラッチングによる振動耐性 金めっきコンタクト IP67/IP68/IP69K 保護等級仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●芯数:4●長さ:5m●シース材質:PUR●外被色:グレー●シリーズ:V1-G-5M-PUR-ABG-V1-W●ケーブル形状:マルチコア●コード番号:203-0993アズワン品番65-7467-02
光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 25 m
PEPPERL+FUCHS¥40,980税込¥45,0781個7日以内出荷Pepperl + Fuchs レーザー回帰反射型センサは、IP69K 等級の保護性能を備えています。このシリーズの光学センサは、スルービームセンサから測定距離センサまで、中規模の標準設計でエンドツーエンドソリューションを提供する初のデバイスです。サービスおよびプロセスデータ用の IO リンクインターフェイス 光源レーザーダイオード仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:25 m●出力タイプ:NPN/PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●インターフェイス:IO-Link●シリーズ:OBR25Mアズワン品番65-7344-22