カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- PEPPERL+FUCHS
- New-Era(ニューエラー)(1)
- SBS(1)
- SCHMALZ(シュマルツ)(1)
- TORAY(東レ)(2)
- エイトシール(1)
- タカチ電機工業(1)
- フロン工業(1)
- 中興化成工業(1)
- 富士インパルス(1)
- 山本光学(1)
- 東レエンジニアリングDソリューションズ(2)
- 東レ・メディカル(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「f-200si」の検索結果
特価

位置検出センサー PGV
PEPPERL+FUCHS¥309,800税込¥340,7801個42日以内出荷から52日以内出荷幅(mm)70寸法(mm)焦点深度/± 30高さ(mm)70質量(g)160消費電力(W)3接続方式8 ピン、M12×1 コネクタ保護等級IP67読取(mm)距離/100ハウジングPC/ABS測定範囲(m)最大 10000電流(mA)無負荷供給/最大 200ライト種類内蔵 LED 点灯中 、 赤外線RoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)15 ... 30 DC 、 PEL