カテゴリ
- 電気材料(6)
絞り込み
ブランド
- PEPPERL+FUCHS
- omron(オムロン)(23)
- RS PRO(10)
- アズワン(5)
- Aratas(旧:omron)(5)
- 富士電機(4)
- SMC(3)
- MURATA(村田製作所)(3)
- RECOM(3)
- KEMET(2)
- STL(2)
- エスコ(1)
- 大橋産業(BAL)(1)
- CKD(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ライン精機(1)
- KENWOOD(1)
- 澤村電気工業(1)
- エンプレイス(1)
- ブランドをもっと見る
「g5v-1 12dc」の検索結果
特価

センサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-G-5M-PUR-V1-Gシリーズ
PEPPERL+FUCHS¥6,498税込¥7,1481個7日以内出荷Pepperl + Fuchs 丸型コネクタ 4 オスピンです。 M12 ストレートコネクタが付いています。この製品は 250 V ac/dc の動作電源を備えています。工具の組み立てに適したローレット加工のナット ・機械式ラッチングによる振動耐性 金めっきコンタクト IP67/IP68/IP69K 保護等級仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●芯数:4●長さ:5m●シース材質:PUR●外被色:グレー●シリーズ:V1-G-5M-PUR-V1-G●最小曲げ半径:10 mm●コード番号:203-0991アズワン品番65-7477-23
センサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-G-5M-PUR-ABG-V1-Wシリーズ
PEPPERL+FUCHS¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷Pepperl + Fuchs 丸型コネクタ 4 オスピンです。 M12 ストレートコネクタが付いています。この製品は 250 V ac/dc の動作電源を備えています。工具の組み立てに適したローレット加工のナット ・機械式ラッチングによる振動耐性 金めっきコンタクト IP67/IP68/IP69K 保護等級仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●芯数:4●長さ:5m●シース材質:PUR●外被色:グレー●シリーズ:V1-G-5M-PUR-ABG-V1-W●ケーブル形状:マルチコア●コード番号:203-0993アズワン品番65-7467-02
センサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-G-5M-PURシリーズ
PEPPERL+FUCHS¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷Pepperl + Fuchs 丸型コネクタ 4 メスピンです。 M12 ストレートコネクタが付いています。この製品は 250 V ac/dc の動作電源を備えています。工具の組み立てに適したローレット加工のナット ・機械式ラッチングによる振動耐性 金めっきコンタクト IP67/IP68/IP69K 保護等級仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:5m●シリーズ:V1-G-5M-PUR●コード番号:203-0992アズワン品番65-7464-78
センサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-G-5M-PURシリーズ
PEPPERL+FUCHS¥7,598税込¥8,3581個7日以内出荷。Pepperl + Fuchs 丸型コネクタには、4 つのオスピンがあります。 M12 → M12 ねじコネクタと PVC ケーブルが付いています。この製品は 250 V ac/dc の動作電源を備えています。工具の組み立てに適したローレット加工のナット ・機械式ラッチングによる振動耐性 金めっきコンタクト IP67/IP68/IP69K 保護等級仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●芯数:4●長さ:5m●シース材質:PVC●外被色:グレー●定格電圧:250 V●導体材質:銅●コード番号:203-0986アズワン品番65-7477-44
センサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-G-5M-PURシリーズ
PEPPERL+FUCHS¥5,898税込¥6,4881個7日以内出荷。Pepperl + Fuchs 丸型コネクタは、4 つのメスピンを備えています。 M12 ねじコネクタと PUR ケーブルが付いています。この製品は 250 V ac/dc の動作電源を備えています。工具の組み立てに適したローレット加工のナット メカニカルラッチによる振動に対する優れた耐性 金めっき及び機械加工コンタクト 保護等級: IP67 / IP68 / IP69K ハロゲンフリー仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:5m●シリーズ:V1-G-5M-PUR●コード番号:203-0985アズワン品番65-7465-33
センサアクチュエータケーブル コア数:4 V1S-G-5M-PVCシリーズ
PEPPERL+FUCHS¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷Pepperl + Fuchs 丸型コネクタ 4 メスピンです。 M12 ストレートコネクタが付いています。この製品は 250 V ac/dc の動作電源を備えています。工具の組み立てに適したローレット加工のナット ・機械式ラッチングによる振動耐性 金めっきコンタクト IP67/IP68/IP69K 保護等級仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:5m●コネクタAのコンタクト数:4●コード番号:203-0990アズワン品番65-7466-30