カテゴリ

  • 電気材料(6)
絞り込み
ブランド
  • PEPPERL+FUCHS
  • モノタロウ(2)
  • omron(オムロン)(14)
  • RS PRO(10)
  • アズワン(5)
  • 富士電機(4)
  • SMC(3)
  • MURATA(村田製作所)(3)
  • RECOM(3)
  • エスコ(2)
  • サンハヤト(2)
  • JST(日本圧着端子製造)(2)
  • KEMET(2)
  • STL(2)
  • 大橋産業(BAL)(1)
  • CKD(1)
  • タカチ電機工業(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • ライン精機(1)
  • カシムラ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g5v-1 dc12v」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-G-5M-PUR-ABG-V1-Wシリーズ PEPPERL+FUCHSセンサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-G-5M-PUR-ABG-V1-WシリーズPEPPERL+FUCHS
13,980税込15,378
1個
欠品中
Pepperl + Fuchs 丸型コネクタ 4 オスピンです。 M12 ストレートコネクタが付いています。この製品は 250 V ac/dc の動作電源を備えています。工具の組み立てに適したローレット加工のナット ・機械式ラッチングによる振動耐性 金めっきコンタクト IP67/IP68/IP69K 保護等級
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●芯数:4●長さ:5m●シース材質:PUR●外被色:グレー●シリーズ:V1-G-5M-PUR-ABG-V1-W●ケーブル形状:マルチコア●コード番号:203-0993アズワン品番65-7467-02
センサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-G-5M-PUR-V1-Gシリーズ PEPPERL+FUCHSセンサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-G-5M-PUR-V1-GシリーズPEPPERL+FUCHS
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
Pepperl + Fuchs 丸型コネクタ 4 オスピンです。 M12 ストレートコネクタが付いています。この製品は 250 V ac/dc の動作電源を備えています。工具の組み立てに適したローレット加工のナット ・機械式ラッチングによる振動耐性 金めっきコンタクト IP67/IP68/IP69K 保護等級
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●芯数:4●長さ:5m●シース材質:PUR●外被色:グレー●シリーズ:V1-G-5M-PUR-V1-G●最小曲げ半径:10 mm●コード番号:203-0991アズワン品番65-7477-23
センサアクチュエータケーブル コア数:4 V1S-G-5M-PVCシリーズ PEPPERL+FUCHSセンサアクチュエータケーブル コア数:4 V1S-G-5M-PVCシリーズPEPPERL+FUCHS
5,198税込5,718
1個
欠品中
Pepperl + Fuchs 丸型コネクタ 4 メスピンです。 M12 ストレートコネクタが付いています。この製品は 250 V ac/dc の動作電源を備えています。工具の組み立てに適したローレット加工のナット ・機械式ラッチングによる振動耐性 金めっきコンタクト IP67/IP68/IP69K 保護等級
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:5m●コネクタAのコンタクト数:4●コード番号:203-0990アズワン品番65-7466-30
センサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-G-5M-PURシリーズ PEPPERL+FUCHSセンサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-G-5M-PURシリーズPEPPERL+FUCHS
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
Pepperl + Fuchs 丸型コネクタには、4 つのオスピンがあります。 M12 → M12 ねじコネクタと PVC ケーブルが付いています。この製品は 250 V ac/dc の動作電源を備えています。工具の組み立てに適したローレット加工のナット ・機械式ラッチングによる振動耐性 金めっきコンタクト IP67/IP68/IP69K 保護等級
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●芯数:4●長さ:5m●シース材質:PVC●外被色:グレー●定格電圧:250 V●導体材質:銅●コード番号:203-0986アズワン品番65-7477-44
センサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-G-5M-PURシリーズ PEPPERL+FUCHSセンサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-G-5M-PURシリーズPEPPERL+FUCHS
6,198税込6,818
1個
欠品中
Pepperl + Fuchs 丸型コネクタは、4 つのメスピンを備えています。 M12 ねじコネクタと PUR ケーブルが付いています。この製品は 250 V ac/dc の動作電源を備えています。工具の組み立てに適したローレット加工のナット メカニカルラッチによる振動に対する優れた耐性 金めっき及び機械加工コンタクト 保護等級: IP67 / IP68 / IP69K ハロゲンフリー
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:5m●シリーズ:V1-G-5M-PUR●コード番号:203-0985アズワン品番65-7465-33
センサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-G-5M-PURシリーズ PEPPERL+FUCHSセンサアクチュエータケーブル コア数:4 V1-G-5M-PURシリーズPEPPERL+FUCHS
5,998税込6,598
1個
欠品中
Pepperl + Fuchs 丸型コネクタ 4 メスピンです。 M12 ストレートコネクタが付いています。この製品は 250 V ac/dc の動作電源を備えています。工具の組み立てに適したローレット加工のナット ・機械式ラッチングによる振動耐性 金めっきコンタクト IP67/IP68/IP69K 保護等級
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:5m●シリーズ:V1-G-5M-PUR●コード番号:203-0992アズワン品番65-7464-78
関連キーワード
電線/ケーブルカテゴリ