カテゴリ

  • 制御機器(18)
絞り込み
ブランド
  • PEPPERL+FUCHS
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(71)
  • BIGM(丸山製作所)(54)
  • タンガロイ(16)
  • YAMAHA(ヤマハ)(15)
  • エスコ(7)
  • SIGMA(シグマ)(7)
  • サンドビック(6)
  • 重松製作所(6)
  • BIG DAISHOWA(6)
  • 三菱マテリアル(6)
  • 中西産業(5)
  • 株洲工具(5)
  • メディアカバーマーケット(5)
  • ホンダ(4)
  • トヨタ(4)
  • プロトティップ(4)
  • SMC(3)
  • omron(オムロン)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gm12」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
近接センサ バレル形 検出範囲 6 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 800Hz PEPPERL+FUCHS近接センサ バレル形 検出範囲 6 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 800HzPEPPERL+FUCHS
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
大きな検出範囲このPepperl + Fuchs誘導型近接センサシリーズは、円柱型のデザインで、様々な用途に合わせて感知範囲最大30 mmまでの製品を用意しています。特長と利点LED表示 組み込み又は埋め込み取り付け IP67 電源電圧: 10 → 30 V dc 短絡保護、逆極性保護 配線済みタイプは2 mのPVCケーブルを印加 プラグインタイプはM12タイプのV1コネクタを印加
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:6 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:60mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●遮蔽:シールドなし●動作温度 Min:-25℃●コード番号:831-3809アズワン品番65-7342-39
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 9.72 mm ねじの呼び M18 Non-Flush PEPPERL+FUCHS誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 9.72 mm ねじの呼び M18 Non-FlushPEPPERL+FUCHS
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18●出力タイプ:PNP●検出範囲:12 mm●接続方式:M12 - 3ピン●電源電圧:5 → 36 V●応答周波数:0 → 1300 Hz●奥行き:18mm●実装タイプ:非水洗式●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:239-7462アズワン品番65-7269-78
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 0 → 1.62 mm ねじの呼び M12 Flush PEPPERL+FUCHS誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 0 → 1.62 mm ねじの呼び M12 FlushPEPPERL+FUCHS
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12●出力タイプ:PNP●検出範囲:2mm●接続方式:M12 - 4ピン●電源電圧:5 → 36 V●応答周波数:0 → 3500 Hz●奥行き:12mm●実装タイプ:洗浄●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:239-7451アズワン品番65-7271-15
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 0 → 1.62 mm ねじの呼び M12 Flush PEPPERL+FUCHS誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 0 → 1.62 mm ねじの呼び M12 FlushPEPPERL+FUCHS
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12●出力タイプ:NPN●検出範囲:2mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:5 → 36 V●応答周波数:0 → 3500 Hz●奥行き:12mm●実装タイプ:洗浄●材質:黄銅、白青銅コーティング●動作温度 Min:-40℃●コード番号:239-7445アズワン品番65-7271-21
磁気式ピックアップ PEPPERL+FUCHS磁気式ピックアップPEPPERL+FUCHS
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
DM60-31-15マグネットに基づく検出範囲60 mm
仕様●電源電圧:10 → 30 V●IP保護等級:IP67●全体の高さ:50mm●全体の幅:12mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+75℃●応答周波数:5 kHzアズワン品番65-7300-60
近接センサ バレル形 検出範囲 6 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 1kHz PEPPERL+FUCHS近接センサ バレル形 検出範囲 6 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 1kHzPEPPERL+FUCHS
61,980税込68,178
1個
7日以内出荷
誘導型アナログ アナログ出力0 V → 10 V / 4 mA → 20 mA
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:アナログ●検出範囲:6 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:15 30 V dc●長さ:60mm●実装タイプ:埋込型●材質:PBT●逆極性保護:ありアズワン品番65-7301-38
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 3.24 mm ねじの呼び M12 Non-Flush PEPPERL+FUCHS誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 3.24 mm ねじの呼び M12 Non-FlushPEPPERL+FUCHS
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:4 mm●接続方式:M12 - 4ピン●電源電圧:5 → 36 V●応答周波数:0 → 2650 Hz●奥行き:12mm●実装タイプ:非水洗式●材質:黄銅、白青銅コーティング●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7271-78
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 0 → 1.62 mm ねじの呼び M12 Flush PEPPERL+FUCHS誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 0 → 1.62 mm ねじの呼び M12 FlushPEPPERL+FUCHS
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12●出力タイプ:PNP●検出範囲:2mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:5 → 36 V●応答周波数:0 → 3500 Hz●奥行き:12mm●実装タイプ:洗浄●材質:黄銅、白青銅コーティング●動作温度 Min:-40℃●コード番号:239-7448アズワン品番65-7271-75
近接センサ バレル形 検出範囲 12 mm ねじの呼び M18 x 1 非点滅 1300Hz PEPPERL+FUCHS近接センサ バレル形 検出範囲 12 mm ねじの呼び M18 x 1 非点滅 1300HzPEPPERL+FUCHS
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
12mm非埋込型、検出距離を延長
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:12 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:5 → 36 V dc●長さ:65mm●最大DC電圧:36V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA●材質:黄銅、白色青銅コーティング●短絡過負荷保護:ありアズワン品番65-7300-16
近接センサ バレル形 検出範囲 5 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 360Hz PEPPERL+FUCHS近接センサ バレル形 検出範囲 5 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 360HzPEPPERL+FUCHS
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
5 mm埋込型 ステンレススチール製の検出面 検出距離を延長
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:5 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:65mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●動作温度 Max:+70℃●短絡過負荷保護:あり●コード番号:184-8806アズワン品番65-7298-71
近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 400Hz PEPPERL+FUCHS近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 400HzPEPPERL+FUCHS
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
検出距離を延長8mm準埋込型
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:8 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 30 V dc●長さ:60mm●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●材質:真鍮製●短絡過負荷保護:ありアズワン品番65-7301-41
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 0 → 1.62 mm ねじの呼び M12 Flush PEPPERL+FUCHS誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 0 → 1.62 mm ねじの呼び M12 FlushPEPPERL+FUCHS
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12●出力タイプ:NPN●検出範囲:2mm●接続方式:M12 - 4ピン●電源電圧:5 → 36 V●応答周波数:0 → 3500 Hz●奥行き:12mm●実装タイプ:洗浄●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7269-79
近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M12 x 1 非点滅 1650Hz PEPPERL+FUCHS近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M12 x 1 非点滅 1650HzPEPPERL+FUCHS
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
8 mm非埋込型 検出距離を延長
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:8 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:5 → 36 V dc●長さ:50mm●最大DC電圧:36V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA●動作温度 Max:+85℃●短絡過負荷保護:ありアズワン品番65-7300-05
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 3.24 mm ねじの呼び M12 Non-Flush PEPPERL+FUCHS誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 3.24 mm ねじの呼び M12 Non-FlushPEPPERL+FUCHS
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12●出力タイプ:PNP●検出範囲:4 mm●接続方式:M12 - 4ピン●電源電圧:5 → 36 V●応答周波数:0 → 2650 Hz●奥行き:12mm●実装タイプ:非水洗式●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:239-7464アズワン品番65-7269-16
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 6.48 mm ねじの呼び M12 Non-Flush PEPPERL+FUCHS誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 6.48 mm ねじの呼び M12 Non-FlushPEPPERL+FUCHS
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12●出力タイプ:PNP●検出範囲:8 mm●接続方式:M12 - 3ピン●電源電圧:5 → 36 V●応答周波数:0 → 1650 Hz●奥行き:12mm●実装タイプ:非水洗式●材質:黄銅、白青銅コーティング●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7267-80
インダクティブ M M18 PEPPERL+FUCHSインダクティブ M M18PEPPERL+FUCHS
18,980税込20,878
1個
42日以内出荷から52日以内出荷
黒色取付付き ナット、M18接続方式ケーブル保護等級IP65 / IP66 / IP67 / IP68 / IP69材料PVC材質(ハウジング)黄銅 、 白いブロンズ コーティング済み締付トルク(N・m)≦ 30検出面PBT 、 緑色直径(mm)18断面積(mm2)コア/0.34RoHS指令(10物質対応)対応曲げR> 10×ケーブル直径ケーブル径(Φmm)4.3 ± 0.15コア数3出力極性DC出力タイプ3 線式,NPN
インダクティブ NAMUR M12 PEPPERL+FUCHSインダクティブ NAMUR M12PEPPERL+FUCHS
10,980税込12,078
1個
42日以内出荷から52日以内出荷
検出面PBTスイッチング方式常閉(NC)RoHS指令(10物質対応)対応
インダクティブ M M12 PEPPERL+FUCHSインダクティブ M M12PEPPERL+FUCHS
15,980税込17,578
1個
52日以内出荷
仕様【リダクションファクタ 】 rBrass/0.49、rCu/0.35【ワイヤーエンドフェルール】はい【作動エレメント】軟鋼、1.0037 等、SR235JR (旧 St37-2)、12 ×12×1(mm)黒色取付付き ナット、M12質量(g)86寸法(長さ)2 m,53 mm接続方式ケーブル保護等級IP65 / IP66 / IP67 / IP68 / IP69材料PVC材質(ハウジング)黄銅 、 白いブロンズ コーティング済み締付トルク(N・m)≦ 10設置方法面一係数[減衰] r304/0.79、rAl/0.4検出面PBT 、 緑色スイッチング方式常開(NO)直径(mm)12断面積(mm2)コア/0.34RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(mm)保証/0 ... 3.24、定格/4曲げR> 10×ケーブル直径ケーブル径(Φmm)4.3 ± 0.15コア数3出力極性DC出力タイプ3 線式,NPN