カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • PEPPERL+FUCHS
  • KITO(キトー)(32)
  • BIGM(丸山製作所)(10)
  • 由良産商(10)
  • 大阪魂(9)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(6)
  • 池田金属工業(5)
  • OHSATO(大里)(4)
  • RS PRO(4)
  • YFS(4)
  • エスコ(2)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(2)
  • イスカル(1)
  • SMC(1)
  • コンドーテック(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • AMPHENOL(1)
  • SCHMALZ(シュマルツ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m12x55」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
近接センサ バレル形 検出範囲 3 mm ねじの呼び M12 x 1 非点滅 4.5kHz PEPPERL+FUCHS近接センサ バレル形 検出範囲 3 mm ねじの呼び M12 x 1 非点滅 4.5kHzPEPPERL+FUCHS
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
3 mm非埋込型 検出距離を延長 幅広い使用温度範囲: -40 → +85℃
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:3 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:5 30 V dc●長さ:55mm●幅:8mm●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:100 mA●動作温度 Max:+85℃●逆極性保護:ありアズワン品番65-7300-04
近接センサ バレル形 検出範囲 5 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 500Hz PEPPERL+FUCHS近接センサ バレル形 検出範囲 5 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 500HzPEPPERL+FUCHS
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
5 mm埋込型 幅広い使用温度範囲 2線DC
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●検出範囲:5 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:5 60 V dc●長さ:55mm●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●動作温度 Max:+70℃●逆極性保護:あり●コード番号:184-8801アズワン品番65-7327-87
近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 6kHz PEPPERL+FUCHS近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 6kHzPEPPERL+FUCHS
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
2 mm埋込型 検出距離を延長 幅広い使用温度範囲: -40 → +85℃
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:2 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:5 30 V dc●長さ:55mm●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●動作温度 Max:+85℃●逆極性保護:あり●コード番号:184-8795アズワン品番65-7300-87
m12からm10特集